絞り込み
ブランド
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ドアクローザー

316件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    用途玄関ドア用ドアクローザ適合コンポーレ1800
  • 引戸クローザー受け金具 新日軽(LIXIL)

    引戸クローザー受け金具

    新日軽(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    用途玄関引戸用ドアクローザ適合飛鶴こはく
  • ドアクローザー(ストップなし) 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー(ストップなし)

    新日軽(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    10日以内出荷
    用途防火ドア用ドアクローザ適合コンポーレ1900DXセット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
  • ドアクローザーストッパー 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザーストッパー

    新日軽(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合フォーメルト70エアパス・フォーメルト70ブラック系
  • ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    9,698税込10,668
    1セット
    10日以内出荷
    用途断熱玄関ドア用ドアクローザ適合フェイスセット内容本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1
  • 外付ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)

    外付ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合アリッツSG・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・アリッツPG
  • 外付ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)

    外付ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・エアパス
  • 内付ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)

    内付ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    10日以内出荷
    用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合アリッツPG・アリッツSG・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・エアパス・アリッツエアパス・アルプラクラスK3・アルミサッシセット内容本体(1)、アーム(1)、リンク(1)、ブラケット(1)、キャップ(1)、六角ボルト(2)、M5x25丸皿(4)、M5x16丸皿(4)
  • 内付ドアクローザー(ストップ付き)(室内側取付) 新日軽(LIXIL)

    内付ドアクローザー(ストップ付き)(室内側取付)

    新日軽(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    10日以内出荷
    用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合アリッツPG・アリッツSG・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・エアパス・アリッツエアパス・アルプラクラスK3・アルミサッシセット内容本体(1)、アーム(1)、リンク(1)、ブラケット(1)、キャップ(1)、六角ボルト(2)、M5x25丸皿(4)、M5x16丸皿(4)ステンカラー
  • ドアクローザー 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー

    新日軽(LIXIL)
    9,198税込10,118
    1セット
    10日以内出荷
  • ドアクローザー本体(L) 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー本体(L)

    新日軽(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    用途玄関ドア用ドアクローザ適合クォートシルバー勝手
  • ドアクローザー(ストップなし) 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー(ストップなし)

    新日軽(LIXIL)
    14,780税込16,258
    1セット
    10日以内出荷
    用途玄関ドア用ドアクローザ適合コンポーレ1800セット内容本体:1個、アーム:1個、リンク:1個、ブラケット:1個、取付板:1個、ピニオンキャップ:1個、+丸皿小ねじ:2個、+タッピンねじ丸皿(3種):各1個、+タッピンねじ丸皿(1種):4個こはく
  • ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1セット
    10日以内出荷
    用途玄関ドア用ドアクローザ適合レボリュート22・24セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16丸皿(3)、M5x8トラス(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
  • 外側付ドアクローザー裏板枠用 新日軽(LIXIL)

    外側付ドアクローザー裏板枠用

    新日軽(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合アリッツPG・アリッツSG・アリッツエアパス・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・シルバー
  • ドアクローザー裏板 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー裏板

    新日軽(LIXIL)
    299税込329
    1個
    10日以内出荷
    用途テラスドア用ドアクローザ適合アルプラ70MSシルバー
  • 内付けドアクローザセット 新日軽(LIXIL)

    内付けドアクローザセット

    新日軽(LIXIL)
    12,580税込13,838
    1セット
    10日以内出荷
    用途採風勝手口ドア・勝手口ドア用ドアクローザ適合アリッツエアパス・TH_エスパシオ06改セット内容ドアクローザ:1個、ドアクローザスペーサー(ブラウン系):1個グレー系
  • ドアーチェック裏板(ゴムノミ15) DCB-B2 末広金具(SUEHIRO)

    ドアーチェック裏板(ゴムノミ15) DCB-B2

    末広金具(SUEHIRO)
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    材質SPCC仕上ジンクロメートメッキ
  • ドアーチェック裏板 DCB-A2N 末広金具(SUEHIRO)

    ドアーチェック裏板 DCB-A2N

    末広金具(SUEHIRO)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    材質SPCC仕上ジンクロメートメッキ
  • ドアーチェック裏板 DCB-A 末広金具(SUEHIRO)

    ドアーチェック裏板 DCB-A

    末広金具(SUEHIRO)
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    材質SPCC仕上ジンクロメート
  • 玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」用追加リモコン TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」用追加リモコン

    TOSTEM(LIXIL)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
    種別追加用リモコン使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個電池寿命1日10回操作で約2年周波数(MHz)315操作距離最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲最大8個まで登録可能
  • 玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」

    TOSTEM(LIXIL)
    208,800税込229,680
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
    最大出力(W)【電動ドアオープナー】15使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12勝手左右兼用使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315適合扉質量(kg)65以下操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
  • 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
    寸法(mm)DW770~870
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    21,980税込24,178
    1個
    22日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
    シルバー
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    35,980税込39,578
    1個
    32日以内出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:45以下シルバー適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ドアクローザー200 DIA

    ドアクローザー200

    DIA
    8,998税込9,898
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様段付きブラケット仕様
  • ドアクローザー200 DIA

    ドアクローザー200

    DIA
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様段付きブラケット仕様
  • ドアクローザー200 DIA

    ドアクローザー200

    DIA
    6,998税込7,698
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    ストップなし
  • ドアクローザー200 DIA

    ドアクローザー200

    DIA
    7,598税込8,358
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様スタンダード型
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA
    8,398税込9,238
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様段付アーム仕様シルバー
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA
    8,398税込9,238
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様段付ブラケット・段付アーム仕様シルバー
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA
    8,398税込9,238
    1台
    10日以内出荷
    仕様段付ブラケット仕様シルバー
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA
    8,398税込9,238
    1台
    10日以内出荷
    仕様L型ブラケット仕様シルバー
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA
    9,698税込10,668
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    仕様スタンダード型、バックチェック付
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA
    8,998税込9,898
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型

    ダイケン
    82,980税込91,278
    1セット
    4日以内出荷
    片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
    トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型

    ダイケン
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
    トラスコ品番162-1945セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
ドアクローザー