絞り込み
ブランド
- RYOBI(リョービ)(125)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(86)
- TOSTEM(LIXIL)(76)
- エスコ(28)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- DIA(18)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ダイケン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- アイアイ(3)
- ACE(エース)(2)
- ノダ(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- NEW STAR(2)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ムラコシ精工(1)
- ブロードウォッチ(1)
- YKK AP(1)
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
- 350以上(1)
- 550以上(1)
- 600以下(1)
- 800以下(46)
- 850以下(1)
- 900以下(82)
- 950以下(61)
- 1050以下(48)
- 1100以下(1)
- 1200以下(32)
- 1400以下(1)
- 1500以下(10)
- 1800以下(5)
- 2000以下(3)
- 2500以下(1)
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下・3500以下
商品豆知識

コンシールドドアクローザー(ストップなし)耐震ドア対応型
RYOBI(リョービ)¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上ストップなし
スプリングドアクローザー MA00551型
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。用途軽量ドア用付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック色シルバー種類その他開き角度(度)(推奨)90適合扉質量(kg)最大40
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷色シルバー種類パラレル型・ストップ付き適合扉高さ(mm)3000適合扉幅(mm)2000適合扉質量(kg)250以下
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR¥23,980税込¥26,3781台32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。色アンバータイプブラケット:A(段付ブラケット)適合扉高さ(mm)2400効率0.6適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下耐久回数50万回モーメント(N・m)閉じ:26以上
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付、沖縄仕様)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥15,980税込¥17,5781台31日以内出荷ドアクローザーPS-7002Aの沖縄仕様です。 ドアクローザーを屋内側に取付けていても、本州に比べ塩害の影響が大きいため、各部品にメッキを施しています。質量(kg)(適合ドア)45以下色シルバー材質(ねじ部)ステンレス(メーンアーム締め付けネジは鉄)塗装メッキ後塗装(本体:上下蓋・横蓋、アームセット:三角板・メーンアーム・ストップ金具座・連結杯(ネジ棒・平アーム)適合寸法(mm)900×2100