絞り込み
ブランド
- EMERSON(エマーソン)
- Meltec(大自工業)(13)
- 大橋産業(BAL)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- エーモン(2)
- エスコ(1)
- BLACK&DECKER(1)
- カーメイト(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- デジタルランド(1)
- 信林オートモーティブ(1)

エアーコンプレッサー
EMERSON(エマーソン)(13件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台当日出荷コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700吐出し量(L/min)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12ホース長さ(mm)580(有効長520)最大圧力(kPa)500最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー
EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高性能なのに静粛&コンパクト付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6吐出し量(L/min)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12運転音(dB)65程度(静音)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒