85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • ジャンプスターター セルスター

    ジャンプスターター

    セルスター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
    仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)質量(g)本体:625、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)0~+45出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5入力電圧(V)DC 15 1A(最大)出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110通信方式Bluetooth Ver.5.2バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)60~20k保存温度範囲(℃)0~+35充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合がありますバッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)始動電流(A)200再生出力2W(モノラル)対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC対応プロファイルA2DP・HFP
  • パワーマルチジャンプスターター EIGERTOOL(アイガーツール)

    パワーマルチジャンプスターター

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵
    用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6900充電可能回数約500回アズワン品番64-9371-20
  • ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業

    ジャンプスターター ビッグバンR

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
    用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7充電可能回数1000適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420
  • エンジンスターター エンジンスタート特化(G型) 三晃精機

    エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)

    三晃精機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1組
    5日以内出荷
    従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
    用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に仕様過充電ストッパー幅(mm)162定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2定格電流(A)12V/4(最大)使用電池バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
  • エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 日動工業

    エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付

    日動工業(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
    用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
  • リチウムジャンプスターター2500A(SBX464) JTC

    リチウムジャンプスターター2500A(SBX464)

    JTC
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    12Vガソリン車:1000CC クラス対応 12Vディーゼル車:7000CCクラス対応 MAX2500Aの瞬発始動!メーカー在庫商品です。
    用途内容物:本体、USBケーブル、シガーケーブル 。内臓バッテリー:リチウムポリマーバッテリー49.58WH 。入力電圧:USB-C入力 直流5V 2A / シガーソケット(車両)直流12V 1.5A。出力電圧:12V 。ピーク電流値:2500A 。始動電流値:1250A 。ケーブル長:620mm 。作動温度範囲:-20℃~43℃
  • DC12V専用ジャンプスターター 6000mA Meltec(大自工業)

    DC12V専用ジャンプスターター 6000mA

    Meltec(大自工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    突然のバッテリーあがりに! 備えて安心ジャンプスターター。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで
    付属品ジャンプスターターケーブル、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×167保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A(2 口合計)
  • 2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    2WAY ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで。空気圧指定範囲:PSI…5.0~99.0、BAR…0.35~9.90。 kPa…35~990、kg/平方cm…0.35~9.90
    付属品ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント( 自転車用( 英式) クリップタイプ、自転車用( 仏式) アダプター、ボール用、レジャー用大/ 小)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×184保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200ホース長さ(mm)【エアーホース】370動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A
  • DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD MTO

    DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD

    MTO
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで容量12V17Ah質量(g)7000本体サイズ(mm)120×350×410ピーク電流(A)600
  • DC12Vブースターパック バックアップケーブル付 ES-1200SMOBD MTO

    DC12Vブースターパック バックアップケーブル付 ES-1200SMOBD

    MTO
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード容量12V‐6Ah×2質量(g)5700出力DC12V最大電流(A)1200入力14V-1.2A本体サイズ(mm)150×255×160始動電流(A)800ケーブル長(cm)100
  • スーパーミニブースター JTC

    スーパーミニブースター

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    小型軽量 廉価タイプ!! オート充電ストップ機能付き 内臓バッテリー:DC12V×20Ah クランキング電流:496ccA ピーク電流:1800A LEDライト付き 補修バッテリー無し
    寸法(mm)225×175×160定格電圧(V)DC12本体質量(kg)6.8バッテリー容量(Ah)20
  • ジャンプスターター セルスター

    ジャンプスターター

    セルスター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
    セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース質量(g)本体:330、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)-10~+55定格電圧(V)DC12出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン保存温度範囲(℃)-20~+60充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル始動電流(A)200アズワン品番64-9350-34明るさ(Lm)LED:110RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC 5V 2.1A(最大)充放電回数(回)約300
  • 12Vプロ用ジャンプス ターター MTO

    12Vプロ用ジャンプス ターター

    MTO
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。
    付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5充電可能回数1000ピーク電流(A)1500
  • 12/24V兼用ジャンプスターター Kaise

    12/24V兼用ジャンプスターター

    Kaise
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    6000ccまでの12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル)、17000ccまでの24Vディーゼルエンジンを始動
    付属品804ジャンプスタートケーブル、906 AC充電器、690ワイヤーブラシ、取扱説明書質量(kg)約8(付属品を含む)容量64000mAh(3.2V) / 204.8Wh電流(A)【ジャンプスタート】600(ピーク1200)出力12Vジャンプスタート出力:DC12V / 600A(ピーク1200A)、24Vジャンプスタート出力:DC24V / 600A(ピーク1200A)、USB出力A / B:DC5V/2.4Aケーブル長(m)【ジャンプスタートケーブル】1.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)充電時間約10時間(専用充電器(906 AC充電器)の場合)寿命約2000回防塵・防滴IP67(ケースを完全に閉じた状態)適合エンジン型式【ジャンプスタート】12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル): 6000cc以下、24Vディーゼルエンジン: 17000cc以下充電方式付属充電器、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)入力範囲DC14V ~ DC25V/2A(充電用入力端子)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)407×193×342
  • 電動コンプレッサー付ジャンプスターター カシムラ

    電動コンプレッサー付ジャンプスターター

    カシムラ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。
    用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケース仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み)BK質量(g)780長さ(cm)エアホース:約40定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)ジャンプスターター:240~900バッテリーリチウムイオンバッテリー定格入力電流(A)2保証期間6ヶ月充電時間(時間)本体:最大約6環境温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約500回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ)定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100
  • ブースターパック24V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック24V

    REX(レックス)[自動車用品]
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1適合目安:DC24V質量(kg)13電流(A)クランキング:250ケーブル長(m)クランプケーブル:1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×400排気量(cc)5000までピーク電流(A)600
  • BOOST MAX リチウム ジャンプスターター NOCO

    BOOST MAX リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのジャンプスターター、GB251+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。3000アンペアを超える始動電力により、最大32リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブル パワー バンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 600 ルーメンLED懐中電灯を備えています。
    本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~32.0 / ディーゼル ~32.0ピーク電流(A)3000バッテリー容量(Wh)(内蔵)137USBTypeC:(IN)12ボルト、4アンペア、(OUT)12ボルト、15アンペア
  • ポータブルエンジンスターター アクソンデータマシン

    ポータブルエンジンスターター

    アクソンデータマシン
    159,800税込175,780
    1式
    5日以内出荷
    ・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。・+-逆接続防止ブザー装置 内蔵。・12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。・自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。・誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵。・-側ケーブルは+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動が可能。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源にも使用できます。<仕様>。・エンジン始動能力:5秒クランキング電流680A(バッテリー本体性能)。・最大電流1800A。・搭載充電器 AC100V 専用充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・安全装置警報機能(特許取得済)
    用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L225xW148xH253本体質量(kg)10バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)1台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
  • ジャンプスターター エスコ

    ジャンプスターター

    エスコ
    139,400税込153,340
    1台
    翌日出荷
    付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
    仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
  • カッティングステッカー 商売繁盛 丸型 ゴールド 146×145mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    カッティングステッカー 商売繁盛 丸型 ゴールド 146×145mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    899税込989
    1枚
    4日以内出荷
    商売繁盛・満載御礼を祈願する彩色豊かなステッカー。ワンポイントアクセントに最適。
    用途その他アクセサリマットゴールド寸法(縦×横)(mm)145×146
  • ジャンプスターター 大橋産業(BAL)

    ジャンプスターター

    大橋産業(BAL)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    電気二重層キャパシタ搭載。 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上) クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。 バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。 かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。 防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合) 広い動作温度範囲。(-40~60℃) 滑り止めゴム足付。 持ち運びやすい取っ手付。 クリップホルダー付。
    幅(mm)188質量(kg)1.6高さ(mm)127奥行(mm)108出力電圧(V)DC13出力電流(A)(最大)850コード長さ(mm)200適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分寿命(製品)約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護防塵防水性能IP65入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
  • PS64000用バックアップケーブル HITACHI

    PS64000用バックアップケーブル

    HITACHI
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ACアダプター セルスター

    ACアダプター

    セルスター
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合本体PD-650、PD-630RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンスターター 外部セパレート型 三晃精機

    エンジンスターター 外部セパレート型

    三晃精機
    169,800税込186,780
    1組
    5日以内出荷
    軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。 セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。 内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。
    用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。定格電圧(V)DC12/24機能逆接防止、過電流保護、満充電停止使用電池バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
  • VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事)

    VINE ジャンプスターター 12V用

    WAKO(和光商事)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    多機能で1台3役(USBポート・ワイヤレス充電・クランプ)の便利品。ジャンプスターターとしてDC12出力も。緊急時のLEDライトとして。ガソリン車、ディーゼル車の6000ccまで。セル一発始動。
  • ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル nedius(スイデン)

    ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル

    nedius(スイデン)
    67,980税込74,778
    1台
    22日以内出荷
    太陽光だけで最大200Wの急速充電が可能です。
    用途災害時やキャンプなど電源の確保ができない場所に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番691-2016セット内容ソーラーパネル 1枚適合本体NPB-24材質シリコンパネル品名ポータブル電源用ソーラーパネル
  • BELLOF ウルトラ キャパシタ ジャンプスターター 12V専用 BELLOF

    BELLOF ウルトラ キャパシタ ジャンプスターター 12V専用

    BELLOF
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    BELLOFのウルトラ キャパシタ ジャンプスターター12V専用、JSL003です。本製品は、バッテリーが上がってしまった車両の弱ったバッテリーから電気を製品本体のキャパシタに吸い上げて蓄電し、溜まった電気を一気に放出することでエンジンを始動させることが可能です。基本的に自車の電気をリサイクルするため、救援車など必要なく、軽量で、メンテナンスフリーな商品となっております。接続したバッテリーを本体のセンサーで、車両電圧を自動で識別します。さらに逆接続保護・過充電保護・ショート防止・過電流防止などの安全機能を内蔵。大型液晶パネル採用で、蓄電状況やバッテリーの状態を確認しながら作業可能。サイクル寿命5000回、-20℃~55℃で使用可能など、タフな設計でメンテナンスフリー。12V専用品は、バイクから6000ccまでのガソリン車、3000ccまでのディーゼル車のジャンプスタートに対応!ボートや農耕車にも使用可能です。強力マグネットでスマホをしっかりホールドできるスマホホルダーです。お好みの位置に合わせて角度が調整できる、ねじ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整できます。スマホの縦置き・横置きの両方に対応しています。強力な真空吸盤でしっかりと取り付け可能です。吸盤は水洗いすることで、吸着力が復活します。
    質量(g)1080出力12V(車両ジャンプスタート)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×190×54入力12V-6A / 5V-2A / 車両バッテリー(12V)(シガーソケット) (USB)寿命5000回保証期間お買い上げ日より1年間起動電流(A)700作動温度(℃)-20~60
  • プロブースター12/24(PRO12/24) JTC

    プロブースター12/24(PRO12/24)

    JTC
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    最大出力10,000A! 12V車も24V車もこれ1台! 片手でラクラクわずか6kgメーカー在庫商品です。
    用途サイズ:L330×W130×H350mm 。重量:6000g 。入力電圧:交流100V 50,60Hz 。出力電圧:直流12V 24V。パワーソース:4セル リチウムフェライトバッテリー×2
  • P1800 ポータブル電源 イチネンアクセス

    P1800 ポータブル電源

    イチネンアクセス
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。
    用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書寸法(mm)452×223×279質量(kg)約16.1温度範囲(℃)充電:5~45動作温度範囲(℃)ー10~45バッテリー容量(Wh)921.6入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4
  • スーパーキャパシタ 12/24V兼用 REMANIA ENERGY

    スーパーキャパシタ 12/24V兼用

    REMANIA ENERGY
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    大容量の電流を、弱っているバッテリーに流し復活させるためピンチに大変頼りになる製品です。 トラックや大型バスなど長距離を走る車両の良いパートナーとなることでしょう。 その他建機、フォークリフト、緊急車両、小型船舶までも利用可能。
    用途エンジンスターター,バッテリー充電質量(kg)17ブラック定格電圧(V)12/24兼用幅(cm)440長さ(cm)530グリーン購入法適合奥行き(cm)320
  • ジャンプスターター(迷彩) カイセ

    ジャンプスターター(迷彩)

    カイセ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)。※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)。本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)。防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)。キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。
    付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示迷彩質量(g)約810(本体のみ)出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37入力DC15V/1A(充電用入力端子)機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)防塵・防滴IP63充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
  • BOOST MAX リチウム ジャンプスターター NOCO

    BOOST MAX リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    369,800税込406,780
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのジャンプスターター、GB500+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。6250アンペアを超える始動電力により、最大45リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる12ホルト及び24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブルパワーバンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 2200ルーメンLED懐中電灯を備えています。
    本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~45.0 / ディーゼル ~45.0ピーク電流(A)6250バッテリー容量(Wh)(内蔵)266USBTypeC:(IN)12ボルト、5アンペア、(OUT)12.8ボルト、15アンペア
  • ポータブルエンジンスターター アクソンデータマシン

    ポータブルエンジンスターター

    アクソンデータマシン
    209,800税込230,780
    1式
    3日以内出荷
    ・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵。2. 12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。4.誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵 -側ケーブルは、+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト安全設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動車。・中型トラック、中型建設車両の24V仕様にも強力パワー発揮。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源に使用できます。・接続時に発生するサージを吸収するサージアブサーバー機能搭載。<仕様>。・エンジン始動性能 12V専用 5秒クランキング電流680A(バッテリー性能)。・最大放電可能電流 1800A。・搭載充電器 AC100V専用 充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・その他仕様 安全装置警報機能(特許取得済) 寒冷地仕様(内部制御機器の防湿対策等)。・12Vシガレット出力機能搭載
    用途12/24V車兼用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L375xW149xH250本体質量(kg)18バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)2台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
  • ポータブルパワーソース 24V車用 HITACHI

    ポータブルパワーソース 24V車用

    HITACHI
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回
    質量(kg)約7.6(標準付属品含む)定格電圧(V)24ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく)充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)64000
  • 24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用 HITACHI

    24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用

    HITACHI
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。
    定格電圧(V)24
  • ポータブル電源 SUNGA

    ポータブル電源

    SUNGA
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
  • 12/24V兼用ジャンプスターター SCHUMACHER

    12/24V兼用ジャンプスターター

    SCHUMACHER
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。 リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。 ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。 過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。
    用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに バッテリー交換の時のバックアップ電源として付属品ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)380×280×130質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~50ケーブル長(m)1.6出力電圧(V)12/24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応(バッテリー)鉛12Vバッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
  • DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコ

    DC5V・12V/850A ジャンプスターター

    エスコ
    32,000税込35,200
    1台
    翌日出荷
    内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
    仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
  • ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) エスコ

    ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
    仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
  • エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A エスコ

    エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A

    エスコ
    135,400税込148,940
    1台
    翌日出荷
    直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
    付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)仕様セルスタート能力:12/24V350A寸法(mm)162×205×410質量(kg)16充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで点灯時間(時間)8(付属ランプ)
ジャンプスターター/ポータブル電源