バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,434件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンジー丸ゴム 三友

    バンジー丸ゴム

    三友(38件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。 1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
    用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄幅(mm)約10フック口開き(mm)約21材質(フック)スチール材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
  • バンジーコード ユタカメイク

    バンジーコード

    ユタカメイク(75件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
  • エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    エア抜きポンプ (チューブ 1m付)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](64件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
    使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
  • キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    キャブレター用ピンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
  • シート補修 DAYTONA(デイトナ)

    シート補修

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1枚
    当日出荷
    オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
    材質合皮&アクリル系粘着テープ難燃性JIS-1091合格品
  • ノズル掃除針セット ホーザン

    ノズル掃除針セット

    ホーザン(14件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット(6本)
    当日出荷
    VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • AK-002 クールマックス インナーキャップ コミネ

    AK-002 クールマックス インナーキャップ

    コミネ(27件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(2枚)
    当日出荷
    クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。 洗い回せるように2枚セットになっています。 夏季ライディングの必需品。
    材質クールマックスサイズF機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
  • AK-091 クールマックス クーリングインナーキャップ コミネ

    AK-091 クールマックス クーリングインナーキャップ

    コミネ(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。 キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
    材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー色BLACKサイズFree機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • バンジコード TRUSCO

    バンジコード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
    用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
  • パーツクリーニングブラシ DAYTONA(デイトナ)

    パーツクリーニングブラシ

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
    全長(mm)275ブラシ長(mm)約70
  • バイクカバー タフター BYGAROO

    バイクカバー タフター

    BYGAROO(85件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    必ず定番に必要な最もベーシックなタイプのカバーです。 最廉価タイプです。
    用途雨・日差し・埃から単車を守ります付属品Φ40mmの盗難防止・強風対策用リング材質ポリエステルタフター
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用
  • コンパクトシリコンジョウゴ DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトシリコンジョウゴ

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    材質シリコン製高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
  • PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    筆を使ったこだわりの洗車。汚れをかき出す!。愛車をよりきれいにしたい方へ!。【特徴】。ハード:届かなかった汚れをかき出す。100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す。100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
    本体寸法(mm)220×Φ23
  • 両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事

    両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m

    紺屋商事(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。 高強度ロープ ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。 また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。 カラビナ2個付き ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。 多目的ロープ 様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。 船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。 引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。 そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
    仕様端処理:ねじ式カラビナ2個長さ(m)約10太さ(mm)約10
  • TONE オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量です。 凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
    用途オイルフィルター脱着用。トラスコ品番195-4911形状14角差込角(mm)9.5全高(mm)35対辺寸法(mm)64外径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウ

    スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
    用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
  • ゴムロープ Jフック SK11

    ゴムロープ Jフック

    SK11(10件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
    用途荷物の仮固定や結束。材質(フック)スチール被覆PP太さ(mm)10材質(中芯)天然ゴム
  • 簡単ブレーキエア抜きツール プロト

    簡単ブレーキエア抜きツール

    プロト(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
    用途ディスクブレーキ車色レッド(アルマイト)タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
  • エレメントレンチ UNION(ユニオン産業)

    エレメントレンチ

    UNION(ユニオン産業)(36件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ユニオン産業エレメントレンチ取り外しに使用する工具
  • ツーリングネットV TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ツーリングネットV

    TANAX(タナックス)[バイク用品](56件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。 マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。 安定した荷物の積載が可能。 対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。 耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
    目合い(mm)約45×45
  • オックスバイクカバー ユニカー工業

    オックスバイクカバー

    ユニカー工業(69件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
  • ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイク

    ボール止め金具付バンジーコード

    ユタカメイク(11件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定など。材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)タイプボール付タイプ
  • タフタバイクカバー INFIMO

    タフタバイクカバー

    INFIMO(25件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋
    当日出荷
    二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 軽くて扱いやすい タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです リーズナブルで高品質 シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります 屋内・軒下でのご使用に 雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ!屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります
    用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】なし材質ポリエステル色シルバー生地タフタ生地(75デニール相当)
  • エクステンションエアーバルブ KITACO

    エクステンションエアーバルブ

    KITACO(84件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
    適合汎用
  • スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    スパークプラグレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
    差込角(mm)9.5
  • ハイプロテクションフィルム KIJIMA(キジマ)

    ハイプロテクションフィルム

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
    用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!厚さ(mm)0.2
  • 洗車ブラシ 4本セット 東安

    洗車ブラシ 4本セット

    東安
    ¥979税込¥1,077
    1セット(4本)
    当日出荷
    <ソフトブラシ>。特長:たっぷりのやわらかい毛質で車体への傷を抑えながら。優しく掃除することができます!。使用例:サイドミラーやエンブレム、クリアパーツなどに!。<ミディアムブラシ>。特長:厳選した豚毛を使用したほどよいコシの毛質で、。幅広いポイントで活躍します!。使用例:グリル周辺やエンブレム、ライトの隙間などに!。<ハードブラシ>。特長:品質の高いPP素材を使用した硬めの毛質で隙間の奥まで。しっかり汚れを落とします!。使用例:ホイールやボルト周辺、ヒンジの隙間などに!。<車内用ブラシ>。特長:極細毛質の柔らかいソフトブラシで車内の気になる。細かい部分まで、綺麗に掃除ができます!。使用例:ルーバーやシート周辺、ボタン周辺などに!。ジップ付き収納ケース付き。まとめて収納可能なケース付き!。半透明で中身も確認しやすくなっています♪
    種別CarWashBrush寸法(cm)約22.5(3本共通サイズ)・約8.5
  • シリコンプレート プロト

    シリコンプレート

    プロト(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
    用途汎用ツール材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)色レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
  • タイダウンベルト ソフトフック DRC(ディーアールシー)

    タイダウンベルト ソフトフック

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット(2本)
    当日出荷
    タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
    幅(mm)25全長(mm)450
  • シックネスゲージ 25マイセット DAYTONA(デイトナ)

    シックネスゲージ 25マイセット

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
    セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。全長×全幅W(mm)75×13
  • アームパーツ ラムマウント

    アームパーツ

    ラムマウント(21件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • Oリングピックセット DAYTONA(デイトナ)

    Oリングピックセット

    DAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
    付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
  • 洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 メディアカバーマーケット

    洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用

    メディアカバーマーケット(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。 乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。 塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。 傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。 ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。 エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
    用途用途に応じて使い分けください。 【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など 【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど 【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなどセット内容3本色ブラック長さ(cm)22材質(毛)【ソフト】PP(ポリプロピレン)【ミディアム】豚の剛毛【ハード】ナイロン
  • リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ)

    リムシールドⅡ

    MotionPro(モーションプロ)(37件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
    材質強化ナイロン製
  • スマートエアポンプ JP03 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ JP03

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
    仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
  • ステンレスピンクリーナー10セット プロト

    ステンレスピンクリーナー10セット

    プロト(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10本)
    当日出荷
    直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
    用途極小径穴用、汎用ツール全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)色シルバータイプステンレスピンクリーナー10セット
  • フレキシブルホイールブラシ DAYTONA(デイトナ)

    フレキシブルホイールブラシ

    DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
    寸法(Φ×高さH)(mm)(ブラシ部)約80×220(グリップ)約74×130
  • 二輪車カバー(不織布) タイホウ

    二輪車カバー(不織布)

    タイホウ(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1枚
    当日出荷
    取付簡単
    用途自転車、オートバイ、スクーターなどの養生に!材質不織布寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)65×210×131

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

整備工具・ウェア・ツーリング用品