絞り込み
ブランド
- GR(ジーアール)
- モノタロウ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1,784)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(881)
- コミネ(788)
- ラムマウント(734)
- GIVI(ジビ)(582)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(533)
- ラフアンドロード(375)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(373)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(369)
- Fehling (フェーリング)(350)
- KIJIMA(キジマ)(295)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(269)
- RIDEZ(ライズ)(264)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](227)
- Altrider (アルトライダー)(223)
- LEAD(リード工業)(220)
- ZEALOT(ジーロット)(192)
- YAMAHA(ヤマハ)(158)
- NOLAN(144)
- ブランドをもっと見る
特価

GR-MT11 BAR MOUNT 22-32
GR(ジーアール)¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。バーマウントに取り付け可能なマウント。マウントの中間部には、角度調整の機構が多くより細かい位置調整ができます。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を抑えて揺れを軽減し、スマートフォンへの負荷を減らす設計です。付属のユニバーサルアダプター(汎用貼り付けベース)を使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけですぐに使用できます。用途ハンドルバーに取り付け可能なマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。角度調整の機構が多く、より細かい位置調整が可能。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持。対応ハンドル径:Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 32(mm)ハンドル径(Φmm)Φ22.2-32
GR-M66 スマホホルダー フォンケース
GR(ジーアール)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から12日以内出荷シンプルでスリムなデザインと、高機能を両立したスマホケース。TPUとPC素材を組み合わせることで衝撃を吸収し、落下時のダメージからスマートフォンを保護。ケースは米軍落下試験の基準を満たす設計です。GRスマートフォンマウントシリーズに対応しており、マグネットでスマホの位置を誘導しスムーズにセット可能。さらに MagSafe対応で、高速ワイヤレス充電が使えます。用途TPUとPC素材で衝撃を吸収し落下に強く、米軍落下試験の基準を満たす設計。MagSafe対応で高速ワイヤレス充電が使用可能。GRスマートフォンマウントシリーズ対応。マグネットで位置を誘導しスムーズに装着商品構成フォンケース×1、収納袋×1
GR-MT10 OFFSET MOUNT22-32
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。バーマウントに取り付け可能なオフセットタイプのマウント。車体によってマウントできない位置でも、固定するクランプ位置とスマホマウントの位置をずらしてあるので柔軟な装着が可能です。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を抑えて揺れを軽減し、スマートフォンへの負荷を減らす設計です。付属のユニバーサルアダプター(汎用貼り付けベース)を使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけですぐに使用できます。用途バーマウントに取り付け可能なオフセットタイプのマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。クランプとマウントの位置をずらしてあるため、柔軟な装着が可能。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持。対応ハンドル径:Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 32(mm)ハンドル径(Φmm)Φ22.2-32
GR MW CHARGING AV HEAD
GR(ジーアール)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ワイヤレス充電機能を搭載した、GRスマートフォンマウント専用のチャージユニット。お使いの充電非対応モデル(GR-MTマウント)から交換するだけで、ワイヤレス充電モデルへ手軽にアップグレードできます。Qi2認証のワイヤレス充電に対応し、高出力で安定した充電を実現。付属の12V電源ケーブルはUSB Type-C PD出力に対応し、安定した電力供給をサポートします。振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動によるブレを軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。適合スマホホルダー:MT-7(品番:65255)、MT-9(品番:65254)、MT-10(品番:65140)、MT-11(品番:65182)、MT-13 M6(品番:65256)、MT-13 M8(品番:65257)
GR MT6 BALL25.4 AV HEAD
GR(ジーアール)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷25.4mm(1インチ)ボールを採用したスマホホルダー用ヘッドユニット。MT-6(品番:65136/69923)に装備されているボールヘッドマウント単品。ボールを取り外すことで、MT-6以外のMTシリーズのマウントにも使用可能。用途振動吸収機構によりスマートフォンへの振動を軽減。片手で簡単に着脱。360度回転で見やすい角度に調整可能
GR-MW66 CHG CLAMPMOUNT M8
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限取付ボルトM8
GR-MW66 CHG CLAMPMOUNT M6
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。M6のボルト用のマウントで、フロントブレーキのマスターシリンダークランプや、クラッチホルダーのクランプと共締めで使用できます。ハンドルバーにスペースが無い車両などにオススメ。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。M6ボルトを使用するフロントブレーキマスターシリンダークランプやクラッチホルダーに対応。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限取付ボルトM6
GR-MW65 CHG BARMOUNT22-32
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。マウントの中間部には角度調整機構を備え、より細かな位置調整が可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。ハンドルバーに取り付け可能なマウント。角度調整の機構が多く、より細かい位置調整に対応。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(Φmm)適合ハンドル:22.2/25.4/28.6/32(ストレート部16mm以上)
GR-MW63 CHG BARMOUNT 8-14
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウントできます。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度を調整し、見やすい位置にセット。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(mm)適合バー:Φ8 / 10 / 12 / 14(ストレート部16mm以上)
GR-MW61 CHG STEM MOUNT
GR(ジーアール)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。セパレートハンドル仕様のオートバイに対応した、ステムホールに取り付けできるマウント。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能です。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。セパレートハンドル車などのステムホールに取り付けるためのマウント。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にセット可能。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限径(Φmm)適合ステムホール:12-32 (穴形状がテーパー状または段付きの場合は取り付けできません)
GR X3-2.0 12V DC CABLE
GR(ジーアール)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷GRワイヤレス充電マウントセット用の補修部品。ワイヤレスマウントセットに付属する給電用12V DCケーブル単品。USB Type-C PD出力に対応したチャージユニットへ電源を供給します。ケーブル長(m)2
GR MW60 CHG BALLMOUNT25.4
GR(ジーアール)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。ボールジョイントを採用した3Dアーム式マウントで、工具不要のまま自在の位置に調整可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑えスマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(Φmm)適合ハンドル:22.2/25.4/28.6/32(ストレート部16mm以上)
GR MW-B CHG AV HEAD 25.4
GR(ジーアール)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ワイヤレス充電機能を搭載した、GRスマートフォンマウント専用のチャージユニット。通常タイプのマウントから交換するだけで、ワイヤレス充電モデルへ手軽にアップグレードできます。Qi2認証のワイヤレス充電に対応し、高出力で安定した充電を実現。付属の12V電源ケーブルはUSB Type-C PD出力に対応し、安定した電力供給をサポートします。本体には振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動によるブレを軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。適合スマホホルダー:MT-6(品番:65136 / 69923)
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M6
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M6のボルト用のマウント。フロントブレーキのマスターシリンダークランプや、クラッチホルダーのクランプと共締めで使用できます。ハンドルバーにスペースが無い車両などにオススメ。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M6のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。フロントブレーキ用マスターシリンダークランプやクラッチホルダーのクランプに取り付け可能。ハンドルバーにスペースが無い車両にオススメ。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M8
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M8のボルトに装着するマウント。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M8のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
GR-MT9 BAR MOUNT 8-14
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウントできます。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウント可能。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持。対応バー径:Φ8 / 10 / 12 / 14(mm)適合径(Φmm)【ミラーロッド&バーロッド】8~14
GR-MT7 STEM MOUNT
GR(ジーアール)¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。セパレートハンドル仕様のオートバイに対応した、ステムホールに取り付けできるマウント。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能です。マグネットでスマホの位置を誘導し、スムーズにセット可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途セパレートハンドル車などのステムホールに取り付けるためマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持。対応ステムホール径:Φ12-32mm適合径(Φmm)【ステムホール】12~32
GR-KC02S UNV ADAPTOR
GR(ジーアール)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター。市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。GRスマートフォンマウントシリーズに対応しており、マグネットでスマホの位置を誘導しスムーズにセットできます。用途専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター。市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能。GRスマートフォンマウントシリーズ対応。マグネットで位置を誘導しスムーズに装着色ブラック商品構成汎用貼り付けアダプター×1
GR-A3 RING HOLDER CHROME
GR(ジーアール)¥4,498税込¥4,9481個12日以内出荷GRスマホケースに装着できるスマホリング。マグネットで簡単装着。リングはスタンドとしても使用できるため、動画視聴や操作も便利です。さらに、MagSafe対応のケースであればGR以外のケースにも装着可能です。用途GRフォンケース用スマホリング。マグネットでカンタン装着。リングはスタンドとして使用でき、動画視聴や操作が便利。MagSafe対応のケースであれば、GR以外のケースにも装着可能
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品