適合機種BC-9、BC-10、QP-1、QP-2、CR-760
前かごでも、後かごでも使えるビッグサイズです。荷物を雨から守る防水性とひったくりからの盗難防止に効果があります。
伸縮性があるので、ピッタリフィットします。
材質ポリエステル60%、ポリウレタン40%
寸法(mm)約500×約450
色黒
サイズフリー
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
こんなお得な商品も!
フライホイールプーラー 2way
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。
丸ゴムロープ
用途荷物の結束
材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル
タイプ両先端金具
RoHS指令(10物質対応)対応
山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズ。タフタバイクカバーリアボックス付き。リアボックス対応のタフタカバーが登場。軽量ポリエステルを採用し、風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。製品仕様。・雨の日も安心な撥水加工生地を使用。・軽くて頑丈なポリエステルタフタ素材。・裂けに強い2 重縫いを採用。・センターバックル付き。・前後ロックホール付き。-------------------------------------。商品名:タフタバイクカバーリアボックス付き。サイズ:TYPE1, TYPE2, TYPE3。色:シルバー。素材:ポリエステルタフタ。※注意事項。・ゆったり設計ですが、パニアケースやサイドバッグ装着状態では適合対象外となる場合がございます。・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。
用途ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ。カラー:シルバー
色シルバー
MiVue MP30GPS(品番:49341)用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント。
用途MiVue MP30GPS用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント
対応MiVue MP30GPS(品番:49341)用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。・六角対辺19mm。・有効調整範囲:250-345mm
用途サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ。リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍。六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ。有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整。接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性
六角対辺(mm)19
調整範囲(mm)(有効)250-345
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
【商品特徴】。接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。【商品仕様】。サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。
用途【用途】。作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1825
耐荷重(kg)250
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。小型ラチェット採用で持ち運びに便利。弱い力でも確実な固定が可能です。先端はフックタイプでステップなどに掛けることができ使いやすい。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20
タイプフックタイプ
耐荷重(kg)100
入数2本入り
マウント部とベース部を繋ぐ1.5インチボール用の中で最も短いアームパーツ。重量物のマウントによるブレの影響を受けにくく、マウント全体をコンパクトにまとめることが可能です。
仕様アーム(アルミ)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプアーム
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。
仕様アーム(アルミ)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプアーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!
湾曲アルミラダー 折りたたみ式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
バイク・耕運機・自走式刈払機・除雪機などの積み降ろしに。
セット内容本体1本・補強スタンド2本・タイダウンベルト1本
材質アルミニウム
質量(kg)7.7(1本)
最大積載荷重(kg)300(1本)
有効幅(mm)270
高さ(cm)補強スタンド:36~49
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)折りたたみ時:28×117×23
使用時寸法(cm)28×228
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
オーソドックスなスモールジェットヘルメット
幅広い層から支持を受けている定番のスモールジェット。フロントが3ホックタイプなので、シールドやバイザーの取り付けが可能。後頭部にゴーグルストラップを装備し、ゴーグルの使用が可能。着脱が容易なワンタッチバックルを装備
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体 ABS
サイズフリー
質量(g)約1050
規格PSC、SG(全排気量対応)
頭囲(cm)57~60未満
帽体ABS
オールシーズン対応の完全防水ソックス。雨の日の不快感解消。
3層レイヤー構造で「調温性、透湿性、防水防風性」を発揮。
裏地に天然高級素材メリノウールを使用することで高い防臭抗菌効果採用。
調温効果により暑い日でも蒸れを防ぎ、寒い日は熱を外に逃がさない。オールシーズン快適な万能ソックス。
アウター:吸湿性、速乾性の高いナイロンを使用
中間層:UK porelle 社製透湿防水膜(多孔質フィルム)
インナー:保温性、除湿性が高く、防臭抗菌効果のあるメリノウール
色ブラック
適合B+COM SB6XR/SB6X
セット内容ヘルメットスピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。UV99%カット防風パット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
【偏光サングラスとは】
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
フルフレームですが、レンズの視界を最大限まで活かしています。横いっぱいまで視界が確保されてます。
99%UVカットレンズ使用
全長×全幅W×全高(mm)156×140×45
レンズサイズ(mm)W63×H39
ツル長(mm)120(テンプル)
柔らかく頑丈で摩擦に強いシリコン素材を使用した洗浄用手袋が登場。
ブラシやスポンジでは洗いにくいホイールの裏側や奥、細かい隙間も素手感覚で細部まで徹底的に洗えるのが特徴です。
表面はブラシとして、裏面は滑り止め付きのグローブとして使用できるので、用途に応じた使い分けも可能です。
機能・スペック
片手だけでなく、左右のグローブが入っております。
厚手の手袋のため、凹凸の多いバイクパーツへの洗浄も爪・指・肌を守りながら洗えます。
手袋内部に凹凸加工を加え、滑り止め機能も抜群です。
吊り下げ用の穴付きにフック等を装着し、乾燥させることも可能です。
掌のソフトなブラシ突起はシャンプーの泡立ちを手助けし、車体を傷つけません。
10℃から160℃という非常に幅広い範囲の熱安定性をもち、高温にも低温にも強い高耐久シリコンを採用しております。
色ブルー
寸法(cm)15×30
素材シリコン100%
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅が無段階で調整可能。
5段階の高さ調整を可能とし、車両にあわせたリフトアップ高を選択できる。
この一台でミニバイクから大型車両まで様々なタイプの車両に対応。
用途チェーン調整、リヤタイヤを取り外す作業など、リヤ周りのメンテナンスには欠かせないスタンド。
1台
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー
デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電
QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。
スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能!
電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。
対応スマートフォンサイズ
画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。
対応マウントバー
22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております
ミラージョイントバーが同梱
バーにスペースが無くても大丈夫。
同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。
入力電圧(V)12~24
配線方式1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子
色ブラック
出力ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W
各種認証IP66、CE、RoHS
電源スイッチの種類ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式
セット内容ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。先端フックは付いておりません。別途バンジーコードフックをお買い求めください。
ロープ長さ(m)約15
材質コード/PP、天然ゴム
ロープ径(Φmm)約8
用途B2510 フロントステムアップスタンド用のステムアダプターです。
材質ゴム
寸法(mm)Φ6×100m
長さ(m)100
1巻
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
てるぼうは、全国の観光物産業者が観光地から、東日本大震災の被災地を応援するために復興を願うシンボルとして、発売されました。
一日も早い復興を、そして、みんなが元気になって元のように観光を楽しんでもらえることを願っています。
てるぼうを好きなようにアレンジして「あなただけのてるぼう」にして可愛がってください。
メッセージを入れる場合は、ボールペンでご記載ください。(マジック等はにじみが発生する場合がございます)
色黄
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。
スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
飲み物の定位置を決める事で、デスクを広く安心して使えます。
コンビニ等のコーヒーも安心して置けるサイズです。
飲み物のこぼす心配や、水滴などで書類が濡れるのを防ぎます。
自宅や職場、アウトドアで使うなど様々なシーンで大活躍。自宅のソファーやイスに付ければ、ちょっとした映画館気分に。
取付け方は縦と横の2パターン。生活スタイルに合わせて簡単取付。
無駄な部分をすべて省くことで生まれるシンプルデザイン。
クランプ式で簡単に取り外しが可能で、最大35mm厚まで対応します。
クランプ面に貼る[滑り止めゴム]を付属。より安定した設置を可能にしました。
セット内容ドリンクホルダー/クランプネジ/滑り止め用ゴムシート
材質SPCC(鉄板)
色黒
奥行(mm)45
寸法(幅W×奥行D)(mm)クランプ使用面積:50×45
耐荷重(kg)2
仕上黒色塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
人気のネオプレーンハンドルカバー 性能はそのままでかわいいデニムに仕上げました!
防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバーです。
裏地には起毛素材を使用し、グローブの大きさにあわせて手首のカフス部の大きさを調整頂けますので、寒風の進入を防ぎとても暖かです。
表地にデニム生地を採用。
防水・防風性能に優れるネオプレーンゴム
寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。
ミトンタイプで風の入りにくい構造
ブレーキ( クラッチ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで紐で固定するだけの簡単装着。
一度ミラーを取り外し、ハンドルカバーのミラー用穴に通して固定して頂くと、よりしっかり装着が出来ます。
ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン
特殊な車両・ハンドル形状でないかぎり、様々なバイクに取り付けることが可能です。
用途バイク用ハンドルカバー
材質デニム(綿)、クロロプレンゴム、ポリエステル(起毛)
SB6X譲りのオーディオクオリティ「B+COM SOUND SYSTEM」を搭載。
大出力D級デジタルアンプと高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質スピーカーにより、
ハイエンドモデルSB6Xクラスの音質とパワフルな音圧を実現しました。
まさに、音にこだわるB+COMサウンドです。
B+COM ONEは、L側とR側のスピーカーに対し贅沢に左右それぞれ独立した2つのハイパワーアンプを搭載。
左右独立したアンプとすることで、電気的な歪みの少ない明瞭なステレオサウンドを奏でます。
明瞭でパワフルなアンプと高音質のスピーカーにより、低音域から高音域まで全ての領域でバランスの良い
ハイクオリティサウンドが体験できます。
また、これらはオーディオリスニングだけでなく、インカム通話をする上でも音質向上に貢献する非常に重要な要素となります。
B+COM ONEとSB6Xをミックスしてグループで一発ペアリング。
すぐに会話が始められます。
もちろん、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」とも「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を利用してグループ通話が可能です。
※「B+LINK」通話機能は、B+COM ONEとSB6X専用の通話方式となります。
※ユニバーサル通話機能を搭載している、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」との接続については、ユニバーサル インターコール・レシーブ機能で接続します。
※ユニバーサル通話機能を搭載していない、旧モデル「SB203」「SB213」「SB213.EVO」との接続については、ユニバーサルインターコール機能で接続します。(B+COM Uにて要設定変更)
B+COM ONEはスマホ接続用のデバイスボタンを使用せずに、相手側のユニバーサル通話機能を使用して、B+COM ONE側のインカム用ボタンでペアリングを受けることが可能な「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を搭載。
スマートフォンとの接続を保ったまま他社インカムとの通話が可能です。
そのため、相手と通話していない時は、スマートフォンの音楽を聴いたり、電話が掛かってきた際に通話を受けたりすることも可能です。
また、接続相手がユニバーサル通話機能を持たないバイクインカムやヘッドセットとの通話も可能な「ユニバーサルインターコール機能」も搭載しています。
(B+COM Uにて要設定変更)
直感的で操作性の高い「SB6X」のインターフェイスを踏襲
2つのインカム専用B+COMボタン、スマホなどのデバイス操作用のジョグダイヤルボタン式のデバイスボタンで、インカム通話とデバイス操作をそれぞれ独立させています。
例えば、普段使いやソロツーリングなどの場合は、デバイスボタンだけの操作となるシンプルで直感的な操作感を実現しました。
B+COM ONEとSB6X同士の場合、グループの誰か一人が通話ボタンを押せばすぐにグループ通話が始められ、B+LINK通話中は終始ボタン操作の必要もなく、使い勝手の良いライディングが可能です。
※「聴きトーク」機能は搭載していないため、走行中にインカム通話とオーディオリスニングを切り替える際は、B+LINK通話切断/接続の操作が必要となります。
1個
¥31,880
税込¥35,068
当日出荷
フルフェイスルックとシステムの快適性を両立したサンバイザー付きバイク用システムヘルメット。
・シェル形状
システムヘルメット特有のシールドベース周辺の凸凹をフラットにすることでエアロダイナミクスを
向上するとともに、スタイリッシュな見た目を実現しました。
・サンバイザー
視界をカバーする範囲の広い大型サンバイザーを採用しました。
サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で開閉が可能です。
・ベンチレーション
従来モデルより大型のマウスベンチレーションを採用し、空気流入量が2.65倍に向上しました。
・SUPERCOOL内装
吸汗速乾性に優れ、殺菌効果を発揮するSUPERCOOL内装を採用しました。
・その他装備
スピーカーホール、眼鏡スリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート対応シールド(別売り)
規格JIS2種・SG
機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL(R)、2帽体、PINLOCK(R)シールド装着可能、めがね用スリッド、サイズ調整ライナー&チークパット、サンバイザー
シンプルなのに機能満載のジェットヘルメット”YH-001”が新登場。日本人の頭にピッタリ合う”アジアンフィット”をベー スに、”M / L / XL の3サイズ”をラインナップしました。さらに帽体は安全性を高めるために”2シェル”を用意し、より高 い安全性を実現しました。同クラスのヘルメットでは珍しい”インナー取外し機構”を搭載しているので、汚れが溜まり やすいインナーの洗濯や交換が可能です。インナー素材には新素材の”ハイクール”を採用し、常に清潔な状態を保てま す。安全快適に使える機能を備えつつ、コストパフォーマンスにも優れたヘルメットです。
ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ!
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。
リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
測定範囲(kPa)0~400
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
車種専用設計でぴったりフィットするJOG用シートカバー。
スタイリッシュな砂目シボのブラックPVC生地を採用。
運転時のすべりを防止。
シート後部にYAMAHAタグを配置。
材質PVC
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
マルチクリップと同時に使うと、とても便利なバンジーコード。
フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能。
アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができる。
用途荷物の仮留め・固定等に、ブルーシート・テント・レジャー・アウトドア・防災にも
材質コード:天然ゴム/PE(被服部)、フック:強化樹脂
耐荷重(kg)15(一本あたり)
コード径(Φmm)4
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
幅広のスプーンエリアはタイヤ交換の作業に適した角度で設計。グリップ部分は握りやすいデザインを施し、長さ260mm、230mmの2サイズ。
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。