チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
スイングアーム部分でスタンドを掛けることに不安がある方にオススメ。
L型アタッチメント部のゴムバンドでリアスタンドをスイングアームに固定することで、スタンドを支えることなくリフトアップが簡単になります。
また、バンドで固定しているため、車体をおろした時の反動でスタンドが外れにくくなります。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:218-319 / 幅調整:260-390
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
14日以内出荷
専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって25%強くリニューアル
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合ユニバーサルインターフェース
セット内容汎用貼り付けアダプター×1
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
バイク用ヘルメット(ジェットヘルメット)をおしゃれにクラシックスタイルに。
バイザーで日よけとしてお使い頂けます。
普段からサングラス使われるお客様から好評頂いております。
クラシックなスタイルのバイクがリバイバルされ、Z900RSを筆頭にネオクラシックテイストが流行しております。
それに合わせてバイクに乗るスタイリングもクラシックテイストが混ざったものがとても良く似合うようになりました。
そこでジェットヘルメット用にスタイル重視のショートバイザーが発売されました。
3点ボタン式で、両サイドのボタンは左右に調節して、様々なヘルメットに対応します。
また、バイザーにはサングラスの組み合わせがとても相性が良いです。
取付スナップボタン三つで留めるだけの簡単仕様
寸法(縦×横)(mm)約75×210
必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグル。
レンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げない。
吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供。
レンズ内側はアンチフォグ加工で曇りにくい。
密度の異なる3層フォームは吸水性に優れる。
ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。
UV380 (90%以上UVカット)。
レンズ表面はアンチスクラッチ加工。
ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFGティアオフ 20pcs スピードの装着が可能。
レンズ色クリア
足先の踏ん張りとグリップ感が向上するタビ形状の高機能ライディングソックス。
クールマックス®:を採用し通気性と快適性に優れるだけでなく、サポート機能によって足の疲労も軽減する。
ひざ下までのロングタイプもラインナップ。
吸汗速乾素材『クールマックス®:』を採用し、ブーツ内のムレやベタつきを軽減。
足裏からかかとに配置したアーチサポートシステムは、足の疲労を軽減。
足首はサポート効果によりライディング時もしっかりホールド。
足の甲、かかと上部にはメッシュ加工を施し、通気性抜群。
足裏、足先、かかとはクッション加工を施すことで衝撃を吸収。
足裏のシリコングリップはブーツ内の滑りを防止。
混率(%)ポリエステル(クールマックス):55/コットン:27/ナイロン:13/ライクラ:5
色ブラック/レッド/グレー
全長(mm)152~1524(調整可能)
アズワン品番65-2158-41
1組(2本)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
甲全体に施されたグラフィックプリントが目を引くメッシュグローブ。
ナックルプロテクターを装備、自然なフィット感でエントリーユーザーにもおすすめ。
スマートフォン操作も可能
伸縮メッシュのグローブ
握りやすい立体パターン採用
内臓型ソフトプロテクター<拳>
夜間被視認性を高めるリフレクター<甲>
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
発汗による不快感を軽減。抜群の収縮性による着心地の軽さ。滑らかで肌に優しい繊維。快適さを高めるフラットシーム
色BLACK
材質ポリエステル 83%:ポリウレタン 17%
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
オートバイのタイヤ交換に特化したタイヤレバーと作業時に大切なホイールへの傷を軽減する安心の薄型リムプロテクターとのセット。
レバーは滑りの良いクロームメッキ仕上げで力の入りやすいグリップです。
色レッド
1セット(2組)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
身の周りのものをすっきり身に付けられるホルスタータイプのバッグ。小物収納のほか、長財布がすっぽり入る長物収納、スマートフォンが入るフラップ収納の3室構造。収納:縦230×横130×厚み35(mm)/長物収納:縦195×横130×厚み30(mm)(最大部)/フラップ収納:縦160×横100(mm)。≪特徴≫。フロント面の収納部分はワンタッチ開閉できるバックル式。回転式バックルでストレスの少ない装着感を実現!
容量(L)1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。
オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。
1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。
用途フィルター径61-95mm用
色ブラック
タイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ
寸法(Φmm)F径61-95
差込角(inch)3/8インチ(9.5)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量な膝プロテクターです。コンパクトなのでジーンズや革パンツのインナーにもアウターにも装着する事が可能です。
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステムナット専用工具のフックレンチ。全てのオフロードバイクに対応し、ロードモデルにも使用可能。鉄素材をレーザーカットすることにより、ナットの引っかかり精度を向上。厚さ6でトップクランプを外さずに作業が可能。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!
高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。
250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。
安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。
ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。
車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。
下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。
ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。
高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400
セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2
材質PP・亜鉛ダイキャスト
質量(g)121
ベルト幅(mm)20
デイトナが独自に開発した新型固定ベルト『EASY RING BELT(イージーリングベルト)』は、汎用性が高いためシートの形状を選ばず、着脱も簡単です。3ステップでスピード取り付け。1.おいて:シート裏や車体側の突起物を避けるようにしてベルトをセット。(EASY RING BELTのロゴが見えるようにセットします。)。2.はさんで:ロックの部分にベルトが被らないようシートを元に戻す。3.はめる:バックルを差し込んで、長さ調整をしたら取付完了。余ったベルトも綺麗にまとめられます。
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
加工アンチスクラッチ(傷付防止加工)
レンズミラーレンズ
対応ティアオフ対応
転倒時にヘルメットの干渉による二次被害(鎖骨骨折・頸椎損傷等)を防ぐ為のアイテム。SK-677, SK-676, SK-674と接続可能。より身体のカーブに沿う形状でフィット感を向上。
色黒
素材ウレタン
カメレオンファクトリーオリジナルキャラクターのデザイン型の小型ステッカーです。
寸法(mm)約80×30
サイズ小型
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
シールド内側に特殊なコーティングを施すことで、曇りにくいシールドをヤマハヘルメットで初めて採用しました。
広範囲に渡ってシールドに特殊コーティングを施すことで、良好な視界を保ち快適なライディング環境を実現します。
7カラー×6サイズからベストな選択ができる仕様でフルモデルチェンジ。
アンチフォグシールド・新ベンチレーションシステム・スーパークール内装等々の機能を加え、充実装備で使いやすさが向上。
さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングも実現可能。
通勤からツーリングまで幅広いシーンでの活躍が期待できます。
フルサイズ設定(XS~XXLの6サイズ設定)※一部カラーは除く。
開閉式ダイレクトベンチレーション。
脱着スムーズインナーボトムフォルム。
市街走行に適したソフトフィットインナー。
耳周りスピーカー収納スペース。
全天候に対応したライトスモークシールド標準装備。
シールドの曇りを防ぐアンチフォグシールド。
走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー。
ステンレス製ワンタッチ式チンストラップ。
材質牛革、真鍮クロームメッキ
サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。
サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。
ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。
5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽量、コンパクトなバイク専用の折りたたみ式。一般道や高速道路での停車中の事故防止に。
材質ABS、(本体)アクリル、(ベルト)ポリエステル、(サポートバー)スチール、(ひも)綿
質量(kg)0.43
色赤
規格国家公安委員会認定品(交G15-1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(収納時)234×47×110、(使用時)431×425×110
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アラームシステムON、OFF状況がインジケーターランプで確認できます。
適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、Dio110 (JF58)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、GIORNO(AF70)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
裏地には起毛素材を使用し、手首のカフス部の大きさを調整できる防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバー
スポ-ティーなレッドステッチを採用。
ミトンタイプで風の入りにくい構造です。ブレーキ ( クラッチ ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで
紐で固定するだけの簡単装着。
防水・防風性能に優れるネオプレーンゴムを使用し、寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。
※ ( 防水性能を超える雨量の場合、針穴より水が浸みる場合がございます。 )
ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン
※ ( 特殊な車両は取り付けできない場合がございます )
素材と形状と取付位置の見直しを図り、従来品より耐久性と操作性とフィッティングが向上
側面に反射テープを装着し、夜間の視認性が向上
幅(mm)305
色ブラック
高さ(mm)62
質量(g)約331
奥行(mm)330
素材クロロプレーンゴム、ポリエステル他
1双
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
縦置き・横置きが可能。
容量(L)約58
材質ABS樹脂
高さ(mm)315
寸法(幅W×長さL)(mm)385×485
許容積載荷重(kg)10
適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
バイク用の手放し可能チャック
長さ(mm)40
接続方式G1/4外ねじ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バイクのM10タイプのミラーに取り付けできるステーです。ステーと取り付けビス4本付属。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。ラチェット機能を使用することによって、力の弱い方でも安全確実にタイダウンすることができます。
寸法(mm)25×5000
色ブルー
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)
質量(g)27
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
RT-33用リペアパーツ。(SAF/SAF-Pシールドには取り付け出来ません)
セット内容シールドポストNo.3、ピンロックピンNo.2、取付専用ビス×2本
色クリア
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
FF-R3用補修パーツ、チークパッドセット。
セット内容左右×1set
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。