電設用モジュラージャック :「CAT5E」の検索結果
モジュラジャックとは、電源や電話、パソコンなどの情報機器の配線を接続するために使用する電気材料。主にな材質はアルミですが、アルミダイカスト製や銅合金製のものもあります。形状には露出タイプや埋め込みタイプ、フロア内に収納できるタイプがあるので、使用場所に合わせて選択可能です。電話用や情報用といった専用のものに加えて、電話・情報・電源用に共通して使用できるものもあり、1個のモジュラジャックで複数種類の配線に対応することもできます。住宅やオフィス、店舗など使用される環境は多様です。
関連キーワード
「極数」から絞り込む

¥1,598税込¥1,758
1個
当日出荷
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕トラスコ品番799-9402定格電流(A)-

¥4,998税込¥5,498
1台
当日出荷
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント

¥1,998税込¥2,198
1袋(1個)
当日出荷
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト色黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45

¥1,698税込¥1,868
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色ホワイトタイプ埋込型規格CAT5E

¥2,298税込¥2,528
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
データ通信用のLANコネクタです。
用途ホテル、オフィス、会議室など仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応

¥8,998税込¥9,898
1個
4日以内出荷
19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
色黒使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)157収納本数(本)【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120コード158-9947アズワン品番64-5035-04取付間隔(mm)465ユニット数【ラック】1U

¥2,798税込¥3,078
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1色白高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
NTN(エヌティーエヌ)の売れ筋トップ
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。