絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- TAKEGAWA(武川)(3,801)
- KITACO(2,035)
- CF POSH(1,902)
- SHIFTUP(シフトアップ)(881)
- POSH Faith(811)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(740)
- KIJIMA(キジマ)(689)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(632)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](607)
- KEIHIN(556)
- Kawasaki(442)
- BEET(358)
- PMC(224)
- ヨシムラ(211)
- MAD MAX(マッドマックス)(203)
- プロトブレンボ(190)
- スズキ(165)
- ベビーフェイス(154)
- ブランドをもっと見る

非接触スピードセンサー UNIVERSAL
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ほとんどの車両からスピードメーターパルスを発生させることができる非接触センサー。取り付けはフロントフォークのボトムケースに専用ステーをタイラップ等で固定するだけの簡単設計。車体メーターが機械式スピードメーターで、電気式スピードメーターが使えなかった方にお薦めです。用途デイトナ取り扱い電気式スピードメーターまたはVELONA製電気式スピードメーター用非接触センサー。ほとんどの車両からスピードメーターパルスを発生させ、情報をメーターに伝達することが可能長さ(m)【ハーネス】2センサー寸法(mm)全長23/幅8/高さ7.7
ガイドローラー/ アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥418税込¥4601個翌々日出荷■アドレスV125〈K5-9/L0-3〉 ●純正部品番号21249-33G00/ 21249-33G40相当品。 ●3個セット。
DT-01 フルフェイス用マイク
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷DT-01補修部品。付属品マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1仕様【セット内容】マイク本体×1マイク固定用面ファスナー×1
ハンダイリネツシュウシュクチューブケイ2.7
DAYTONA(デイトナ)¥389税込¥4281個3日以内出荷リング状のハンダが入った収縮チューブ。線の継目にダブルリングのハンダが溶け込み収縮することで確実&楽に結線可能。透明なので作業しやすい。チューブ内の色付の溶着材が加熱時に配線に密着することで、施工後の抜け防止・防水に役立ちます。溶解温度(℃)ハンダ:約138収縮開始温度(℃)約80収縮完了温度(℃)約125比率(収縮)約2:1
HBG-129 パンチングメッシュスタンダードカウレザーグローブ
DAYTONA(デイトナ)¥3,198~税込¥3,518~1セット3日以内出荷から5日以内出荷やわらかい牛革を手にフィットする立体裁断で仕立てたライディンググローブ。 パンチング部は裏地もメッシュ生地にすることで、通気性も向上しました。 人差し指のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、ストレスなく スマートフォンを操作できます。 牛革。立体裁断。
DT-01 ベースプレートセット
DAYTONA(デイトナ)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷DT-01補修部品。付属品ベースプレート本体×1、ベースクリップ×1、ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1
メインキーカバー
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】。レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]。レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]。CL500(23) [8BL-PC68]。CL250(23) [8BK-MC57]。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ用途適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)。暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止。美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。取付にはガソリンタンクを外す必要があります。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]
パイプエンジンガード Upper
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可セット内容左右セット適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
サドルバッグサポート
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷GB350専用の左側専用サドルバッグサポート。 バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。 ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。 ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着ができます。仕様ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適ヘルメットホルダー付属。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能ヘンリービギンズのサドルバッグ12L(96907/98884)の装着を推奨左側専用スチール製マットブラック塗装仕上げ適応GB350
DT-E1 補修ベース粘着シールBセット
DAYTONA(デイトナ)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷DT-E1(品番:99113 / 99114)用の補修用ヘルメットマウントセット。 仕様変更後の「B」表記ありに対応した補修品です。
シートインポケット
DAYTONA(デイトナ)¥1,798~税込¥1,978~1セット翌々日出荷シート下の隙間を有効活用。シート裏側にポケット装着。 メットインがない車両でもシート裏に書類が入るポケットを装着できます。 収納場所に困る車検証・自賠責保険などの書類や、充電ケーブルなどの小物をスッキリ収納。 面ファスナーで取り付けるため、シートに穴を開けることなく取り付けできます。 面ファスナーと伸縮バンドを組み合わせれば、シートとポケットの隙間にウエスなどの小物をはさみ込むこともできます。 リアボックスのフタ裏に装着すれば、ケースのデッドスペースも有効活用。
エンジンガード UPPER / REBEL
DAYTONA(デイトナ)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。 立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。 Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。 ゴムダンパー装備で、フレームに傷を与えない親切設計。仕様REBEL250/500共通、左右分割タイプ(対称形状)材質/仕上スチール製マットブラック塗装仕上げ最大幅(mm)装着時:592適合車種HONDA 250cc Rebel250 ABS 2017年式主な適合車種Rebel250 ABS 2017年式
ハンダイリネツシュウシュクチューブケイ1.7
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷リング状のハンダが入った収縮チューブ。 線の継目にダブルリングのハンダが溶け込み収縮することで確実&楽に結線可能。 透明なので作業しやすい。 チューブ内の色付の溶着材が加熱時に配線に密着することで、施工後の抜け防止 ・防水に役立ちます。溶解温度(℃)ハンダ:約138収縮開始温度(℃)約80収縮完了温度(℃)約125比率(収縮)約2:1
GIVI S430 シートロック
DAYTONA(デイトナ)¥4,898税込¥5,3881個欠品中タンデムシートにGIVIタンクロックシリーズが装着できるアタッチメントです。 タンクロッククイックカップリングシステムを搭載し、バッグを簡単に脱着する ことができます。 GIVIのアルミ製ベースプレート(M9A、M9B)にも取り付けることができます。仕様【装着可能バッグ】97515(ST605)、97570(UT809)、93800(XS319)、94560(ST602B)、94562(MT505)、99200(EA123)、93803(XS307)、97572(EA117)最大積載量(kg)5
エアバルブ Lガタ10コイリ
DAYTONA(デイトナ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷チューブレスホイール用バルブの中でも最も一般的に使用されているバルブです。 L型タイプ(PVR-70) 10個入り
5DISKクラッチキット(WET)_MNK
DAYTONA(デイトナ)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷脱着式クラッチアウターカバーにより、エンジンオイルを抜かずフリクションディスク交換等のメンテナンスが可能な5/4ディスク湿式2次側クラッチキット。全てのスペックが88cc超のハイパワーエンジンに対応。適合適合車種 型式 フレームNo.■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション(キタコ5速トランスミッションの場合は、同梱のワッシャーを1枚増やすことで同時装着が可能。)・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
DT-01 粘着シールセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷DT-01補修部品。付属品ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1、ベースクリップ×1、スピーカー位置調整用パッド×1、スピーカー固定用面ファスナー×1、フレキシブルマイク固定用面ファスナー×1、フルフェイスマスク固定用面ファスナー×1
ボルトナットセットB/V125<L0/K7-9>
DAYTONA(デイトナ)¥1,098税込¥1,2081セット5日以内出荷材質PCX('12~'14)〈JF28/JF56〉 ・PCX150('12~'14)〈KF12/KF18〉・クロスカブ(' 13 ~)〈JA10 〉・アドレスV125S('10~)〈L0/3〉・アドレスV125('07~'09、'13)〈K7/9、L3〉用補修用ボルトナットセットB(ボディーステー側)
ローダウンリンクロッド/CB400SF(26)
DAYTONA(デイトナ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷純正サイドスタンド・メインスタンド対応のローダウンリンクロッド。リンクプレートを交換するだけで、シート高を約-20mmダウンし足つき性を向上。・DAYTONA刻印入り用途スチール製ブラック仕上げで耐久性に配慮。DAYTONA刻印入りで車体のドレスアップにも色スチール製ブラック適合車種CB400 SUPER FOUR E-Clutch(26) [8BL-NC70]CBR400R FOUR E-Clutch(26) [8BL-NC70]
補修エンジンガード 左側 単品/63886
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷パイプエンジンガード(品番:63920/63886/35232/25139用)の補修品。仕様左
補修エンジンガード 右側 単品/63886
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷パイプエンジンガード(品番:63920/63886/41262/35232/25139用)の補修品。仕様右
パイプエンジンガードSV650/X
DAYTONA(デイトナ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷SV650/X専用設計のパイプエンジンガード。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体イメージを損ないにくいコンパクト設計を採用し、マットブラック塗装により自然に馴染む仕上がりです。セパレート構造により、マフラーを取り外すことなく装着可能で、取付作業にも配慮しています。MADE IN JAPAN。メーカーLEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール(品番:48495/64587)の同時装着が可能です。用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。セパレート構造により、マフラーを取り外すことなく取付可能。メーカーLEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール(品番:48495/64587)の同時装着が可能適合SV650/X(16-25) [VP55B/E]種別左右セット
ボルトオン ムーニーテールランプ グラストラッカー
DAYTONA(デイトナ)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷丸形小型テールランプ。幅広いカスタムにマッチする形状です。小型テールランプをすっきり&ボルトオン装着できます。適合車種グラストラッカー ビッグボーイ(01-07) ※ 08モデル(FI車)、グラストラッカーは不可。