絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(3,793)
- KITACO(2,034)
- CF POSH(1,900)
- SHIFTUP(シフトアップ)(881)
- POSH Faith(811)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(740)
- KIJIMA(キジマ)(688)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(633)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](605)
- KEIHIN(556)
- Kawasaki(442)
- BEET(359)
- DAYTONA(デイトナ)(358)
- PMC(222)
- ヨシムラ(211)
- MAD MAX(マッドマックス)(205)
- プロトブレンボ(190)
- スズキ(158)
- ベビーフェイス(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

強化ニュートラルスイッチ
PMC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷チェンジギアがニュートラル位置に入った状態を感知するスイッチです。ギアがニュートラルなのにランプが点灯しない場合はこのスイッチの故障が考えられます。
Billetオートカムチェーンテンショナー
PMC¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷面倒なカムチェーンのテンション調整が不要になり、さらにノッチ&カムギアによるロック機構の採用により急激なアクセルワークによるカムチェーンのバックラッシュも確実に抑制します。テンションスプリングはSTDとハードタイプの2種類を付属させ常に適切なテンションによる自動調整を実現。非常にコンパクトで無駄のないAll-Billetボディーは、レーシングキャブレターの装着時の干渉を避けるのにも最適な設計です。テンショナーガスケット付き。
グロメットセット ギボシ接続式
PMC¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷ギボシ接続式、ギボシ端子で接続する80年以降のオイルプレッシャースイッチ(品番81-4042)用の防水カバー&ハーネス。取り付け時はステーターコイルハーネスとの接続が必要です。
Z/KZタコポートカバープラグ
PMC¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷電気式タコメーターを使用する際、不要になったSTDのギア部分をカバーするプラグキャップ。錆びに無縁のステンレス材をマシニングセンターで切削しています。もちろん、ダブルリング仕様でオイル漏れ対策も万全です。
XH-22 EXガスケット
KITACO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。 ●国内4メーカーに対応した豊富な種類! ●お求め易い2ヶ/4ヶset販売! ※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。 2ヶ1SET シャドウ1100・VT1300CX/CR/CS等
Oリング K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥259税込¥2851個翌々日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
Oリング K-PIT
KITACO¥169税込¥1861個翌々日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
フロントバスケットステー
KITACO¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷メーカー製フロントバスケットを装着する際に必要になる車種専用ブラケットです。 スチール製 黒亜鉛メッキ仕上げ 取付用カラー、ボルト付属 最大積載量:3kg以下 ジョルノ(4スト車) AF77全車種
ターミナルボルト&ナット <TS-12>
KITACO¥349税込¥3841個4日以内出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ハーネス ACCブンキKIT シグナスX(SE44J)/アドレスV125
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個5日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。 プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)
スロットルホルダー 1インチ シングルケーブルヨウ/クローム
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷73-80y インチ用 ブラック 1本引きワイヤー専用。
キーホルダー ヘルロックアシスト ガンメタ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個翌々日出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
強化クラッチ KIT 16T (Type-4)
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット翌々日出荷エンジンチューニングを行った場合、ノーマルクラッチでは滑りが生じ、エンジン出力をドライブ側に十分に伝達出来ないことがあります。 TAKEGAWA製強化クラッチはクラッチ容量をアップさせ、伝達効率を向上させます。主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1600008-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)