絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(3,799)
- KITACO(2,029)
- CF POSH(1,901)
- SHIFTUP(シフトアップ)(881)
- POSH Faith(811)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(740)
- KIJIMA(キジマ)(690)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(633)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](607)
- KEIHIN(556)
- Kawasaki(442)
- DAYTONA(デイトナ)(360)
- BEET(358)
- PMC(224)
- ヨシムラ(211)
- MAD MAX(マッドマックス)(203)
- プロトブレンボ(190)
- スズキ(165)
- ベビーフェイス(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ハンダイリネツシュウシュクチューブケイ2.7
DAYTONA(デイトナ)¥389税込¥4281個3日以内出荷リング状のハンダが入った収縮チューブ。線の継目にダブルリングのハンダが溶け込み収縮することで確実&楽に結線可能。透明なので作業しやすい。チューブ内の色付の溶着材が加熱時に配線に密着することで、施工後の抜け防止・防水に役立ちます。溶解温度(℃)ハンダ:約138収縮開始温度(℃)約80収縮完了温度(℃)約125比率(収縮)約2:1
チェーンガイド
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。 衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。 チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。 進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。 ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
LEDシャトルビーム
KITACO(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。 800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。長さ(mm)約300mm(ハーネス)材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げタイプ防滴仕様電源(V)12V直流電源専用消費電力(W)10消費電流(A)0.9色温度6000ケルビン(クリアの場合)材質(レンズ)アクリル製明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合)材質(ステー)ステンレス製
クイックリリースナット
DRC(ディーアールシー)¥1,298税込¥1,4281箱(2個)4日以内出荷ビートストッパー標準ボルトと比較して約半分の回転で取付、取り外しが可能。タイヤ交換時の作業効率を改善する。ナットエリアが上部にあるためボックスソケット等、工具も使い易い。(2個入り)
チタンBCブリッジボルトセット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(4本)当日出荷から4日以内出荷キャリパーの締結ボルトの多くがスチール製のため腐蝕が発生するが、チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため半永久的に錆びることがない。 また、チタンボルトに交換することで、バネ下重量の軽減、ビジュアルが向上。dM8_P=1.25寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法K(mm)5締付トルク(N・m)23~24寸法Dc(mm)13
チタンEXヨウロングナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷エキゾースト取付部分は非常に高温になるため、スチール製の純正ナットはメッキがはがれサビが発生しているものが多く見られるが、ZETA チタニウム エキゾーストナットであれば半永久的に錆びることがない。 形状はフランジ付高ナットになっており、先端には六角レンチが使用できるように六角ブローチ加工を施す。
DT-01 フルフェイス用マイク
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷DT-01補修部品。付属品マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1仕様【セット内容】マイク本体×1マイク固定用面ファスナー×1
ニーパッド
ONEDESIGN¥3,298~税込¥3,628~1セット4日以内出荷から42日以内出荷1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 ニーグリップポイントの傷防止だけでなく、丸みを帯びた凸部分は衣服へのダメージを抑えつつグリップを補助し、より快適なライディングをサポートします。適合汎用
ギアチェンジリターンスプリング
PMC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷純正廃盤となったシフトペダルのリターンスプリング。経年変化でバネ張力が低下するとシフト操作にクイック感がなくなるとともに、最悪の場合はスプリング自体が破損しシフト操作が不能となる場合もあります。安全かつ確実なシフトワークのための必需品です。
強化ニュートラルスイッチ
PMC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷チェンジギアがニュートラル位置に入った状態を感知するスイッチです。ギアがニュートラルなのにランプが点灯しない場合はこのスイッチの故障が考えられます。
エンブレムステー HONDAエンブレムヨウ
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷純正ロゴエンブレムを三又に取付け。スチール製ブラック仕上げ。主な適合車種CB750FOUR(K0-K7)
オイルシール K-PIT
KITACO¥429税込¥4721個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:12×24×5 ○1ヶ販売 ○適合純正品番: 91203-436-004 ●下記の車両のギヤシフトスピンドルに適合 エイプ100系エンジン等 詳しくは適合表参照
ブレーキロッカー(A-TL058)
KITACO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個欠品中ブレーキを掛けた状態のままにレバーを固定しておく簡易ツールです。車両運搬時の動揺防止やメンテナンス時の車両の固定等の様々な用途で重宝します。 ○1ヶ販売
ターミナルボルト&ナット <TS-05>
KITACO(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ユニバーサルステー(SUS304)Φ6
K-CON(キタコ)¥319税込¥3511個当日出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状Z型寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5