絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(13)
- APLUS(クマモト)(3)
- BAUHAUS(マツ六)(9)
- BEST(ベスト)[金物](38)
- LAMP(スガツネ工業)(34)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- NewHikari(5)
- RS PRO(13)
- SYS(シブタニ)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- UNION(ユニオン)(3)
- WAKI(和気産業)(34)
- エスコ(24)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ストロング金属(3)
- ハイロジック(21)
- ハーフェレ(12)
- ヒットハードウェアー(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ラッチ
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

プッシュラッチコンパクト
ハーフェレ¥529税込¥5821個当日出荷面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上黒
ステンレスNラッチ
ジョー・プリンス竹下¥969税込¥1,0661個当日出荷ROHS対応品です。用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)種類ラッチ仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応![丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804676-180622-02.jpg)
丸棒ラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥449~税込¥494~1パック当日出荷扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。用途扉・家具付属品木ネジ材質鉄、焼付塗装色白
HSK ステンレス丸棒ラッチ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨![613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
613 ラッチ式表示器
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)69幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉内開き
スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷用途トイレブースなど付属品M4×35サラタッピンネジ(緩み止め付)+SUS:2本 呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:2本 (パネル厚30~40mm用) 本体用スペーサー(t=1.0):1枚材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)仕上焼付塗装(シルバー)+自己修復クリアー
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】
JUICY GARDEN¥3,598税込¥3,9581個当日出荷単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。用途アメリカンフェンス用材質スチール(電装メッキ)幅(mm)123高さ(mm)75種類ラッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108適合寸法(mm)直径31.8×48.6用![ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804606-180622-02.jpg)
ステンレス丸棒ラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥899~税込¥989~1パック当日出荷扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。用途扉・家具付属品木ネジ材質ステンレス鋼 SUS304取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個4日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
感知式地震対策ラッチH型専用取付け治具
シモダイラ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷感知式地震対策ラッチH型を取り付ける際に使用する治具です。 この治具を使用することで、本体及び受け座を簡単に取り付けることができます。
点検口扉用自動錠
末広金具(SUEHIRO)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷材質本体:SUS304、ストライクフロント:SUS304、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:SPCC仕上本体:ヘアライン、ストライクフロント:バレル研磨、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:ジンクロメート![ステンレスNラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804563-180622-02.jpg)
ステンレスNラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷突き出し小窓や開き小窓の止め金具です。材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)14全長(mm)50奥行(mm)13
耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)色アイボリー種類耐震ラッチ
ストロングラッチステンレス 120
ストロング金属(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。トラスコ品番432-4293材質ステンレス(SUS304)ストローク(mm)5~37寸法A(mm)120寸法t(mm)3寸法F(mm)12寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法B(mm)46寸法C(mm)78呼称120寸法I(mm)35寸法G(mm)Φ10寸法P1(mm)6
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥488税込¥5371個当日出荷かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】
JUICY GARDEN¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。用途フェンス扉材質スチール(電装メッキ)幅(mm)105高さ(mm)75種類掛け金錠寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
ストライク S
ハーフェレ¥55税込¥611個6日以内出荷から7日以内出荷地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
角ラッチ
WAKI(和気産業)¥969税込¥1,0661セット翌々日出荷室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。用途室内の木製開き扉の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)アズワン品番64-5074-89![アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804658-180622-02.jpg)
アルミホームラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥899~税込¥989~1パック当日出荷から9日以内出荷扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。付属品木ネジ材質アルミニウム寸法(mm)40取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
プッシュロック
WAKI(和気産業)¥799税込¥8791セット当日出荷施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに付属品【ナベ頭】2.7Φ×16mm×6本、【サラ頭】2.7Φ×16mm×2本材質SUS304木ネジサイズ(径×長さ)(ナベ頭)2.7Φ×16mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm![戸当り兼用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768428-160719-02.jpg)
戸当り兼用 スライドボルト サテンクローム
BEST(ベスト)[金物]¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。用途ラバトリーブース内開き付属品ストライク、六角レンチ材質本体・ベース・ストライク:黄銅ストローク(mm)20備考※別途戸当たりを併用してください種類スライドボルト仕上サテンクロム取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き







![丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804676-180622-02.jpg)




![613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)




![ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804606-180622-02.jpg)









![ステンレスNラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804563-180622-02.jpg)


![スライドボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768403-170921-02.jpg)








![アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804658-180622-02.jpg)

![戸当り兼用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768428-160719-02.jpg)
![内開き用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768175-160719-02.jpg)