絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(13)
- APLUS(クマモト)(3)
- BAUHAUS(マツ六)(9)
- BEST(ベスト)[金物](38)
- LAMP(スガツネ工業)(34)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- NewHikari(5)
- RS PRO(13)
- SYS(シブタニ)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- UNION(ユニオン)(3)
- WAKI(和気産業)(34)
- エスコ(24)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ストロング金属(3)
- ハイロジック(21)
- ハーフェレ(12)
- ヒットハードウェアー(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ラッチ
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

ヌリラッチ 小
MK(丸喜金属本社)¥469税込¥5161個翌々日出荷簡単操作、簡単取り付けです。用途木製扉や家具の簡易戸締りにトラスコ品番811-0776セット内容鉄皿木ネジ2.1×13材質/仕上鉄/塗装質量(g)20本体長さ(mm)30.5本体幅(mm)27ラッチ径(Φmm)5.5
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属仕様適応扉厚:19~30 mm材質黄銅種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ブラック色ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個4日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。用途扉付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール色ホワイト質量(g)29種類プッシュラッチ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から13日以内出荷つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)78種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型
LAMP(スガツネ工業)¥3,498~税込¥3,848~1個5日以内出荷つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。本製品はプッシュつまみとラッチ本体のセットです。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)83種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 セーフラッチ B251型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
ランプ印 セーフラッチ B211型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
ランプ印 スライドラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷から5日以内出荷地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。用途収納キャビネット付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド材質(本体)ABS樹脂種類プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18以上保持力N(kgf)196(20)推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20保持力(N)196
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ
HEWI ラッチ錠 表示器無しタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷内側だけに付く仕様のラッチ錠で外側には何も付きません。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。付属品十字穴付皿小ねじM6×12仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。材質ポリアミド/鋼色ホワイトシリーズHEWIシリーズ適合パネル厚さ(mm)13![618W 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618W 表示付ボルト
BEST(ベスト)[金物]¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー用途ラバトリーブース付属品非常解錠キーストローク(mm)50長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用![618BV スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618BV スライドボルト
BEST(ベスト)[金物]¥6,898税込¥7,5881個10日以内出荷材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)18.5幅(mm)140色シルバー高さ(mm)30種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉内開き![618C SK取手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618C SK取手
BEST(ベスト)[金物]¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷材質:亜鉛。付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm用途ラバトリーブース物入取手材質亜鉛長さ(mm)23幅(mm)74高さ(mm)34取付ねじなべタッピンネジ4×20mm![618AC 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618AC 表示付ボルト
BEST(ベスト)[金物]¥7,898税込¥8,6881個当日出荷材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm用途ラバトリーブース材質本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34備考※表示(赤)は動きません。非常解錠時のみ青になるため 常時閉のドアには使用できません。仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き![618N-24L ラッチベースライナー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618N-24L ラッチベースライナー
BEST(ベスト)[金物]¥169税込¥1861個10日以内出荷材質:PE樹脂用途スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー材質PE樹脂長さ(mm)2幅(mm)72色黒高さ(mm)18仕上シボ打ち(黒)![618CV SK取手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618CV SK取手
BEST(ベスト)[金物]¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷材質:亜鉛。付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm用途ラバトリーブー物入取手材質亜鉛長さ(mm)23幅(mm)74高さ(mm)34仕上シルバー取付ねじなべタッピンネジ4×20mm![620-S ラバトリー角ラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
620-S ラバトリー角ラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)99.5幅(mm)45高さ(mm)15仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉内開き![618B-13 ソリッド用スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618B-13 ソリッド用スライドボルト
BEST(ベスト)[金物]¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、呼び込みプレート:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13mm。付属ネジ 本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)用途ソリッドパネル内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク長さ(mm)33.5幅(mm)140色シルバー高さ(mm)30材質(本体)亜鉛種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm材質(プレート)【呼び込み】ステンレス綱SUS304材質(ベース)PA樹脂適合扉厚(mm)13、14適合扉内開き![614 トイレロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
614 トイレロック
BEST(ベスト)[金物]¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)134.5幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉外開き![618C-13 ソリッド用SK取手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618C-13 ソリッド用SK取手
BEST(ベスト)[金物]¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷材質:亜鉛。扉厚:13mm。付属ネジ:なべ小ネジM5×10mm用途ソリッドパネル物入取手材質亜鉛長さ(mm)38幅(mm)74高さ(mm)34仕上シルバー取付ねじなべ小ネジM5×10mm適合扉厚(mm)13![618-25L ストライクベースライナー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618-25L ストライクベースライナー
BEST(ベスト)[金物]¥169税込¥1861個10日以内出荷材質:PE樹脂用途スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー材質PE樹脂幅(mm)27色黒高さ(mm)18奥行(mm)2仕上シボ打ち(黒)![1721 スライドボルト(静音) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1721 スライドボルト(静音)
BEST(ベスト)[金物]¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。扉厚 28~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。付属部品 六角レンチ用途ラバトリーブース内開き付属品調整ストライク、六角レンチ材質黄銅(本体・ベース・ストライク)ストローク(mm)36長さ(mm)26幅(mm)130厚さ(mm)16.5種類スライドボルト仕上サテンクローム取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き![3621N スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
3621N スライドボルト
BEST(ベスト)[金物]¥7,798税込¥8,5781個当日出荷材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ用途ラバトリーブース内開き付属品調整ストライク、六角レンチ材質黄銅(本体・ベース・ストライク)ストローク(mm)36長さ(mm)21.7幅(mm)130高さ(mm)25.9種類スライドボルト仕上サテンニッケル取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉内開き![1623 スライドボルト(戸当り兼用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1623 スライドボルト(戸当り兼用)
BEST(ベスト)[金物]¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。戸当り部:シリコンゴム。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品 六角レンチ用途ラバトリーブース内開き付属品ストライク、六角レンチ材質本体・ベース・ストライク:黄銅ストローク(mm)20長さ(mm)25幅(mm)110厚さ(mm)13.4備考※別途戸当たりを併用してください種類スライドボルト取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き





























![618W 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)