絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 厚さ測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
306件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用) elcometer

    電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用)

    elcometer
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-2943材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
  • デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用) elcometer

    デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)

    elcometer
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能1500点
  • アプリケーター アズワン

    アプリケーター

    アズワン
    64,400税込70,840
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • コンパクト超音波厚さ計 エフティーエス

    コンパクト超音波厚さ計

    エフティーエス
    139,800税込153,780
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
    用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト測定範囲0.8mm~300mm(Steel)質量(g)120電源単四形乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)表示分解能0.01mm/0.1mm表示部2.2インチバックライト付液晶外部出力USB出力測定原理超音波法測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定)探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm音速範囲1000~9999m/S記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ動作時間約30時間感度調整標準キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
  • L-600狭小部用プローブ ケツト科学研究所

    L-600狭小部用プローブ

    ケツト科学研究所
    209,800税込230,780
    1本
    5日以内出荷
    膜厚計L-600用プローブ。電磁式プローブ(磁性金属素地用)。ストレート型・狭小部用(先端長50mm)。アプリケーションメモリを50本まで保存
  • L-600狭小部用プローブ ケツト科学研究所

    L-600狭小部用プローブ

    ケツト科学研究所
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    膜厚計L-600用プローブ。電磁式プローブ(磁性金属素地用)。ストレート型・狭小部用(先端長20mm)。アプリケーションメモリを50本まで保存
  • L-600狭小部用プローブ ケツト科学研究所

    L-600狭小部用プローブ

    ケツト科学研究所
    239,800税込263,780
    1本
    5日以内出荷
    膜厚計L-600用プローブ。渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)。ストレート型・狭小部用(先端長50mm)。アプリケーションメモリを50本まで保存
  • L-600狭小部用プローブ ケツト科学研究所

    L-600狭小部用プローブ

    ケツト科学研究所
    219,800税込241,780
    1本
    5日以内出荷
    膜厚計L-600用プローブ。渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)。ストレート型・狭小部用(先端長20mm)。アプリケーションメモリを50本まで保存
  • 電磁式&渦電流式スキャンプローブ elcometer

    電磁式&渦電流式スキャンプローブ

    elcometer
    209,800税込230,780
    1本
    3日以内出荷
    プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。
    用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
  • 電磁式&渦電流式L型プローブ elcometer

    電磁式&渦電流式L型プローブ

    elcometer
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式伸縮式プローブ elcometer

    電磁式伸縮式プローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    伸縮式のプローブで長さを56cmから122cmまで調整可能です。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式ストレートミニプローブ elcometer

    電磁式ストレートミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き elcometer

    電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き

    elcometer
    229,800税込252,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式ストレートプローブ elcometer

    電磁式ストレートプローブ

    elcometer
    149,800税込164,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式スキャンプローブ elcometer

    電磁式スキャンプローブ

    elcometer
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。
    用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
  • 電磁式L型ミニプローブ elcometer

    電磁式L型ミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式L型ミニプローブ elcometer

    電磁式L型ミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式L型プローブ elcometer

    電磁式L型プローブ

    elcometer
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式45°斜めミニプローブ elcometer

    電磁式45°斜めミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    電磁式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 鉛筆引っかき試験機 elcometer

    鉛筆引っかき試験機

    elcometer
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    硬さの異なる鉛筆を用いて、塗膜の硬さを判定します。
    用途塗膜の硬さを判定することが出来ます。
  • 自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ elcometer

    自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ

    elcometer
    549,800税込604,780
    1台
    9日以内出荷
    塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です
    用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
  • 自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ elcometer

    自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ

    elcometer
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です
    用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
  • 粒ゲージ 高精度粒度計 elcometer

    粒ゲージ 高精度粒度計

    elcometer
    77,980税込85,778
    1台
    31日以内出荷
    様々な材料の粒子の大きさと粒度を測定する高精度粒度計です。
    用途塗料、顔料、インク、チョコレートなどの粒度測定に。
  • 渦電流式ストレートプローブ elcometer

    渦電流式ストレートプローブ

    elcometer
    189,800税込208,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式L型ミニプローブ elcometer

    渦電流式L型ミニプローブ

    elcometer
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式L型プローブ elcometer

    渦電流式L型プローブ

    elcometer
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    渦電流式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • フローカップ ISOカップ elcometer

    フローカップ ISOカップ

    elcometer
    30,980税込34,078
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたフローカップをご購入下さい。
  • フローカップ FORDカップ elcometer

    フローカップ FORDカップ

    elcometer
    31,980税込35,178
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたフローカップをご購入下さい。
  • ディップカップ Shellディップカップ elcometer

    ディップカップ Shellディップカップ

    elcometer
    40,980税込45,078
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたディップカップをご購入下さい。
  • スクレロメーター elcometer

    スクレロメーター

    elcometer
    121,800税込133,980
    1本
    3日以内出荷
    塗膜表面に付いた傷の状態を観察して塗膜の硬さを判定します。
    用途炭化タングステン製の芯の圧力で塗膜表面の硬さを測定します。
  • ザーン(Zahn)ディップカップ elcometer

    ザーン(Zahn)ディップカップ

    elcometer
    34,980税込38,478
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたディップカップをご購入下さい。
  • クロスカット法付着試験機 ベーシックキット elcometer

    クロスカット法付着試験機 ベーシックキット

    elcometer
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    クロスカット法付着試験を実施できるベーシックキットです。
  • カット式膜厚計トップモデル elcometer

    カット式膜厚計トップモデル

    elcometer
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    3枚の刃を同時に収納する回転式のカッターホルダー付きです。
    用途破壊式による塗装膜厚測定。
  • カット式膜厚計スタンダードモデル elcometer

    カット式膜厚計スタンダードモデル

    elcometer
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    用途破壊式による塗装膜厚測定。
  • F510/F506用ドリー elcometer

    F510/F506用ドリー

    elcometer
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。
  • F510/506用 円形カッター elcometer

    F510/506用 円形カッター

    elcometer
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    F510用の20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。
    用途ハンドルを取付け、押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。
  • F106用ドリー elcometer

    F106用ドリー

    elcometer
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。
厚さ測定