絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 厚さ測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
303件中 281303
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FS40 プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS40 プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    539,800税込593,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 標準タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS24 プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS24 プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    449,800税込494,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 小物用タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-PCBプローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-PCBプローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    333,800税込367,180
    1個
    32日以内出荷
    電気抵抗式プローブ
    用途銅膜厚測定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Fプローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-Fプローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    239,800税込263,780
    1個
    32日以内出荷
    電磁式 標準タイプ
    用途鉄素地上の非磁性皮膜の測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-FN-sm プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-FN-sm プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    438,800税込482,680
    1個
    32日以内出荷
    電磁・渦電流式兼用プローブ
    用途鉄素地上の非磁性皮膜の測定とアルミ、銅上の絶縁皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-F-Fe プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-F-Fe プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    285,800税込314,380
    1個
    32日以内出荷
    電磁誘導式プローブ 標準タイプ
    用途オーステナイト系および二相合金のフェライト量RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜厚計用ケース サンコウ電子研究所

    膜厚計用ケース

    サンコウ電子研究所
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 電池蓋 サンコウ電子研究所

    電池蓋

    サンコウ電子研究所
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • USBケーブル サンコウ電子研究所

    USBケーブル

    サンコウ電子研究所
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    対応機種SWT用
  • 保護ゴムカバー JFEアドバンテック

    保護ゴムカバー

    JFEアドバンテック
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    TI-70シリーズ用オプション
    適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングケース JFEアドバンテック

    キャリングケース

    JFEアドバンテック
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    TI-70シリーズ用オプション
    適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用アタッチメント JFEアドバンテック

    パイプ用アタッチメント

    JFEアドバンテック
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    TI-70シリーズ用オプション
    適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    209,800税込230,780
    1台
    10日以内出荷
    革新的でインテリジェントな超音波厚さ計 wifi 機能を搭載、リモートコントロール、データ共有が可能 データ分析、レポート印刷、リモートビデオ支援、リモートソフトウェアのアップグレド、オンラインヘルプ、および携帯電話またはコンピューターを介したアフターサポート スタイリッシュなデザイン、強力な機能、優れた性能のハイエンドゲージ プローブの自動認識 プローブ交換やカップリング状態による測定誤差の動的補正 リアルタイム表示結合状態 太陽光下での使用に適した高コントラストと高輝度のOLED スクリーン スキャン測定モード、1 秒あたり最大20 回 オプションのIE テストモード、EE テストモード、自動モード 3000 データのメモリ:30 の厚さファイルに保存、各ファイルに100 の厚さ値 WIFI またはAPP でユニットのファームウェアをアップグレード データストア、ZW5P、TSTU32 などの選択に使用できるDataview 上限、下限警報機能 2点校正 mm/インチ切り替え機能 バッテリー電源のインジケーター 記憶 音速値:6、厚さ値:3000 通信 USB またはWIFI 電源オフ 使用しない場合は2 分で自動スイッチオフ 消費電力 60mA(3.0 V)
    仕様測定範囲(スチール):5P Φ 10、5P Φ 10 / 90:1.2-225.0mm、7P Φ 6:0.75-60.0mm、ZW5P:4.0-80.0mm、TSTU32:3.0-300.0mm、精度(スチール):ZW5P、TSTU32:± 0.10mm(H <10.00mm)±(1% H + 0.01)mm(H 10.0mm)5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:±0.05mm(H < 10.00mm)±(0.5%H+0.01)mm( H 10.00mm)、再現性(スチール):ZW5P、TSTU32:0.10mm、5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:0.03mm、安定性(スチール):ZW5P、TSTU32:0.10mm、5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:0.05mm、曲面の肉厚精度(スチール):± 0.1mm、音速変更時の厚みの精度:± 0.5mm電源単三電池2本分解能(mm)0.1、0.01、0.001ディスプレイ最小値、最大値、平均値音速範囲508-18699(m/s)動作湿度(%)90 RH動作温度範囲(℃)0~40
  • 超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付) エフティーエス

    超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付)

    エフティーエス
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。 ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。 周波数:0.5~20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。 直観的インターフェースにより簡単操作。 利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。
    用途パイプ等の厚さ測定仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5~20MHz(-3dB)、フィルタ:1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベルタイプスクエアパルス、スパイクパルス電圧(V)50~350(送信)チャンネル数1測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定検波方式マイナス、プラス、全波、RFパルス幅50~500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス)ゲイン0~110dB、step:0.5/2/6/12dBコネクタタイププローブ:LEMO 00
  • 摩損度試験器 交換用ドラム アズワン

    摩損度試験器 交換用ドラム

    アズワン
    72,400税込79,640
    1個
    翌々日出荷
    仕様交換用ドラム材質PMMA(アクリル)サイズ内径/Φ288m、深さ/38mm、錠剤落下高/156.5mmアズワン品番4-2678-11
  • サクションプレート TP技研

    サクションプレート

    TP技研
    72,980税込80,278
    1個
    33日以内出荷
    本機はアプリケーター、サグテスター等で一定厚の塗膜を作成する場合、このプレート上(フロートガラス)に試験片を吸引密着させ平滑を保ち一定の塗膜を作成するのを目的としたものです。
    寸法(mm)160×260×50アズワン品番61-9653-73
  • 電磁式膜厚計 サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計

    サンコウ電子研究所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 未乾燥塗膜厚測定器ウエットゲージ2型 ケツト科学研究所

    未乾燥塗膜厚測定器ウエットゲージ2型

    ケツト科学研究所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • 未乾燥塗膜厚測定器ウエットゲージ1型 ケツト科学研究所

    未乾燥塗膜厚測定器ウエットゲージ1型

    ケツト科学研究所
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
  • ウエット用膜厚計 エリクセン

    ウエット用膜厚計

    エリクセン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • デュアルタイプ膜厚計 ケツト科学研究所

    デュアルタイプ膜厚計

    ケツト科学研究所
    379,800税込417,780
    1個ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
  • ソフトウエア ケツト科学研究所

    ソフトウエア

    ケツト科学研究所
    349,800税込384,780
    1個
    32日以内出荷
    本製品は膜厚計からの測定データをPCに取り込み、集積・分析し各種統計処理を行い、グラフ表示と印刷を可能とするソフトウェアです。 また、データをMS Excelの表計算形式で出力することもできます。 また、膜厚計の測定データを公団・公社などの指定のフォームに変換し、印刷するためのソフトウェアです。
    種類フォーム:建設省・福北高速・首都高速・英文・阪神高速・水戸4・モノレール・大阪市・本四公団・名古屋高速・中部地建・東京都・岩手県・水戸5・建設省(正)・北陸地建・英文(JH)・阪神高速(正)・阪神高速(2)・モノレール(正)・綱道路橋塗装便覧動作環境Windows95/98/NTが動作するパソコン印刷フォーム:指定フォーム、ヒストグラム、出来形管理図、実績一覧、X-Rグラフデータ数受信データ:500件、工事管理:999件、編集登録500件(工事単位)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    29,980税込32,978
    1台ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
厚さ測定