絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 厚さ測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
303件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁力式膜厚計マイクロテスト 手巻タイプ EPK

    磁力式膜厚計マイクロテスト 手巻タイプ

    EPK
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    電源不要、直読式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
    用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番418-7695材質プラスチックタイプアナログタイプ電源(V)無(自動巻き)分解能(μm)0~1000測定方法磁気プルオフ式メモリー機能
  • 磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプ EPK

    磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプ

    EPK
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    電源不要、直読式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
    用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番418-7709材質プラスチック測定範囲(μm)0~1000
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    349税込384
    1台
    翌々日出荷
    ◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用電池蓋
    対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    ◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用キャリングケース
    対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219税込241
    1台
    翌々日出荷
    ◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用センサーキャップ
    対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準厚板用皮ケース サンコウ電子研究所

    標準厚板用皮ケース

    サンコウ電子研究所
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途標準厚板用
  • 測定位置ガイド サンコウ電子研究所

    測定位置ガイド

    サンコウ電子研究所
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    膜厚計のプローブ寸法に合わせて数種あります。ガイド本体は、ヨーク付磁石の構造ですから膜厚計への磁気的影響を最小に抑え、鋼構造物に吸着します。45°・90°・45°の斜角面を設けているため、リブ、連結板などの突起面との位置関係が容易にセットできます。
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    329,800税込362,780
    1個
    16日以内出荷
    TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定:探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能。データメモリー機能:最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)。パソコンへのデータ通信機能:USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能:探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能:入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理:データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途:専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能:標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
    用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗,減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.00~250.00mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.80~9.99mm)±0.05●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属●表示単位(mm):0.01測定範囲(mm)塗膜下測定 :3.00~20.00、塗膜無測定 :1.50~90.00(0.80~250.00使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本温度範囲(℃)精度保証:5~40測定方式超音波パルス反射法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×33
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    469,800税込516,780
    1個
    31日以内出荷
    純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
    用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.0~100.0mm)±1.0●測定誤差(mm):(2.0~9.9mm)±0.1●表示単位(mm):0.1測定範囲(mm)鋳物(FC200):2.0~100.0、鋼:2.0~60.0使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    399,800税込439,780
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
    純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
    用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    299,800税込329,780
    1個
    16日以内出荷
    塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計。TI-120Tは標準10種の音速以外に5種類の音速を自由に登録いただけます。
    用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。測定範囲(mm)塗膜下:3.0~20.0使用温度範囲(℃)-5~50測定方式超音波パルス反射法
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    239,800税込263,780
    1個
    21日以内出荷
    塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計
    用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(20.0~80.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.8~19.9)±0.1●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。●表示単位(mm):0.1使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(mm)70×155×33電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法パイプ径(Φmm)最小:27.2以上パイプ肉厚(mm)最小:1.5以上
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    189,800税込208,780
    1個
    16日以内出荷
    多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。安価:純国産・自社製品で高性能・低価格を実現しました。簡単操作:ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できます。電源は単3アルカリ乾電池1個:AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間使用できます。小型・軽量:本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)。探触子交換:探触子単体の交換が可能(TI-70K,TI-70Lのみ)。多用途:専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。オートパワーオフ機能:3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。音速メモリー:一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。自動動作チェック:液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付
    用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗,減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
  • 診断機能付振動計 JFEアドバンテック

    診断機能付振動計

    JFEアドバンテック
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングの診断も本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
    仕様●測定レンジ 加速度(m/s2):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 加速度ピーク(m/s2):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 速度(mm/s):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 変位(μm):(Lレンジ)0~200、(Hレンジ)0~1990外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×151×30電源(個)単3アルカリ乾電池1、連続8時間以上使用可能測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)測定周波数範囲加速度:1kHz~20kHz、加速度ピーク:1kHz~20kHz、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHz
  • 高温用パイプ用アタッチメント JFEアドバンテック

    高温用パイプ用アタッチメント

    JFEアドバンテック
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    超音波厚さ計の探触子に装着する部品となります。パイプ等の曲面を測定する際の探触子のぐらつきを防止し、安定して測定するためのぐらつき防止治具です。
    適合機種TI-56H質量(g)約60
  • 高温用カプラント JFEアドバンテック

    高温用カプラント

    JFEアドバンテック
    6,798税込7,478
    1本ほか
    7日以内出荷
    高温用超音波厚さ計で探触子と測定物間の空気を遮断し、超音波を透過させます。
    適合機種TI-56H
  • 膜厚計 渦電流式プローブ付 ケツト科学研究所

    膜厚計 渦電流式プローブ付

    ケツト科学研究所
    277,800税込305,580
    1セット
    5日以内出荷から15日以内出荷
    2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
    電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1測定方式渦電流式表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils精度(μm)測定:50未満±1.0/50以上±2%電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
  • 膜厚計 電磁式形状適応プローブ付 ケツト科学研究所

    膜厚計 電磁式形状適応プローブ付

    ケツト科学研究所
    327,800税込360,580
    1セット
    5日以内出荷から15日以内出荷
    2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
    電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
  • デュアルタイプ膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所

    デュアルタイプ膜厚計 プローブ付

    ケツト科学研究所
    387,800税込426,580
    1セット
    5日以内出荷から15日以内出荷
    2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
    電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式)測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)電磁誘導式:0~2500/渦電流式:0~1200電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
  • 膜厚計(本体のみ) ケツト科学研究所

    膜厚計(本体のみ)

    ケツト科学研究所
    137,800税込151,580
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
    2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
    電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
  • 定圧厚さ測定器 テクロック

    定圧厚さ測定器

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)。PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。
    材質測定子:ステンレス鋼タイプスタンド測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)5
  • デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    デュアルスコープMP0Rは、デュアルタイプの超小型膜厚計です。 下地の金属を自動認識する自動素地判別機能はもちろん、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。 自動電源ON/OFFモードあり。 USBポートでPCへデータ送信ができます。
    仕様●測定方式:電磁誘導式/渦電流式兼用●測定対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~2000μm(電磁・渦電流式)●誤差範囲:0~75μm/±1、5μm以内(電磁式)、0~50μm/±1μm 以内(渦電流式)、50~1000μm/±2%以内(電磁・渦電流式)、1000~2000μm/±3%以内(電磁・渦電流式)●分解能:100μm以下0、1μm、100μm以上1、0μm●統計機能:平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値●適合規格:電磁誘導式 DIN EN ISO 2178、渦電流式 DIN EN ISO 2360●外部出力:USBポート●その他機能:自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定●プローブ1点接触定圧式●表示方式:デジタル(LCD)●電源:電池1、5V(単3形アルカリ)X2本●サイズ:W64XD30XH85mm●重量:14g(電池含む)●付属品:機器ケース、機器保護スリーブ、持ち運び用ストラップ、電池1、5V(単3)×2、鉄素地、アルミ素地、標準板、操作マニュアル、ドライバ及びプログラムのサポートCD、USBケーブル、製造元保証書●コード番号:119-0162457アズワン品番67-4832-32
  • ウレタン防水層膜厚計 ケツト科学研究所

    ウレタン防水層膜厚計

    ケツト科学研究所
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    ウレタン防水層(非磁性金属シート敷設のもの)の厚さ測定用の渦電流膜厚計 厚膜測定用モデル(0~12mm) 専用渦電流式プローブ付属 ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板付属
    仕様●測定方式:渦電流式●プローブ:ウレタン防水層膜厚計用プローブ●測定対象:非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~12mm●測定精度:1mm未満/±0.03mm、1mm以上/±3%●分解能:10mm未満/0.01mm、10mm以上/0.1mm●データメモリ数:約8,000点●アプリケーションメモリ:100本●表示方法:デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.01mm)●外部出力:PC(USBまたはRS-232C)●電源:電池1.5V(単3アルカリ)×4●消費電力:130mW(バックライト非点灯時)●電池寿命:100時間(バックライト非点灯時、連続使用)●使用温度範囲:0~40℃●付加機能:各種機能16種●寸法・質量:本体:75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34Kg●プローブ:Φ42 ×103 mm、0.17kg●付属品:アルミ素地、圧力分散板、標準板(5枚セット)、電池1.5V(単3アルカリ)×4、ソフトケース、取扱説明書●オプション:標準板(付属品以外の厚さ)、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:データロガー LDL-03アズワン品番67-8735-81
  • 超音波厚さ計 TI-70シリーズ JFEアドバンテック

    超音波厚さ計 TI-70シリーズ

    JFEアドバンテック
    379,800税込417,780
    1台
    17日以内出荷
    片面から探触子を当てるだけで測定でき、非破壊で厚さを測定できます。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。電源を切っても設定した音速値を記憶し、試験材の材質が変わるまで音速調整が不要です。パイプ測定モード付きで安定したパイプの測定が可能です。多様な測定モードで金属・樹脂の厚さ測定が可能。
    付属品探触子・カプラント・5mm厚校正用基準片(本体に付属)・携帯用ケース寸法(mm)69×30×144電源単3乾電池×1本(テスト用付属)測定方式超音波パルス反射方式探触子ケーブル長1m・LEMOコネクタ付・探触子径Φ13.0mm(接触面径Φ11.5mm)
  • 回転式湿度計 摂氏 elcometer

    回転式湿度計 摂氏

    elcometer
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    回転式の湿度計です。
    用途露点と相対湿度を測定できます。トラスコ品番581-9183測定範囲-5~50℃
  • F510/F506用ドリー 直径20mm 10個入り elcometer

    F510/F506用ドリー 直径20mm 10個入り

    elcometer
    6,198税込6,818
    1個(10個)
    当日出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0749
  • 電磁・渦電流式膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 プローブ付き サンコウ電子研究所

    電磁・渦電流式膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 プローブ付き

    サンコウ電子研究所
    299,800税込329,780
    1セット
    5日以内出荷
    本体SWT-NEO 両用プローブSFN-325のセット。鉄・非鉄金属素地の膜厚測定が可能。鉄・非鉄金属素地の自動判別
    仕様●測定方式:電磁誘導式・渦電流式(両用)●測定範囲:電磁式/0~3.0mm、渦電流式/0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~アズワン品番67-2390-55
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準プローブ

    サンコウ電子研究所
    89,980税込98,978
    1式
    5日以内出荷
    鉄素地上の膜厚測定用標準プローブ。幅広い測定域を確立
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mmアズワン品番67-2390-43
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブ

    サンコウ電子研究所
    249,800税込274,780
    1式
    6日以内出荷
    鉄素地用の伸縮プローブ。高所・床・パイプ内面・天井・造船など
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:24×27×57mm、全長/550~1550mm(伸縮式)アズワン品番67-2390-46
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブ

    サンコウ電子研究所
    149,800税込164,780
    1式
    6日以内出荷
    鉄素地用狭小部プローブ。狭い箇所・小さい部位の膜厚測定が可能です
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ5.6×92.2mm●狭小部用アズワン品番67-2390-45
  • デジタル膜厚計 SMART SENSOR(US)

    デジタル膜厚計

    SMART SENSOR(US)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)119×50×30測定範囲0~1800μm質量(g)75電源単3型乾電池×2コ精度±(1.8%um±2um)(0-500um) | ±(2.2%um±2um)(500-1500um)分解能0.1μm/1μm機能LCDバックライト:あり、データストレージとリコール:あり、最大および最小測定:あり、AVGおよびDFR測定:あり、データ解析:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、基本補正:あり、警報ブザー :あり、電池残量低下表示:あり、シングル/コンティニュアス/スタンダード偏差測定:あり測定原理磁気誘導式動作温度(℃)条件:0~50(強磁性なし)ストレージデータ:20グループ
  • 超音波厚さ計 JFEアドバンテック

    超音波厚さ計

    JFEアドバンテック
    299,800税込329,780
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能。データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)。パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
    用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書寸法(mm)70×155×33質量(g)本体/200±10 探触子/50±10使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。表示単位0.01mmメモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属アラーム上下限アラーム
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブ

    サンコウ電子研究所
    219,800税込241,780
    1式
    6日以内出荷
    小径パイプ内などに最適。狭小窪み・壁面などの膜厚測定
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:8.1×13.5×118.5mm●形状:L型アズワン品番67-2390-49
  • SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズ

    サンコウ電子研究所
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    非鉄金属素地の厚膜測定。防水被膜
    仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mmアズワン品番67-2390-53
  • TIME2132用 超音波厚さ計プローブ TIME

    TIME2132用 超音波厚さ計プローブ

    TIME
    96,980税込106,678
    1個
    10日以内出荷
    TIME社 超音波厚さ計TIME2134用のオプションプローブ(高浸透性)です。
    仕様●測定範囲:5.0~40.0mm(鋳鉄)●接触面外形:22mm●周波数:2MHz●試験物表面温度範囲:-10~60℃アズワン品番65-8290-35
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1式
    5日以内出荷
    パイプ内面などに最適。幅広い測定域を確立
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:18×22×67mm●形状:L型アズワン品番67-2390-44
  • SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準L型プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準L型プローブ

    サンコウ電子研究所
    149,800税込164,780
    1式
    6日以内出荷
    非鉄素材測定用。管内面。狭い場所
    仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●サイズ:18×23×67●タイプ:L型アズワン品番67-2390-51
  • TIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ TIME

    TIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ

    TIME
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    TIME社 磁気・渦電流膜厚計TIME2600/2601用の磁気・渦電流膜厚計プローブです
    仕様●測定方式:磁気誘導●測定範囲:0~1250um●分解能:0.1um●測定誤差:±(3%H+1)um(1点校正)、±[(1~3)H%+1]um(2点校正)●最小曲率:1.5mm●最小領域:Φ7mm●基盤の臨界厚さ:0.5mmアズワン品番65-8290-49
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ

    サンコウ電子研究所
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    。厚膜専用タイプ。ライニング・防水塗装・ウレタン・耐火塗料の最適
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~10mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mmアズワン品番67-2390-47
  • TIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ TIME

    TIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ

    TIME
    159,800税込175,780
    1個
    10日以内出荷
    。TIME社 磁気・渦電流膜厚計TIME2600/2601用の磁気・渦電流膜厚計プローブです
    仕様●測定方式:磁気誘導●測定範囲:0~1250um●分解能:0.1um●測定誤差:±(3%H+1)um(1点校正)、±[(1~3)H%+1]um(2点校正)●最小曲率:平にする●最小領域:Φ7mm●基盤の臨界厚さ:0.5mmアズワン品番65-8290-48
厚さ測定