絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 厚さ測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
306件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼロ板 サンコウ電子研究所

    ゼロ板

    サンコウ電子研究所
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    ◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片。◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット
    対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロ板 サンコウ電子研究所

    ゼロ板

    サンコウ電子研究所
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
  • 膜厚計 電磁式プローブ付 ケツト科学研究所

    膜厚計 電磁式プローブ付

    ケツト科学研究所
    247,800税込272,580
    1セット
    5日以内出荷から15日以内出荷
    2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
    電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式電磁誘導式測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0~2500電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
  • ポータブル摩擦計ミューズ HEIDON(新東科学)

    ポータブル摩擦計ミューズ

    HEIDON(新東科学)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    ポータブル摩擦計。TYPE:94i-II。物体間の静摩擦係数を誰にでも簡単に測定できるポータブルタイプの測定機。本体装備のスライダー(接触子)と被試験体との静摩擦係数を表示。スライダーには、布、フィルム等を取り付け可能。金属ガラス繊維プラスチック木材化粧品紙などの対象物で測定可能
    付属品スライダー、アルカリ乾電池、スライダーホルダー、キャリングケース、プラスドライバ、Oリング、取扱説明書測定範囲静摩擦係数 0.000~1.600電源アルカリ乾電池(単3×4本)または専用ACアダプタ(オプション)表示7セグメント赤色LED 4桁表示分解能0.001検出器VCMフォトセンサ材質(スライダー)黄銅(ハードクロム処理) 40g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:188×64×62
  • 電磁式膜厚計 SMART SENSOR(US)

    電磁式膜厚計

    SMART SENSOR(US)
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷
    測定範囲0~1800μm質量(g)147電源9V 角乾電池校正7点:あり測定原理磁気誘導式動作温度0℃~40℃(強磁性なし)オートパワーオフありバックライトLCD:あり
  • 電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子研究所

    電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)

    サンコウ電子研究所
    299,800税込329,780
    1セット
    5日以内出荷
    鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
    用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
  • 電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計(本体のみ)

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
    用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ測定の素地金属により選択してください。表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB
  • 膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ

    膜厚計 センサーセパレート型

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • 超音波厚さ計プローブ5PΦ10 TIME

    超音波厚さ計プローブ5PΦ10

    TIME
    14,980税込16,478
    1本
    10日以内出荷
    ストレート
    仕様接触面外形: 10mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)1.2 - 225.0(鋼)周波数(MHz)5
  • ハンドポンプ フジワーク

    ハンドポンプ

    フジワーク
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
    全長(mm)約117寸法(縦×横)(mm)(握り部)約65×45ホース長さ(mm)約500
  • 樹脂測定子 フジワーク

    樹脂測定子

    フジワーク
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3樹脂球面
  • 定圧厚さ測定器 テクロック

    定圧厚さ測定器

    テクロック
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • コンクリート平板 テストピース 300x300x60.0mm TP技研

    コンクリート平板 テストピース 300x300x60.0mm

    TP技研
    4,898税込5,388
    1枚
    8日以内出荷
    NEXKO規格試験用試験体です。
    用途NEXCO仕様トラスコ品番609-4811材質コンクリート幅(mm)300高さ(mm)60奥行(mm)300
  • ハリーデジタル用替針 土牛

    ハリーデジタル用替針

    土牛
    219税込241
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着テープ ISO 2409対応 elcometer

    粘着テープ ISO 2409対応

    elcometer
    8,898税込9,788
    1巻
    7日以内出荷
    クロスカット法付着試験用の粘着テープです。
    用途ISO 2409に対応しています。
  • 粘着テープ ASTM D 3359対応 elcometer

    粘着テープ ASTM D 3359対応

    elcometer
    12,980税込14,278
    1巻
    7日以内出荷
    クロスカット法付着試験用の粘着テープです。
    用途ASTM D 3359に対応しています。
  • デジタル膜厚計 SELECTED BY MARINTEC

    デジタル膜厚計

    SELECTED BY MARINTEC
    14,980税込16,478
    1式
    6日以内出荷
    スチール/アルミなど基材を自動判別し、正確に測定。最大1300μmまで対応の高精度測定(0.1μm分解能)。±(3%+2μm)の安定した測定精度。電磁式+渦電流式のデュアル測定方式。大型LCDディスプレイ搭載!測定値/金属種別/モード/電池残量を一目で確認。片手で押し当てるだけの簡単操作!。値を自動固定するオートホールド機能付き。簡易校正対応。1年保証
    付属品アルミ基板・鉄基板・標準厚さシート・収納袋・9V電池・取扱説明書寸法(mm)170×83×57質量(g)250精度±(3%+2μm)測定方式電磁式/渦電流式分解能0.1μm/0.01mil測定範囲(μm)0-1300
  • 超音波厚さ計 カスタム

    超音波厚さ計

    カスタム
    125,980税込138,578
    1セット
    14日以内出荷
    金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
    寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
  • デュアルタイプ膜厚計「エスカル」 ケツト科学研究所

    デュアルタイプ膜厚計「エスカル」

    ケツト科学研究所
    148,800税込163,680
    1台
    6日以内出荷
    廉価・小型のセンサ一体型デュアル膜厚計。自動素地判別機能搭載。測定範囲:0~2000μm。データメモリ約1000点、統計計算機能。
    付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50μm、100μm、1000μm いずれも近似値・各1枚)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ質量(g)約160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)電池1.5 (単4 アルカリ)×2適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401/ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5、ASTM E 376測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%1000μm以上2000μm未満±3%表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32分解能(μm)100未満0.1100以上1外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能機能検量線メモリ(アプリケーション・メモリ)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF、機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15 種測定対象磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0~2000メモリーアプリケーション:電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶データメモリ約1000点アズワン品番64-8874-01消費電流40mW(バックライト非点灯時)
  • スリング式湿度計 摂氏 elcometer

    スリング式湿度計 摂氏

    elcometer
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    スリング式の湿度計です。
    用途露点と相対湿度を測定できます。トラスコ品番581-9272測定範囲-5~50℃
  • F106用ドリー 直径20mm 10個入り elcometer

    F106用ドリー 直径20mm 10個入り

    elcometer
    3,198税込3,518
    1個(10個)
    当日出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
  • SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準プローブ

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1式
    5日以内出荷
    非鉄金属素地上の膜厚測定用標準プローブ。幅広い測定域を確立
    仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mmアズワン品番67-2390-50
  • 電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ サンコウ電子研究所

    電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    膜厚計本体のみ測定用途に合わせてプローブの選択が可能。統計演算機能付き。チルトスタンド装備。USB接続でPCへデータ転送が可能
    仕様●サイズ:72(W)×32(H)×156(D)mm●電源:単3×2本/ACアダプターの2電源●200g電池含むアズワン品番67-2390-40
  • 超音波厚さ計 AD-3255用試験片 A&D(エー・アンド・デイ)

    超音波厚さ計 AD-3255用試験片

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番855-8517適合機種AD-3255厚さ(mm)4
  • Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック

    Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(kg)約3.8
  • SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用プローブ

    サンコウ電子研究所
    88,980税込97,878
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材・建材水分計 エムケー・サイエンティフィック

    木材・建材水分計

    エムケー・サイエンティフィック
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。 一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。 操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。 測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。
    用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります仕様【水分検知部】2ピン電極測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet測定方式電気抵抗式測定範囲(%)【木材】6~60精度(%)±1電池寿命(時間)約100使用電池12Vアルカリ電池使用環境温度(℃)0~40分解能(%)0.1
  • 統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ

    統計膜厚計 センサーセパレート型

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    73,980税込81,378
    1台
    9日以内出荷
    メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
    寸法(mm)124×68×27質量(g)140測定範囲(mm)1.2-225.0電源単4乾電池 x2(別売)消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD最小表示単位0.01mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    62,980税込69,278
    1台
    12日以内出荷
    メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
    寸法(mm)124×68×27質量(g)140測定範囲(mm)1.2-225.0電源単4乾電池 x2(別売)消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD最小表示単位0.1mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
  • 超音波厚さ計プローブSZ2.5P TIME

    超音波厚さ計プローブSZ2.5P

    TIME
    14,980税込16,478
    1本
    19日以内出荷
    高浸透性
    仕様接触面外形:12mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)3.0~300.0( 鋼 )周波数(MHz)2.5
  • ポータブル摩擦計 アズワン

    ポータブル摩擦計

    アズワン
    297,000税込326,700
    1個
    欠品中
    物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。 複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。 スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
    寸法(mm)188×62×64測定範囲静摩擦係数0.000~1.300電源単3アルカリ電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売)表示7セグメントLED(赤色)4桁表示分解能0.001検出器VCMフォトセンサアズワン品番1-8626-01材質(スライダー)黄銅(ハードクローム処理)商品タイプレンタル品はこちら
  • 測定圧変更用バネ 0.30N フジワーク

    測定圧変更用バネ 0.30N

    フジワーク
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途HKT-1216/1208/1200オプション品測定圧力0.30N
  • エアレリーズピストン フジワーク

    エアレリーズピストン

    フジワーク
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なエアレリーズピストン。
    幅(mm)約18全長(mm)約58
  • ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き elcometer

    ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き

    elcometer
    105,800税込116,380
    1台
    4日以内出荷
    セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
  • ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 elcometer

    ロータリー式ウェットフィルム膜厚計

    elcometer(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
  • プルオフ式付着性試験機 elcometer

    プルオフ式付着性試験機

    elcometer
    193,800税込213,180
    1台
    翌日出荷
    セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース材質アルマイト幅(mm)76
  • デュアルスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    199,800税込219,780
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
  • TG-01U用校正プレートセット カスタム

    TG-01U用校正プレートセット

    カスタム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    TG-01U標準付属品の校正プレートセット
    セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ測定