絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
- 200×200(2)
- 240×240(4)
- 250×250(2)
- 270×270(2)
- 300×300(4)
- 300×600(4)
- 350×350(5)
- 400×400(7)
- 400×500(4)
- 400×600(4)
- 450×450(10)
- 500×400(3)
- 500×500(13)
- 500×600(4)
- 500×700(4)
- 600×600(15)
- 700×700(10)
- 800×800(6)
- 900×900(6)
- 1000×1000(4)
- 適合マス目寸法(mm)をもっと見る
長さ(m)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・2.0~2.5未満
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む

カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm
カネソウ¥93,980~税込¥103,378~1組6日以内出荷から16日以内出荷材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき寸法H(mm)75寸法h(mm)40破壊荷重(N)242以上適合荷重T-14
片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)
片岡産業¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。仕様エンドアングル:L-4×40×40適合(荷重側溝)T-2トラスコ品番818-8857材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)7.2タイプ並目ノンスリップタイプピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33
ガーデンリッド
第一機材¥31,980~税込¥35,178~1組15日以内出荷植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)アングル寸法(mm)L-30×30×3
U字溝用 鋳鉄製グレーチング
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1枚15日以内出荷材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ長さ(mm)598(蓋)種類U字溝開口率(%)約22
四面つば付桝蓋 溜桝360用
奥岡製作所¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19質量(kg)5.2種類ますぶたピッチ(mm)33適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
四面つば付桝蓋 改良桝300用
奥岡製作所¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19質量(kg)3.5種類ますぶたピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
グレーチング CU(並目)
中部コーポレーション(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181枚7日以内出荷用途グレーチング材質スチールピッチ並目ピッチ(mm)ベアリングバー/30表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型
片岡産業¥15,980~税込¥17,578~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型
片岡産業¥12,980~税込¥14,278~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型
片岡産業¥10,980~税込¥12,078~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型
片岡産業¥11,980~税込¥13,178~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型
片岡産業¥11,980~税込¥13,178~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型
片岡産業¥7,998~税込¥8,798~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。