絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
適合マス目寸法(mm)
長さ(m)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.7~0.8未満・0.8~0.9未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・2.0~2.5未満
ピッチ
あら目・並目・普通目・細目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: グレーチング

204件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
  • 特殊樹脂製 U字溝用グレーチング ミツマル

    特殊樹脂製 U字溝用グレーチング

    ミツマル
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。 重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。 ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。 水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。
    用途U字溝180mm用材質特殊樹脂質量(kg)2.7種類U字溝耐荷重T-6本体高さ(mm)40本体長さ(mm)597本体幅(mm)240
  • ステンレスグレーチング細目ノンスリップ イズミ

    ステンレスグレーチング細目ノンスリップ

    イズミ
    16,980税込18,678
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
  • エキスパンド付ますぶた イズミ

    エキスパンド付ますぶた

    イズミ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質SS400種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用

    カネソウ
    40,980税込45,078
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用

    カネソウ
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用

    カネソウ
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用

    カネソウ
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用

    カネソウ
    28,980税込31,878
    1組
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用

    カネソウ
    40,980税込45,078
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    22,980税込25,278
    1組
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装ピッチ細目種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    23,980税込26,378
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    25,980税込28,578
    1組
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    27,980税込30,778
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • 12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951TA-112
  • 9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-111
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用

    片岡産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷から30日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
  • ステンレス排水ピットカバー 第一機材

    ステンレス排水ピットカバー

    第一機材(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
    材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
  • リーブスクリーンZAM 鋼板製 第一機材

    リーブスクリーンZAM 鋼板製

    第一機材
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
    材質ZAM鋼板
  • 組構式グレーチング 細目 奥岡製作所

    組構式グレーチング 細目

    奥岡製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
  • 四面つば付桝蓋 溜桝300用 奥岡製作所

    四面つば付桝蓋 溜桝300用

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
    材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9種類ますぶたピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
  • 四面つば付桝蓋 改良桝360用 奥岡製作所

    四面つば付桝蓋 改良桝360用

    奥岡製作所
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)4.5種類ますぶた
  • 四面つば付桝蓋 改良桝180用 奥岡製作所

    四面つば付桝蓋 改良桝180用

    奥岡製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.7高さ(mm)19種類ますぶた外幅×内幅(mm)219×165
  • ステンレス製グレーチング ノンスリップ 奥岡製作所

    ステンレス製グレーチング ノンスリップ

    奥岡製作所
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製(SUS304)電解研磨長さ(mm)994種類みぞぶた
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅90mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅90mm用

    奥岡製作所
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

    奥岡製作所
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

    奥岡製作所
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

    奥岡製作所
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • 側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーション

    側溝用 U字構用溝蓋

    中部コーポレーション
    6,898税込7,588
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
    材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
  • 側溝用 細目U字構用溝蓋 中部コーポレーション

    側溝用 細目U字構用溝蓋

    中部コーポレーション
    9,298税込10,228
    1枚
    5日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
    材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)100表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)寸法b(mm)997
  • グレーチングクリップGCD型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCD型

    水本機械製作所
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番336-8049材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)95ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)60~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製グレーチング 受枠 片岡産業

    スチール製グレーチング 受枠

    片岡産業
    3,498税込3,848
    1本
    12日以内出荷
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)56×60×6素材黒ペイント
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    19,980税込21,978
    1組
    12日以内出荷
    溝幅(mm)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【グレーチング】180×980×18固定方法ボルト固定素材溶融亜鉛メッキ
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷
    進化した未来形排水性・透水性舗装用の製品です。同一の受枠でクリップ式・ボルト固定式を兼用出来ます。業界初の新脱着式のボルト固定方法を採用。舗装厚50mm用は補強金具を使うことによりT-25横断対応可能(1m当り3個)。両アンカータイプはスライド方向を合わす為に受枠に目印を付けています。
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)9.8/組タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】95×998×25【受枠】105×1000×50舗装厚(mm)50適合荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
  • U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅120用 シマブン

    U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅120用

    シマブン
    38,980税込42,878
    1枚
    11日以内出荷
    新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
    用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)3.7高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)108溝幅(mm)120幅A(mm)93幅W(mm)153適合荷重(kN)5
  • U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブン

    U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用

    シマブン
    49,980税込54,978
    1枚
    11日以内出荷
    新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
    用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)4.6高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)174溝幅(mm)180幅A(mm)159幅W(mm)219適合荷重(kN)5
  • U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅100用 シマブン

    U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅100用

    シマブン
    36,980税込40,678
    1枚
    11日以内出荷
    新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
    用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)3.4高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)90溝幅(mm)100幅A(mm)75幅W(mm)135適合荷重(kN)5
  • U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅240用 シマブン

    U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅240用

    シマブン
    59,980税込65,978
    1枚
    11日以内出荷
    新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
    用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)5高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)230溝幅(mm)240幅A(mm)215幅W(mm)275適合荷重(kN)5
  • U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用 シマブン

    U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用

    シマブン
    68,980税込75,878
    1枚
    11日以内出荷
    新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな8色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
    用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)6.4ブラウン高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)293溝幅(mm)300幅A(mm)278幅W(mm)338適合荷重(kN)3.5
  • U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用 シマブン

    U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用

    シマブン
    68,980税込75,878
    1枚
    11日以内出荷
    新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな7色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
    用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)6.4ダークグレー高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)293溝幅(mm)300幅A(mm)278幅W(mm)338適合荷重(kN)3.5
  • U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用 シマブン

    U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅300用

    シマブン
    68,980税込75,878
    1枚
    11日以内出荷
    新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな6色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
    用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)6.4ライトグレー高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)293溝幅(mm)300幅A(mm)278幅W(mm)338適合荷重(kN)3.5
グレーチング