絞り込み
ブランド
  • EMERSON(エマーソン)
  • モノタロウ(37)
  • BAHCO(バーコ)(74)
  • JTC(74)
  • Collins Mfg. Corp.(56)
  • エスコ(51)
  • 長崎ジャッキ(40)
  • 南榮工業(34)
  • マサダ製作所(30)
  • RS PRO(29)
  • Meltec(大自工業)(28)
  • 阿部商会(28)
  • 大橋産業(BAL)(26)
  • OTC(21)
  • MYST(17)
  • MTO(17)
  • BIG RED(16)
  • エーモン(15)
  • サンセルフ(15)
  • 日本緑十字社(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)車載ジャッキヘルパーEMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン)折たたみ式ジャッキスタンド 3tEMERSON(エマーソン)(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0仕様5段調整質量(kg)2.2最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
スピーディージャッキ1t(ケース入り) EMERSON(エマーソン)スピーディージャッキ1t(ケース入り)EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
能力(t)(最大)1.0最大使用荷重9.8kN本体質量(kg)6.78最高位(mm)355最低位(mm)138本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138適合車種軽自動車~普通乗用車
サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン)サイド掛けジャッキアダプターEMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
タイヤストッパー(輪止め) EMERSON(エマーソン)タイヤストッパー(輪止め)EMERSON(エマーソン)(20件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
折り畳み式でコンパクト!!
用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。適合車種軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで材質スチール(ウレタン焼付塗装)質量(kg)0.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 125×90×30(使用時) 105×90×87
ジャッキスタンド 3t 2個入り EMERSON(エマーソン)ジャッキスタンド 3t 2個入りEMERSON(エマーソン)
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
プラスチックスロープ EMERSON(エマーソン)プラスチックスロープEMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2個)
5日以内出荷
ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
ジャッキスタンド3t専用ラバークッション EMERSON(エマーソン)ジャッキスタンド3t専用ラバークッションEMERSON(エマーソン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0tEMERSON(エマーソン)
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
アルミジャッキスタンド3t EMERSON(エマーソン)アルミジャッキスタンド3tEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2台)
5日以内出荷
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)(最大)3.0
フロアジャッキ 2.0t EMERSON(エマーソン)フロアジャッキ 2.0tEMERSON(エマーソン)
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷
軽自動車・小型乗用車に最適!!支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。
適合最低・最高位(mm):130 ~ 385ストローク(mm)255幅(mm)195ブラック高さ(mm)183奥行(mm)518本体質量(kg)9.5揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)油量(cc)110使用荷重(kN)最大:19.6総質量(kg)10.5
エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン)エマーソン ジャッキアップらくちんAC100VEMERSON(エマーソン)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール回転数(min-1[r.p.m])0~320最大トルク(N・m)20コード長さ(m)2定格消費電力(W)600本体質量(kg)2.7使用電源(V)AC100 (50/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格消費電流(A)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370総質量(kg)4.2
ハイリフトジャッキ2.25t EMERSON(エマーソン)ハイリフトジャッキ2.25tEMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありませんストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46
ガレージ機器・整備設備