絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- JTC(77)
- BAHCO(バーコ)(72)
- Collins Mfg. Corp.(56)
- 長崎ジャッキ(39)
- エスコ(38)
- 南榮工業(34)
- BIG RED(31)
- マサダ製作所(29)
- Meltec(大自工業)(27)
- RS PRO(26)
- 大橋産業(BAL)(25)
- 阿部商会(21)
- OTC(19)
- MYST(17)
- MTO(17)
- サンセルフ(15)
- EMERSON(エマーソン)(14)
- エーモン(11)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: ガレージ機器・整備設備

2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
既製のぼり 防炎加工なし
MTO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷から7日以内出荷仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
ウレタン製リフトパット
TIPTOP(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット(4本)ほか当日出荷から8日以内出荷タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
オートモーティブスケート
ITI¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷ITIオートモーティブ・スケートは、タイヤロックされた車両、不動車、事故車などの移動・積み込み・荷下ろし作業に最適な補助ツールです。スケートを使用することで移動時の抵抗を大幅に低減し、タイヤへのダメージを防止。作業効率が向上するとともに、オペレーターの安全性も高まります。使用方法は車両のタイヤの下にスケートを差し込み、そのままウインチで引くだけ。差し込みにくい場合はハンマー等で叩き込んで使用することも可能です。軽量ながら非常に丈夫で、砂利・アスファルト・コンクリートなど、さまざまな路面で優れた性能を発揮します。また、車両積載時に使用することで、キャリアデッキやトレーラー床面の保護にもなります。さらに、私道や駐車場への擦り傷・跡を最小限に抑えるため、顧客満足度の向上にも貢献します。独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現しています。用途タイヤロックされた車両、不動車、事故車などの移動・積み込み・荷下ろし作業に最適な補助ツールです。
タイヤスケーター 2本セット
FELIX¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷脚折れ車両、パーキングブレーキが下りないロックしたタイヤの下にセットして、滑らせるタイヤスケーター!積載車、セルフローダー、レッカー車に必須のレッカー作業用品となります。用途不動車・事故車・故障車の移動補助、ロックしたタイヤの下に差し込み車両を滑らせて搬送付属品カラビナワイヤーロープ付き質量(kg)1.4(1個あたり)色ライムグリーンサイズ(mm)377 x 82 x 82
エンジンバランサー ベアリング入り
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。最大荷重:680kg 。本体重量:5.2kg 。幅:480mm
交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用
サンポール¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷Φ60.5用のサンポール車止めロックピン部品です。材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-16ピン穴(mm)Φ8.5
減速くん タイプ4 本体黄色 コンクリートアンカーセット
サンセルフ¥9,198税込¥10,1181枚6日以内出荷幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約500質量(kg)約7.5色黄高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350
QuickJack ラバーパッド4個セット
uniq(ユニーク)¥8,898税込¥9,7881セット(4個)当日出荷QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
カーストッパー
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。用途普通自動車用。材質再生ポリプロピレン樹脂寸法(mm)550×160×100質量(g)1300
汎用車検証入れ Sサイズ 青
阿部商会(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781パック(50枚)当日出荷名刺入れは表側に付きます。適合汎用材質ビニールレザー製色ブルー寸法(cm)22.0×31.2
汎用車検証入れ Cサイズ 黒
阿部商会¥15,980税込¥17,5781パック(50枚)当日出荷ビニールレザー製の汎用タイプ。マチ付だから、厚手の取説(A5サイズ)も入ります。適合汎用色ブラック寸法(高さH×幅W)(cm)23×36
リフトパッド4個入り
JTC¥44,980税込¥49,4781セット(4個)当日出荷材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。]寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5入数4個入り
エンジン固定用ボルト
JTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤストッパー(軽自動車用)
トーグ安全工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。仕様滑り止め付き材質ゴム製質量(kg)8色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×100適合車種軽自動車用メーカー商品コード854153
タイヤストッパー(中型車・普通車用)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。仕様滑り止め付き材質ゴム製質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×150適合車種中型車・普通車用
カーストッパー600 接着材取付タイプ
MISUGI(ミスギ)¥9,098税込¥10,0081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
3t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375色ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
0.5t油圧ミッションジャッキ
BIG RED¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷フットペダル操作2段式シリンダーストローク(mm)930質量(kg)57最高位(mm)1795最低位(mm)890最大荷重(t)0.5
10tプレス(メーター付き)
JTC¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51最大荷重(t)10(49MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
12tプレス(メーター付き)
JTC¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78最大荷重(t)12(59MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミジャッキスタンド3t
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2台)5日以内出荷ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。能力(t)(最大)3.0
スチールジャッキ 低床 2.5t
万方商事¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
ハンマーアタッチメント
サイコン工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷用途パーキングブロックのアンカーピン手ハンマー打ち込み時、ブロック破損を防止する打ち込み治具材質スチール製質量(kg)165長さ(cm)【持ち手】20【アンカーはめ込み部分】8
モデュラー タイヤステップ
3D U ACE(スリーディーユーエース)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷安定性、安全性を目指したタイヤステップ。販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100型番6127A商品タイヤステップ
タイヤストッパー サングリップ
サンコー(三甲)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラックなどの大型車用のタイヤストッパーです。2つ1セットで使用し、タイヤを挟み込む様に設置することで、車両が不用に動かないようにします。700gと軽量であり、作業時に使い易くなっています。先端部に滑り止めグロメットを取り付けています。取っ手がついているので、ひもを取り付けることも可能です。本体が黄色で目立つため、外し忘れも避けられます。トラスコ品番368-5361材質低密度ポリエチレン(LDPE)色イエロー高さ(mm)120奥行(mm)118間口(mm)256耐荷重(t)4
減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット
サンセルフ¥3,998税込¥4,3981枚6日以内出荷幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3色黄高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350
減速くん タイプ4 本体黒色 コンクリートアンカーセット
サンセルフ¥9,198税込¥10,1181枚6日以内出荷幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約500質量(kg)約7.5色黒高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350
日産NISMO 車検証ケース
NISMO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷組子柄をデザインした車検証ケースです。内側は車検証などの印字の転写を抑える生地を使用しています。・ 車検証ケース入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A4縦(cm)18厚さ(cm)0.8横(cm)24






















































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)