838件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンスタンド固定式 JTC

    エンジンスタンド固定式

    JTC
    29,900税込32,890
    1個
    3日以内出荷
    付属品JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個)寸法(mm)995×705×960本体質量(kg)27.5RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)560
  • クイックタイヤリフター JTC

    クイックタイヤリフター

    JTC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
    許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • 35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ

    35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)

    エスコ
    183,600税込201,960
    1台
    翌日出荷
    補助ねじ付で高さの微調整ができます。
    仕様付属アダプター:15mm、70mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)45能力(t)35ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)380
  • 25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ

    25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)

    エスコ
    178,900税込196,790
    1台
    翌日出荷
    補助ねじ付で高さの微調整ができます。
    仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)405
  • タイヤサポート 中型、大型タイヤ用 長崎ジャッキ

    タイヤサポート 中型、大型タイヤ用

    長崎ジャッキ
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
  • 蓄光シート 東洋マーク製作所

    蓄光シート

    東洋マーク製作所
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    材質高輝度シート寸法(mm)110×280×1シロ
  • 905x1500mmアルミスロープ エスコ

    905x1500mmアルミスロープ

    エスコ
    164,900税込181,390
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金長さ(mm)1500mm質量(kg)16.7耐荷重(kg)300有効幅(mm)835mm
  • タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 日本緑十字社

    タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組

    日本緑十字社
    9,798税込10,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。2個をトラロープで連結し、収納用のフックが付いています。
    用途一般車両や工事用車両の安全確保に。付属品収納用フック×1個仕様取っ手付き、収納用金具付きトラスコ品番148-1345材質合成ゴム質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145適合車種乗用車耐荷重(t)2日本緑十字社品番120002
  • タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社

    タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製

    日本緑十字社
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
    用途一般車両や工事用車両の安全確保に。仕様取っ手付きトラスコ品番147-9798材質合成ゴム質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145適合車種乗用車耐荷重(t)2日本緑十字社品番120001
  • アルミジャッキ JTC

    アルミジャッキ

    JTC(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
    幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3能力(t)2.5最高位(mm)460最低位(mm)100外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2tジャッキスタンド Meltec(大自工業)

    2tジャッキスタンド

    Meltec(大自工業)
    5,998税込6,598
    1箱(2個)
    当日出荷
    折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
    用途ジャッキスタンド種別コンパクトストローク(mm)約90ブルー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220最大耐荷重(t)2(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約275/365調節方式3段
  • ジェイジャッキ ジェイウィン(J win)

    ジェイジャッキ

    ジェイウィン(J win)
    84,980税込93,478
    1台
    6日以内出荷
    待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
    用途車両の移動耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)適合タイヤ幅(mm)30タイヤ外径(mm)77地上高さ(cm)14
  • 馬ジャッキ5t BIG RED

    馬ジャッキ5t

    BIG RED(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(2台)
    当日出荷
    本体質量(kg)12最高位(mm)660最低位(mm)390最大荷重(t)5
  • エンジンハンガー2t BIG RED

    エンジンハンガー2t

    BIG RED(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    7日以内出荷
    吊り角度の微調整に!
    質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220耐荷重(kg)2000チェーン長(mm)815×2本
  • 3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ BIG RED

    3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ

    BIG RED
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
    質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170能力(t)3最高位(mm)535最低位(mm)98
  • カードーリー2個セット BIG RED

    カードーリー2個セット

    BIG RED(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2台)
    6日以内出荷
    長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140耐荷重(kg)450(1個あたり)
  • パイプ車庫 天幕 南榮工業

    パイプ車庫 天幕

    南榮工業(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • サービスジャッキ(手動式) エスコ

    サービスジャッキ(手動式)

    エスコ
    86,800税込95,480
    1個
    翌日出荷
    仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65能力(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1070キャスター径(Φmm)100(前輪)、61(後輪)操作回数約27最低高さH(mm)126油量(cc)400最大揚高(mm)606
  • アスファルト用とめ金具セット CHECKERS

    アスファルト用とめ金具セット

    CHECKERS
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
    トラスコ品番761-9421適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S材質工具鋼長さ(mm)305質量(g)300タイプアスファルト用呼び径(Φmm)12.7
  • 減速くん TYPE3 2.8mセット サンセルフ

    減速くん TYPE3 2.8mセット

    サンセルフ
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
    用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32
  • ジャッキプレート KOTO

    ジャッキプレート

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。
    質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
  • ホイールドーリー JTC

    ホイールドーリー

    JTC(3件のレビュー)
    43,900税込48,290
    1台
    7日以内出荷
    用途ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き
  • 速度抑制版 スピードバンプス CHECKERS

    速度抑制版 スピードバンプス

    CHECKERS(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。
    材質再生プラスチック高さ(mm)51奥行(mm)255取付穴径(Φmm)15耐荷重(t)2
  • LOレベラーム ヤマダコーポレーション

    LOレベラーム

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
    用途ドラム缶用仕様下限検知トラスコ品番811-6995質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
  • HIレベラーム ヤマダコーポレーション

    HIレベラーム

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
    用途ドラム缶用仕様上限検知トラスコ品番811-6996質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
  • プレスフレーム RIKEN(理研機器)

    プレスフレーム

    RIKEN(理研機器)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。 シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。
  • アルミジャッキ 1.5TON マサダ製作所

    アルミジャッキ 1.5TON

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
    トラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379タイプワンピストン揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)121
  • アルミスロープサイレント ワコーパレット

    アルミスロープサイレント

    ワコーパレット
    119,800税込131,780
    1枚
    3日以内出荷
    アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
    用途ホームとトラックの積み込みに。トラスコ品番467-7161材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)26.5耐荷重(kg)250幅×長さ(mm)900×1210
  • ホイールドーリー ワイドタイプ 長崎ジャッキ

    ホイールドーリー ワイドタイプ

    長崎ジャッキ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
    全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
  • ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)

    長崎ジャッキ
    219,800税込241,780
    1台
    欠品中
    各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
    全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)800傾斜角度(°)(受板)前後/30
  • 油圧矯正プレス マサダ製作所

    油圧矯正プレス

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
    付属品Vブロック
  • 各種ハガキ OTC

    各種ハガキ

    OTC(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(500枚)
    3日以内出荷
    大切なお客様へのご案内用のハガキです。用途に合わせてお使い頂けます。
    材質寸法(幅W×高さH)(mm)100×148
  • リフトパット エコノミータイプ IZUMI

    リフトパット エコノミータイプ

    IZUMI(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(4個)
    当日出荷
    セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
    材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
  • 低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    低床エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
    作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
    仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • 低床サービスジャッキ マサダ製作所

    低床サービスジャッキ

    マサダ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361能力(t)3最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
  • 低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)

    長崎ジャッキ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
  • JTC1009CN 用シリンダー JTC

    JTC1009CN 用シリンダー

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • クロスレール(104”) Collins Mfg. Corp.

    クロスレール(104”)

    Collins Mfg. Corp.
    79,980税込87,978
    1本
    欠品中
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通内寸(mm)伸長時:約2,640
  • プロペラシャフトリフト 長崎ジャッキ

    プロペラシャフトリフト

    長崎ジャッキ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    重たいプロペラシャフトを簡単交換。
    用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト付属品締め付けベルト仕様受部チルト:±15°幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550能力(kg)150調整量(mm)ツメ高さ:150
ガレージ機器・整備設備