ガレージ機器・整備設備 :「ジャッキケース」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース 種別ローダウンα ストローク(mm)約250 ブルー 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214 地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適 能力(kg)1000 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-20~40 揚程(mm)260 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)190(19.3kgf) ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式) 操作回数35
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8 最高位(mm)370 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

能力(t)(最大)1.0 最大使用荷重9.8kN 本体質量(kg)6.78 最高位(mm)355 最低位(mm)138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138 適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)1 付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース 種別コンパクトα ストローク(mm)約239 ブルー 質量(g)6800 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153 地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着 能力(kg)850 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20~40 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)275 ハンドル寸法(mm)19Φ×375 操作回数35
1台
30,980 税込34,078
当日出荷