ガレージ機器・整備設備 :「自動車用 馬」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t)3(1セット) 質量(kg)6.4(1セット) 公差(高さ)±3% 最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm)280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書(4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応 質量(kg)1.3(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168 最高位(mm)240 最低位(mm)160 保証期間1年 最大荷重(t)2(2脚使用時) サドルの高さ(mm)160~240
1セット(2脚)
6,998 税込7,698
当日出荷

材質スチール ストローク(mm)160~240 寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H) 質量(kg)1.3(1台) 能力(t)2(2台使用時) アズワン品番64-7990-62 入数2台
1組(2台)
6,690 税込7,359
翌日出荷

材質発泡プラスチック 長さ(mm)900 質量(kg)3.46(1個) 高さ(mm)170 幅外寸(mm)280 アズワン品番64-2299-24
1組
21,000 税込23,100
翌日出荷

ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合(車輌)2t以下 質量(kg)約1.6(1台) 能力(t)2(2台使用時) 最高位(mm)348 最低位(mm)292 寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0 仕様5段調整 質量(kg)2.2 最高位(mm)410 最低位(mm)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用 質量(kg)2.8(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305 最高位(mm)490 最低位(mm)295 保証期間1年 最大荷重(t)3(2脚使用時) サドルの高さ(mm)295~490
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)(最大)3.0
1セット(2台)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ローダウンでジャッキが入らない車に最適。65mmの車高アップが可能。低車高対応の緩やかなスロープ
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)1000(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×200×80 質量(kg)1.7(1個)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

1セット(2台)
29,980 税込32,978
当日出荷

1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
材質特殊工具鋼
1セット(2脚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t)2 質量(kg)1.6(1本)×2 高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363 最高位(mm)363 最低位(mm)269
1組(2本)
5,598 税込6,158
当日出荷

折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド 最大耐荷重(t)2(2台使用時) 種別コンパクト ストローク(mm)約90 ブルー 質量(g)3400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220 地上高さ(mm)最低/最高:約275/365 調節方式3段
1箱(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット(2台)
6,698 税込7,368
当日出荷

付属品スチールケース トラスコ品番114-2115 ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)8.9 高さ(mm)121~381 揚力(kN[tf])10(1)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。 付属品スチールケース トラスコ品番207-2301 セット内容スチールケース、ハンドル ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)8.9 高さ(mm)121~381 ハンドル長さ(mm)645 揚力(kN[tf])10(1) アズワン品番64-8745-88
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド 最大耐荷重(t)3(2台使用時) 種別ヘビー ストローク(mm)約125 ブルー 質量(g)6300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176 地上高さ(mm)最低/最高:約290/415 調節方式10段
1箱(2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質スチール
1セット(2台)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利 付属品プラスチックケース トラスコ品番207-2302 セット内容プラスチックケース、ハンドル ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)5.9 高さ(mm)121~381 ハンドル長さ(mm)375 揚力(kN[tf])8.5(0.85) アズワン品番64-8745-91
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様調節:10段階 材質スチール ストローク(mm)約125 寸法(mm)195(W)×176(D)×290(H) 質量(kg)約3.1(1台あたり) 能力(t)3 アズワン品番64-2299-22 入数2台 地上高さ(mm)約290/約415(最低/最高) 最大耐荷重(kg)3000
1個(2個)
8,500 税込9,350
翌日出荷

質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×290 アズワン品番64-7990-59
1台
75,700 税込83,270
翌日出荷

質量(kg)10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×380 アズワン品番64-7990-58
1台
34,600 税込38,060
翌日出荷

1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。 8段階調節で30cm~45cmの高さまで対応可能です。
最大荷重(t)3 最高位(mm)450 最低位(mm)300 寸法(mm)約190×200 長さ(mm)約260
1セット(2台)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リキマエダリジッドラック
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)足幅:520 質量(kg)23(2台) 最高位(mm)985 最低位(mm)640 適合車種軽四~4tonトラック 積載荷重(t)5.0(2台)
1セット(2台)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド 最大耐荷重(t)2(2台使用時) 種別ライト ストローク(mm)約90 ブルー 質量(g)3500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約208×247×189 地上高さ(mm)最低/最高:約265/355 調節方式3段
1箱(2個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
質量(kg)29(1台) 能力(t)20(1台) サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H) 揚高(mm)420~680
1台(12台)
92,000 税込101,200
3日以内出荷

1個
739 税込813
3日以内出荷

3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチール ストローク(mm)355~508 寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H) 質量(kg)15 能力(t)22 サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
1台(12台)
34,300 税込37,730
3日以内出荷

サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用 質量(kg)1.7(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275 最高位(mm)380 最低位(mm)265 保証期間1年 最大荷重(t)2(2脚使用時) サドルの高さ(mm)265~380
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

約1mの高い位置でのスタンド保持が可能です。スチール製。
質量(kg)35.5(1台) 能力(t)25(1台) サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H) 揚高(mm)675~1050(6段調節)
1台(12台)
83,100 税込91,410
3日以内出荷

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm)1300 使用温度範囲(℃)-5~40 全幅(mm)361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9) 全長(mm)1300 全幅(mm)361 仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
質量(kg)12.3×2台 能力(t)5(2台使用時) 最高位(mm)860 最低位(mm)560 足幅(cm)46
1セット(2台)
98,980 税込108,878
4日以内出荷