絞り込み
ブランド
  • Piab(ピアブ)
  • PISCO(ピスコ)(985)
  • コンバム(旧:妙徳)(240)
  • コスモ・テック(102)
  • コガネイ(82)
  • CKD(77)
  • ULVAC(アルバック)(62)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(57)
  • ミラプロ(24)
  • 佐藤真空(22)
  • VMECA(22)
  • フロパーサル(20)
  • 日東工器(18)
  • 入江工研(15)
  • 岩田製作所(13)
  • エスコ(12)
  • アズワン(11)
  • オリオン機械(10)
  • コンサス(10)
  • ParkerTAIYO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップB(ショートベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
  • サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップF(フラット)モデル

    Piab(ピアブ)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
  • サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップBL(ロングベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
  • 真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047) Piab(ピアブ)

    真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047)

    Piab(ピアブ)
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    22日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。Siカートリッジは、多流量を必要とするアプリケーションに最適です。多孔質ワークの取扱いやリークがある場合に適しています。メンテナンスのための分解が容易です。
    トラスコ品番690-2717材質PUR,PA,Al,SS,NBR(FKM),CuZn最大流量(NL/min)(真空)360到達真空度(kPa)最大75RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(推奨)0.6
  • 真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759) Piab(ピアブ)

    真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759)

    Piab(ピアブ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    22日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
    トラスコ品番697-1349材質Al,PA,SSタイプホールディングキャップ付き使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
真空機器