絞り込み
ブランド
- 日本精器
- CKD(80)
- EDWARDS(68)
- Festo(170)
- PISCO(ピスコ)(987)
- SCHMALZ(シュマルツ)(95)
- SMC(2,174)
- Transair(52)
- ULVAC(アルバック)(84)
- VMECA(22)
- アズワン(45)
- エスコ(18)
- オリオン機械(84)
- コガネイ(82)
- コスモ・テック(122)
- コンサス(71)
- コンバム(旧:妙徳)(282)
- フロパーサル(20)
- ミラプロ(26)
- 佐藤真空(67)
- ブランドをもっと見る
特価

フロースイッチ
日本精器¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。質量(kg)0.9使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ使用圧力(MPa)0.03~0.5使用流体清水流量(L/min)0.8~5流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
真空破壊弁8AAC200V7KVシリーズ
日本精器¥32,980税込¥36,2781台当日出荷トラスコ品番439-9102長さ(mm)45幅(mm)105接続口径Rc1/4高さ(mm)73質量(g)820電源(V)AC200有効断面積(mm2)8.3使用圧力1.3×10-6)Pa~2.0×105Pa流体温度(℃)0~50(凍結なきこと)遅延時間約1~8sec
真空用ボールバルブ KF(NW)フランジ一体型 BN-4HB21シリーズ SUS316
日本精器¥66,980~税込¥73,678~1個16日以内出荷・KF(NW)フランジが一体型となったコンパクトな真空用ボールバルブです。 ・接続口径とボール内径がほぼ同一サイズで(フルボア型)、異物が詰まりにくく、圧力損失が少ないです。 ・材質がSUSの為、反応生成物に強いです。材質SUS316使用圧力範囲1.33×10-1~2.0×105Pa(abs)最高耐熱温度(℃)150