カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 真空パッド(37)
- 真空ポンプ・真空ユニット(1)
- 真空発生器/エジェクタ(1)
- 真空配管用継手(58)
- 真空機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
真空機器 :「75mm」の検索結果
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。

NW ブランクフランジ
フロパーサル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304寸法L(mm)5
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ75mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:20適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ75mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ外径Φ6パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から48日以内出荷フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用アウターリング付NWセンターリング
コンサス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から10日以内出荷NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ
PISCO(ピスコ)¥3,500税込¥3,8501個12日以内出荷スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ75mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:25パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
NW テーパー めすねじ
コスモ・テック¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
半月クランプ
ミラプロ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ティ
ミラプロ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ(NW)
入江工研¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から63日以内出荷NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ MFK
ミラプロ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
特殊ティ
ミラプロ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー
ミラプロ¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
NW ロングフランジ
コスモ・テック¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ
ミラプロ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
クロス
ミラプロ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
NW 変換ニップル
コスモ・テック¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ブランクフランジ
コスモ・テック¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー おすねじ
コスモ・テック(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応