絞り込み
ブランド
- WAKO(和光商事)
- モノタロウ(403)
- フェリック(2,888)
- サンエス(2,197)
- エスコ(2,172)
- ジーベック(1,710)
- 自重堂(1,216)
- TRUSCO(1,141)
- ミドリ安全(1,117)
- アイトス(1,112)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- カーシーカシマ(874)
- コーコス信岡(828)
- ボンマックス(790)
- クロダルマ(779)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- おたふく手袋(616)
- SK11(572)
- 重松製作所(560)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

センシア 透湿アームカバー
WAKO(和光商事)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色オレンジサイズ36(91cm)タイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
杣 チェンソー防護用チャップス
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
杣 チェンソー防護用七分丈チャップス
WAKO(和光商事)(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本欠品中動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
杣 チェンソー防護用防護脚絆
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281双当日出荷クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!サイズフリーサイズ
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き材質(防護材)ポリエステル100%色デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで
杣 チェンソー防護スパイク地下足袋
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781足当日出荷から5日以内出荷本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。用途農林業色ブラック材質(先芯)鋼鉄靴タイプ足袋
岩礁55 スパイク長靴
WAKO(和光商事)(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781足当日出荷から5日以内出荷農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。 一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。機能軽量、吸汗性、防寒性
杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル
WAKO(和光商事)¥26,980税込¥29,6781着5日以内出荷暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。色グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
杣 チェンソー防護用グローブ
WAKO(和光商事)(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181双当日出荷から5日以内出荷左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
杣 チェンソー防護用グローブ
WAKO(和光商事)¥5,198税込¥5,7181双5日以内出荷左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)。手のひらには防振低減パッド採用!。PU革を使用しているので軽量!。手首の部分をマジックテープで調整可能!入数(双)1
杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン
WAKO(和光商事)¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒ 防水スパイク地下足袋
WAKO(和光商事)(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷から6日以内出荷足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。機能防水性靴タイプ足袋
杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル
WAKO(和光商事)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質コーデュロイ質量(kg)1.1混率(%)表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ
WAKO(和光商事)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381足6日以内出荷足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 高さのある7枚ピンは、地場の緩い場所で、深みはまってしまったとしても脱げる心配がありません。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。靴タイプ地下足袋
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)
WAKO(和光商事)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号。・墜落保護時用安全帽 TH5061 号。・Telec(技適マーク) 222-254593。・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)7シールドフェイスシールド動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間使用区分飛来落下・墜落時保護
岩礁 SAFETY EX
WAKO(和光商事)¥29,000税込¥31,9001足5日以内出荷用途農林業付属品足首固定用ベルト付属色紺タイプ超硬質コイルピン底標準質量(g/片足)約890g機能吸汗性裏布材使用取得規格JIS T8101L種 適合製品材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
杣 チェンソー防護プロテクトブーツ Class1
WAKO(和光商事)¥25,980税込¥28,5781足5日以内出荷アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class1(20m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。色黒質量(g)約2020材質(アッパー)クレイジーホースレザー(牛革)靴タイプブーツ
杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル
WAKO(和光商事)¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル色赤
杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタ
WAKO(和光商事)¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用バッテリー&ACアダプタ。こちらの商品は、専用バッテリー1個と専用ACアダプタ1個のセット売りです。※専用ファンは別売りになります。セット内容バッテリー 1個 充電器 1個出力電圧DC7.2V/6.0V/4.5V/3.0V(20W max)入力電圧(V)DC8.4/1.2Aバッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYフォレストジャケット
WAKO(和光商事)¥17,900税込¥19,6901着5日以内出荷アーム部分の取り外しが可能で、ベストタイプにもなる2WAYジャケット。腕周りと背面のベンチレーションに加え、COOL MAX素材で快適性も向上したプロ用ジャケットです。種別長袖ジャケット、ベスト色グレー、赤混率(%)ナイロン40、コーデュラ30、ポリエステル30(スパンデックス3、ケブラー2)3M反射テープ生地性能クール
杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデル
WAKO(和光商事)¥31,900税込¥35,0901本5日以内出荷猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツ。5層の軽量素材に4WAYストレッチ&吸汗速乾素材COOL MAXはサマーモデル同様に、電動ファンをもも裏に配置。ファンは交換も可能。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠セット内容セット品色黄素材(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
杣 チェンソー防護プロテクトブーツ
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781足5日以内出荷アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。靴タイプブーツ
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス
WAKO(和光商事)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷チェンソーなどの使用においては、危険が必ず伴います。万が一にも身体にソーチェンが触れてしまったら取り返しのつかない事故になりえます。そんな不慮の事故から身を守るために必要不可欠なのが、繊維質チャップス。繊維が絡みついて回転を瞬時に停止させます。クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。5層の防護繊維で軽量化を実現。固定バックルでずれるリスクを低減。シンプルなエプロンタイプ。便利なポケット付き仕様バックル付きの前掛けタイプ/ポケット付き色グリーンサイズ(cm)36"(91)ウエスト(cm)110まで裏面100%ポリエステル素材【防護】ポリエステル100%材質(表地)100%ポリエステル