絞り込み
ブランド
- MAGICOOL
- モノタロウ(401)
- フェリック(2,891)
- エスコ(2,198)
- サンエス(2,131)
- ジーベック(1,690)
- 自重堂(1,208)
- TRUSCO(1,137)
- アイトス(1,108)
- ミドリ安全(1,103)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- カーシーカシマ(874)
- コーコス信岡(850)
- ボンマックス(790)
- クロダルマ(776)
- Asahicho(旭蝶繊維)(677)
- セブンユニフォーム(666)
- SK11(596)
- おたふく手袋(590)
- 重松製作所(559)
- 住商モンブラン(546)
- ブランドをもっと見る

ヘルメットに装着する扇風機 マイファンプラス ヘルメット装着キット
MAGICOOL¥4,898税込¥5,3881個(1個)当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)電源USB充電式(専用USBケーブル使用)充電時間約3~4時間電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
ヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット
MAGICOOL¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・前後180°風向自由調整可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・風量4段階切り替え可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。用途ヘルメット着用時の暑さ対策としてセット内容ファン本体、ヘルメット装着マウント、ヘルメット装着用ゴムバンド+バンド固定用バックル、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド:シリコン寸法(mm)【ヘルメット装着用ゴムバンド】バンド幅:20、厚さ:2、最大周径:850 (※バンドは適当な長さでカットしてください。)色ホワイト質量(g)ファン:100電源USB充電式(TYPE-C)風量調整4段階調整可能充電時間(時間)内蔵バッテリー:約5~6ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×22風向前後180°自由調整使用時間(時間)目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)
作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ
MAGICOOL¥3,498税込¥3,8481セット当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・完全プロ仕様、作業帽に装着できるクリップ付き扇風機です。・前後180°風向自由調整可能。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・頭部保護用インナーキャップにも対応しています。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・風量4段階切り替え可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。用途作業帽着用時の暑さ対策としてセット内容ファン本体、着脱可能クリップ、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書色ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)ファン:100電源USB充電式(TYPE-C)風量調整4段階調整可能充電時間(時間)内蔵バッテリー:約5~6ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×22風向前後180°自由調整使用時間(時間)目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)
UVカット布マスク クールコンフォートマスク
MAGICOOL¥2,698税込¥2,9681セット(5枚)4日以内出荷高密閉ながらもマスク内のムレ・熱ごもりを低減。大手航空会社の現場作業マスクとして採用実績あり。速乾性に優れたポリエステルと、伸縮性と耐久性に優れたスパンデックスを使用。マスク内の熱を素早く吸収・蒸発させ、快適。耳掛けヒモの長さ調整ができ、耳への負担が軽い。洗濯機で洗濯可能用途日常のメインマスクとして。作業用マスクとして材質ポリエステル90%、ポリウレタン(スパンデックス)10%寸法(縦×横)(mm)120×220(マスク部分)
マイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ピンク
MAGICOOL¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。用途ヘルメット着用時の暑さ対策としてセット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書色ピンク質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上風量調整4段階調整可能充電時間(時間)3~4風向前後180°自由調整