絞り込み
ブランド
  • サンコー[日用品]
  • モノタロウ(402)
  • フェリック(2,890)
  • エスコ(2,184)
  • サンエス(2,130)
  • ジーベック(1,688)
  • 自重堂(1,208)
  • TRUSCO(1,138)
  • アイトス(1,111)
  • ミドリ安全(1,098)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
  • カーシーカシマ(874)
  • コーコス信岡(817)
  • ボンマックス(790)
  • クロダルマ(776)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(683)
  • セブンユニフォーム(666)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • おたふく手袋(612)
  • SK11(595)
  • 重松製作所(556)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2WAY スパッとエプロン サンコー[日用品]

    2WAY スパッとエプロン

    サンコー[日用品]
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    ワンタッチで簡単に取り付け、取り外しができます。水仕事、お掃除時の衣服の汚れや水濡れを防ぎます。リングの先端は、腰にやさしいカーブのついた形状です。
    用途エプロン
  • サイズ調整できる「ヒーターベスト」 サンコー[日用品]

    サイズ調整できる「ヒーターベスト」

    サンコー[日用品]
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト
    セット内容本体、日本語取扱説明書種別ベストブラックサイズフリーサイズ質量(g)360消費電力(W)10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)温度(℃)低:約40~45 中:約45~50 高:約50~55肩幅(cm)40着丈(cm)64寸法(cm)バッテリーポケット:横幅12×縦幅19、前ポケット:横幅14×縦幅15.5温度※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者までモード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)250素材表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100%身幅(cm)48~62稼働時間(時間)低:約8 中:約6.5 高:約5※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合。※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。袖口(cm)66~76
  • 電熱半纏「ほかてん」ライト サンコー[日用品]

    電熱半纏「ほかてん」ライト

    サンコー[日用品]
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
    セット内容本体、日本語取扱説明書質量(g)約850消費電力(W)7電源USB5V 2.0A以上温度(℃)強:約50 中:約45 弱:約40混率(%)表地:綿75 ポリエステル23 スパンデックス2、裏地:ポリエステル100 中綿 ポリエステル100肩幅(cm)60袖丈(cm)40着丈(cm)72ケーブル長(cm)17身幅(cm)62稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5時間 中:約6.5時間 弱:約8時間
  • リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 サンコー[日用品]

    リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」

    サンコー[日用品]
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート
    セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS質量(g)約230消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上ケーブル長(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×90×41(1ユニット分)動作時間強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]モード強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)プレート温度(℃)強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)
  • ハーネス対応冷蔵ベストセット サンコー[日用品]

    ハーネス対応冷蔵ベストセット

    サンコー[日用品]
    21,900税込24,090
    1セット
    当日出荷
    デュアルユニットで強力冷却。フルハーネス対応の冷蔵ベスト。ファン付ウェアの中にも着用可能。バッテリー付セット。
    付属品10000mAhバッテリー×1セット内容セット品ブラックサイズフリーサイズ(M~XXL相当)着丈(cm)43素材本体:ユニット部分:ABS樹脂・アルミニウム、ユニット取り付けパーツ:ABS、ベスト(衣類)部分:ポリエステル60%・ナイロン40%身幅(cm)3.8~8.4
  • 冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」 サンコー[日用品]

    冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」

    サンコー[日用品]
    18,898税込20,788
    1個
    9日以内出荷
    冷却範囲が全身になって進化。
    用途炎天下の現場仕事、暑さ対策に。材質ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM、タンク:TPU、PVC幅(mm)約260※平置き採寸厚さ(mm)約40※平置き採寸質量(kg)約1.1電源USB5V2.0A以上※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×奥行20×高さ155(mm)以下のものをご使用ください。タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。着丈(cm)着丈約40※平置き採寸適合サイズフリーサイズ(各部調整可)、胸囲/65~130(cm)、ウエスト/65~150(cm)、太もも囲/40~65(cm)温度持続時間【冷え(ベストモード)】強/約90分、弱/約120分、エコ/約180分、セットアップモード:強/約80分、弱/約110分、エコ/約160分※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。アズワン品番60-2370-98ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)作動音(dB)強モード 約45駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、ポンプ:約72(10000mAh)、ポンプ:約144(20000mAh)※エコモード使用時