絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(308)
  • イスカル(4,307)
  • エスコ(4,099)
  • 三菱マテリアル(3,302)
  • ワルター(2,706)
  • 京セラ(2,689)
  • 住友電工ハードメタル(2,397)
  • タンガロイ(2,234)
  • サンドビック(2,120)
  • ミニター(1,759)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,139)
  • 大見工業(1,091)
  • TRUSCO(1,072)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,052)
  • ヤナセ(柳瀬)(924)
  • OSG(オーエスジー)(843)
  • MSTコーポレーション(834)
  • SK11(751)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16,979)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(456)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(37)
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69,176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(184件のレビュー)
97税込107
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(739件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(202件のレビュー)
290税込319
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
チャンネルブラシ J型 モノタロウチャンネルブラシ J型モノタロウ(227件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(254件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(189件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨パッド #320 モノタロウ研磨パッド #320モノタロウ(299件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(10枚)ほか
当日出荷
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨布シート モノタロウ研磨布シートモノタロウ(137件のレビュー)
299税込329
1パック(5枚)ほか
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など適合材金属形状シートタイプ基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(406件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スチールワイヤブラシ モノタロウスチールワイヤブラシモノタロウ(81件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸スパイラルステップドリル TiNコートモノタロウ(52件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(71件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(66件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ真鍮ブラシ 手付型モノタロウ(169件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235寸法A(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(80件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
チャンネルブラシ I型 モノタロウチャンネルブラシ I型モノタロウ(99件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ヘッド形状I型材質(柄部)スチール
スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74473M(スリーエム)(74件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
マジックディスク モノタロウマジックディスクモノタロウ(188件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコートモノタロウ(181件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(11本)
当日出荷
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(102件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(28件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(148件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
スポンジ研磨材 モノタロウスポンジ研磨材モノタロウ(107件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
空研ぎペーパー モノタロウ空研ぎペーパーモノタロウ(330件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)
当日出荷
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。シートサイズ(mm)230×280厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CW適合材金属、木工化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
399税込439
1パック(10本)ほか
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ研磨ディスク ジルコニアモノタロウ(101件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(341件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(18件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(298件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウワイヤーブラシ 手付型モノタロウ(94件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)ワイヤー寸法A(mm)20
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し モノタロウクリーニングディスク サビ・ペンキ落しモノタロウ(116件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
エキストラクターセット ラセン型 モノタロウエキストラクターセット ラセン型モノタロウ(108件のレビュー)
759税込835
1セット(5本)
当日出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12硬度HRC43~47化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(106件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
ヒネリカップブラシ モノタロウヒネリカップブラシモノタロウ(155件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(103件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
...