絞り込み
ブランド
- GROZ
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,360)
- イスカル(4,607)
- タンガロイ(4,278)
- 三菱マテリアル(3,230)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,753)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,469)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,094)
- ヤナセ(柳瀬)(1,043)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る

T型ラチェットタップハンドル
GROZ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。 力を入れやすいT型ハンドルタイプです。 ラチェット機能付です。用途タップでのねじ切り作業に。材質工具鋼
クーラントミキサー
GROZ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。 正確で均一な混合率です。 アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。 ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。 逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。 ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。 実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。 手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。呼び寸法1/2流量(L/min)18.3ホース長さ(mm)1000チューブ長さ(mm)サクション:900