絞り込み
ブランド
  • カトウ工機
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,967)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,198)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,746)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • ミニター(1,764)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,078)
  • TRUSCO(1,073)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(882)
  • OSG(オーエスジー)(870)
  • RS PRO(788)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプタップサイズごとに適正トルクに設定済み自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなりますTC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備クーラントスルー仕様も対応
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
JT-MT-HA型タッパー カトウ工機JT-MT-HA型タッパーカトウ工機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
シンプル構造、簡単操作細身、短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用直立、ラジアルボール盤用
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
加工際質及びタップの種類に左右されない標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)通しネジ加工に最適TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様量産加工やCNC制御機械に推奨供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
三割コレット カトウ工機三割コレットカトウ工機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
MT-SA-6型タッパー カトウ工機MT-SA-6型タッパーカトウ工機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
ST-SA-6型タッパー カトウ工機ST-SA-6型タッパーカトウ工機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
BT-SA-3型タッパー カトウ工機BT-SA-3型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
MT-SA-2型タッパー カトウ工機MT-SA-2型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
短身、高剛性な万能エコノミータイプ伸縮装置が送り誤差を吸収対応シャンク:MT対応機構:縮み、伸び
MT-SA-1型タッパー カトウ工機MT-SA-1型タッパーカトウ工機
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
細身で長身なペンシルタイプ伸縮装置が送り誤差を吸収対応シャンク:MT対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm)10
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
駆動ピン カトウ工機駆動ピンカトウ工機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
マジックチャックコレット カトウ工機マジックチャックコレットカトウ工機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
マジックチャック本体 カトウ工機マジックチャック本体カトウ工機
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
JT-MT-SA-R型タッパー カトウ工機JT-MT-SA-R型タッパーカトウ工機
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的標準で左右ネジ加工に対応対応シャンク:ST、MT、JT対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm)1
SA-R2型タッパー カトウ工機SA-R2型タッパーカトウ工機
119,800税込131,780
1個
61日以内出荷から67日以内出荷
自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能ネジ深さも安定主軸を逆転しないので節電にも貢献逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単標準で左右ネジ加工に対応対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
SA-2S型タッパー カトウ工機SA-2S型タッパーカトウ工機
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
マシニング用タッパーで世界最短設計超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適伸縮装置が送り誤差吸収対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び
STT-SA-6型タッパー カトウ工機STT-SA-6型タッパーカトウ工機
44,980税込49,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
STT-SA-5型タッパー カトウ工機STT-SA-5型タッパーカトウ工機
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:STT対応機構:縮み、伸び、定寸
BT-SA-3-OHS型タッパー カトウ工機BT-SA-3-OHS型タッパーカトウ工機
169,800税込186,780
1個
67日以内出荷
サイドクーラントスルー対応のSA-3型TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
BT-SA-3-OHC型タッパー カトウ工機BT-SA-3-OHC型タッパーカトウ工機
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
センタークーラントスルー対応のSA-3型TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
MT-SA-3型タッパー カトウ工機MT-SA-3型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
ST-SA-3型タッパー カトウ工機ST-SA-3型タッパーカトウ工機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
HA-M-OHC型タッパー カトウ工機HA-M-OHC型タッパーカトウ工機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
センタークーラントスルー対応のHA-M型スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチタップ交換後のツール長の再測定は不必要TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能ミスト仕様にも対応可能対応シャンク:HSK、BT対応機構:クーラント
HA-M型タッパー カトウ工機HA-M型タッパーカトウ工機
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
同期制御加工機向け高速タッピングに対応短身により工作範囲が拡大スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチタップ交換後のツール長の再測定は不必要対応シャンク:BT
タッピング能力M2~M8専用コレットTC206-M
スパナ カトウ工機スパナカトウ工機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途RF型専用スパナ
ER型タップコレット カトウ工機ER型タップコレットカトウ工機
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
RF型タッパー カトウ工機RF型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ラジアルフロートタッパーアルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能リーマホルダとしても使用可能芯スレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能旋盤加工にも使用可能対応シャンク:BT、STT対応機構:調芯
ECG型タッパー カトウ工機ECG型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(縮みなし)同期ズレの不安を解消管用ネジ精度の高い止りネジの加工も安心対応シャンク:BT対応機構:伸び、定寸
ECP型タッパー カトウ工機ECP型タッパーカトウ工機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
同期ズレの不安を解消細身のペンシルタイプ機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止)TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-3型タッパーとの長さが同じになるため、プログラム変更せず置換え可能難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止対応シャンク:BT対応機構:伸び
SKB型タッパー カトウ工機SKB型タッパーカトウ工機
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
同期精度の高い加工機向けセンタークーラントスルーに対応高速タッピングに最適短身により工作範囲が拡大対応シャンク:HSK、BT対応機構:クーラント
TCA型タップコレット カトウ工機TCA型タップコレットカトウ工機
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クーラント対応ISO、DIN規格にも対応オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)
リキッドディスペンサー定量塗布タイプ カトウ工機リキッドディスペンサー定量塗布タイプカトウ工機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化 立/横型 M/Cに使用可能 定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大 切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能 目で見える残量チェックが便利 簡単にスプレー缶の交換が可能。
適合タップM2~M12、M12~M22ノズル標準ノズル、大径ノズル寸法C1(mm)75寸法C2(mm)18、26適合機種対応シャンク
リキッドディスペンサー定量塗布 ロング カトウ工機リキッドディスペンサー定量塗布 ロングカトウ工機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
マルチスプレーホルダ カトウ工機マルチスプレーホルダカトウ工機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
液剤の自動供給を実現するマシニングセンター用スプレー缶ホルダ タッピングスプレーなどをマシニングセンターにて自動供給 プログラムにより吐出量を調整可能 タッピングの無人化、自動化をサポート 噴射方式により3タイプあり タッピングスプレー缶は2タイプあり(別売) ※型式記号の末尾は,「T-表面接触タイプ」「R-自動(ワンショット)タイプ」「I-自動(連続)タイプ」を表します。 ※先端のノズルは「標準型」と「広角型」の2種類が標準付属しています。
仕様【タッピングスプレー缶】S-C180-V(縦型M/C用) S-C180-H(横型M/C用)寸法C1(mm)75
マジックチャック本体 カトウ工機マジックチャック本体カトウ工機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
マジックチャックコレット カトウ工機マジックチャックコレットカトウ工機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
マイクロフロートタッパー カトウ工機マイクロフロートタッパーカトウ工機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
適合機種対応シャンク
バリ取りホルダ M/C用 カトウ工機バリ取りホルダ M/C用カトウ工機
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷