絞り込み
ブランド
- 光陽社
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,361)
- イスカル(4,607)
- タンガロイ(4,281)
- 三菱マテリアル(3,230)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,461)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,753)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,094)
- ヤナセ(柳瀬)(1,043)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

青棒
光陽社(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。用途金属全般の鏡面仕上げ色緑種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
ポリネットシート
光陽社(12件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(25枚)当日出荷網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。シートサイズ(mm)230×280仕様耐水網目研磨布研磨材の構造A(融解アルミナ)基材網目合成繊維接着剤R/R(レジボンド)
NEWサンライト
光陽社(24件のレビュー)¥989税込¥1,0881個(100mL)当日出荷イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリネットシート
光陽社(12件のレビュー)¥599税込¥6591パック(3枚)当日出荷アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。寸法(mm)93×228砥材A
サイザー
光陽社(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。用途金属全般の粗磨き用色ピンク種別固形研磨剤工程粗磨き適合バフサイザルバフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットサイザル
光陽社(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダンジーD-491
光陽社¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ネルバフに使用。特にアクリルに適する。用途樹脂、塗装面の仕上げ。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35色白質量(g)約500
レジボンエンドレスベルト
光陽社(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤R/R(レジンボンド)
TP-401
光陽社¥3,898税込¥4,2881本当日出荷綿バフに使用。ステンレス鋼の#600仕上げ相当の光沢面。用途チタンの仕上げ。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35色白質量(g)約540
サンライト
光陽社¥1,998税込¥2,1981缶(200mL)当日出荷合成樹脂、塗装面用のコンパウンドです。 ポリッシャーに取り付けたボンネットバフ、また布へ塗布し手磨きにて加工面の仕上げや細かな傷取りにご使用いただけます。用途樹脂・塗装面用研磨剤
グリース棒AB(筒入り)
光陽社¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷研磨ベルト、フラップホイールの目つぶしに使用。用途潤滑及び焼け防止種別固形研磨剤寸法(mm)約Φ51×200色薄茶質量(g)約390
トリポリK‐100白
光陽社¥1,098税込¥1,2081本当日出荷綿バフに使用。白色加工物等に使用。用途樹脂、塗装面の粗磨き。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約850
カッタネット
光陽社(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)欠品中カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
アロックス5
光陽社¥2,298税込¥2,5281本当日出荷綿バフに使用。ノンクロム。用途鉄、ステンレスの仕上げ。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32色白質量(g)約320
ライムM-193
光陽社¥1,998税込¥2,1981本欠品中サイザルバフに使用。ステンレス鋼板#400仕上げに適する。用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約157×75×44色グレー質量(g)約910
オフセットフェルト
光陽社(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
トリポリK‐2000
光陽社¥1,098税込¥1,2081本当日出荷サイザルバフ、綿バフに使用。用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。適合材非鉄金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×48色エンジ質量(g)約830
トリポリK‐2
光陽社¥989税込¥1,0881本6日以内出荷エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)用途目つぶし、焼け防止。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約870
スーパーアロックス 300g
光陽社¥3,998税込¥4,3981本当日出荷綿バフ、フェルトバフに使用。用途貴金属仕上げ。ノンクロム。適合材貴金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約Φ40×90色薄黄質量(g)約300
TP‐100
光陽社¥3,798税込¥4,1781本欠品中サイザルバフ用。切味重視。素材の傷うねりの除去へ効果的。用途チタンの粗磨き。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44色黒質量(g)約640
トリポリK-100赤
光陽社¥1,098税込¥1,2081本当日出荷綿バフに使用。用途樹脂、塗装面の粗磨き。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色エンジ質量(g)約850