絞り込み
ブランド
  • 名古屋ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,587)
  • 三菱マテリアル(3,085)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,317)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,099)
  • ミニター(1,745)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,087)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
  • グーリング(984)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業

    精密用ヤスリ

    名古屋ダイヤモンド工業
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ) 名古屋ダイヤモンド工業

    金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)

    名古屋ダイヤモンド工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
  • 鉄工用ヤスリ5本組80L 四角 名古屋ダイヤモンド工業

    鉄工用ヤスリ5本組80L 四角

    名古屋ダイヤモンド工業
    5,898税込6,488
    1式
    翌日出荷
    高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。
    用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状四角寸法L(mm)215寸法W(mm)5.7
  • ダイヤモンドコンパウンド 名古屋ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドコンパウンド

    名古屋ダイヤモンド工業
    7,598税込8,358
    1箱
    翌日出荷
    より高精度の鏡面を得る事ができます。_x000D_。手のひらサイズ。#240~#8000(#15000)まで取扱いあり。_x000D_。研磨性向上作用が優れています。_x000D_。仕上げに於ける潤滑性が良い。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの分布が一定です。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの沈殿分離がありません。_x000D_。作業能率が良く極めて経済的に使用出来ます。_x000D_。作業後の洗浄作用が簡単に出来ます。
    用途超硬合金型、熱処理鋼型、ステンレス鋼型等の鏡面仕上げ_x000D_。超硬ダイス等各種ダイスの仕上_x000D_。ガラス、セラミック、サファイヤ、ルビー等の研磨_x000D_。シリコン、ゲルマニウム等、半導体のラッピング_x000D_。各種金属顕微鏡用試料のラッピング_x000D_。その他、金属のラッピング寸法L(mm)130容量(g)5
  • α精密用 5本組 名古屋ダイヤモンド工業

    α精密用 5本組

    名古屋ダイヤモンド工業
    3,998税込4,398
    1式
    翌日出荷
    高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。
    用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状寸法L(mm)200寸法T(mm)2寸法W(mm)Φ4-8
  • 鉄工用ヤスリ5本組80L 三角 名古屋ダイヤモンド工業

    鉄工用ヤスリ5本組80L 三角

    名古屋ダイヤモンド工業
    5,298税込5,828
    1式
    翌日出荷
    高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。
    用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状三角寸法L(mm)215寸法W(mm)9
  • 鉄工用ヤスリ5本組 100L 半丸 名古屋ダイヤモンド工業

    鉄工用ヤスリ5本組 100L 半丸

    名古屋ダイヤモンド工業
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    金型の仕上げ、バリ取りなどに使用_x000D_。超硬・焼入銅・ガラス・セラミックなどの硬質材の加工に最適です。
    形状半丸サイズ【全長】215/【ヤスリ】100
  • 鉄工用ヤスリ5本組 100L 平 名古屋ダイヤモンド工業

    鉄工用ヤスリ5本組 100L 平

    名古屋ダイヤモンド工業
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    金型の仕上げ、バリ取りなどに使用_x000D_。超硬・焼入銅・ガラス・セラミックなどの硬質材の加工に最適です。
    形状サイズ【全長】215/【ヤスリ】100
  • 鉄工用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業

    鉄工用ヤスリ

    名古屋ダイヤモンド工業
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    適合材鉄工
  • ダイヤモンドコンパウンド 名古屋ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドコンパウンド

    名古屋ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1箱
    翌日出荷
    超硬熱処理鋼、セラミックなどの鏡面仕上げのための研磨材。_x000D_。均一なダイヤモンドパウダーに界面活性剤とラップ剤のベースオイルをペースト状に混合したもので、使用時において能率的な性能が得られます。
    用途中仕上付属品希釈液付きサイズミクロン:30~40容量(g)5メッシュJIS:400