外径用ホルダ PCLNR/Lタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド SMPタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ドリル中心刃用チップ FBM-HF-Cタンガロイ5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)28寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
ドリル中心刃用チップ FBM-G-Cタンガロイ5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)28寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
先端交換式ヘッド VDSタンガロイ3日以内出荷
刃数2寸法FHA(°)10.0寸法KAPR(°)45.0RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューオン式ヘッド QC16タンガロイ3日以内出荷
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。
シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
カッタヘッドタンガロイ3日以内出荷
有効径(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプカッタ HSV-Sタンガロイ3日以内出荷
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX020202TN-MJ●加工径(Φmm):50●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):4刃数6、(外周有効切れ)3全長(mm)16.8質量(kg)0.06切刃長さ(mm)5.5最大溝深さ(mm)16.3取付ねじサイズS10RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20タンガロイ3日以内出荷
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
ファブロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥29,678¥26,980