絞り込み
ブランド
  • GCT+
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,360)
  • イスカル(4,607)
  • タンガロイ(4,278)
  • 三菱マテリアル(3,230)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,729)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • 住友電工ハードメタル(1,469)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,094)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,043)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(805)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃ナクロラップ GCT+

    4枚刃ナクロラップ

    GCT+
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    メーカー従来品の3-5倍(メーカー比)の長寿命化を実現した4枚刃超硬エンドミルです。ナクロコートにラップ処理を施し、チップの排出性を最大限向上させ、さらに不等分割・不等ねじれにて加工時のビビりを最小限に抑えます。その結果、長寿命化にとどまらず、幅広い被削材と深切込みに対応し加工効率を向上させることができます。
    用途炭素鋼:☆、~45HRC:☆、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:○材質400PLUS刃数4コーティングnACROねじれ角(°)43/45
  • 3/4枚刃防振ラフィングエンドミル GCT+

    3/4枚刃防振ラフィングエンドミル

    GCT+
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    芯厚変化による防振効果 潤滑性をより高くした ACR(チタンアルミ+クローム系) 最新コートで難削材、軟質材のより高い切り込みに最適 切り粉排出性の高いスモールラウドピッチ
    コーティングACRねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振分割ラジアスエンドミル GCT+

    4枚刃防振分割ラジアスエンドミル

    GCT+
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。
    コーティングACRねじれ角(°)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振コアパワーロングエンドミル GCT+

    4枚刃防振コアパワーロングエンドミル

    GCT+
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    4枚刃防振コアパワーのロングタイプです。
    刃数4全長(mm)100寸法L(mm)100コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振コアパワーエンドミル GCT+

    4枚刃防振コアパワーエンドミル

    GCT+
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
    コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応