絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • 日本磨料工業(1)
  • TRUSCO(23)
  • ヤナセ(柳瀬)(28)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • サンフレックス(44)
  • イチグチ(23)
  • リューター(日本精密機械工作)(17)
  • H&H(16)
  • リューター(14)
  • 永興電機工業(13)
  • SK11(12)
  • NSK(ナカニシ)(10)
  • モーター印(8)
  • エスコ(7)
  • RS PRO(7)
  • ベルスター研磨材工業(5)
  • クロダブラシ(5)
  • PRESI(5)
  • 大塚刷毛製造(4)
適合材
  • アルミ(128)
  • ガラス(4)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(142)
  • セラミックス(25)
  • 木工(49)
  • 樹脂(24)
  • 石材(8)
  • 貴金属(14)
  • 超硬合金(6)
  • (106)
  • 銅・真鍮(17)
粒度・番手
  • 30(10)
  • 40(48)
  • 50(16)
  • 60(58)
  • 80(59)
  • 100(55)
  • 120(62)
  • 150(43)
  • 180(48)
  • 220(10)
  • 240(48)
  • 280(8)
  • 320(50)
  • 400(50)
  • 600(28)
  • 800(15)
  • 1000(13)
  • 1200(8)
  • 1500(6)
  • 3000(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
商品レビュー
  • 以上(67)
  • 以上(85)
  • 以上(89)
  • 以上(89)
価格
  • 1,500円以下(143)
  • 1,500-10,000円(166)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「金属研磨剤」の検索結果

関連キーワード
  • ピカール 金属研磨剤
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ
1,798税込1,978
1セット(3本)
翌日出荷
鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。
用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)セット内容同サイズ3本入材質刃部:超硬チップ、合金鋼シャンク形状6.35六角軸シャンク径(mm)6.35
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1パック
翌々日出荷
金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-7169軸径(Φmm)3厚さ(mm)20全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,698税込7,368
1パック
翌々日出荷
積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-6562軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1本ほか
翌々日出荷
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1袋
翌々日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
狂研 研磨剤 青棒 SK11狂研 研磨剤 青棒SK11
649税込714
1個
翌々日出荷
金属の最終仕上げ用の研磨剤です。使いやすい小型サイズです。ステンレス、真鍮、アルミ、貴金属等の鏡面仕上げに適しています。鏡面仕上げの必需品です。
用途仕上加工時のバフやフェルトへの塗布。仕様鏡面仕上げ用材質酸化クロム / 植物油寸法(縦×横×奥行)(mm)20×30×奥70
アクアアクリル(樹脂研磨材) 不二製作所アクアアクリル(樹脂研磨材)不二製作所
69,980税込76,978
1袋(20kg)
3日以内出荷
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で多角形状のアクアユリア、若干硬度の高い多角形状のアクアメラミンのご用意もございます。球状のため、樹脂成形品表面の光沢を大きく損ないません。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.2/0.73RoHS指令(10物質対応)対応
アクアメラミン(樹脂研磨材) 不二製作所アクアメラミン(樹脂研磨材)不二製作所
35,980税込39,578
1箱(20kg)
3日以内出荷
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。本製品よりも若干硬度が低いアクアユリアや、アクアアクリルという球形状の研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度4(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
アクアユリア(樹脂研磨材) 不二製作所アクアユリア(樹脂研磨材)不二製作所
35,980税込39,578
1箱(20kg)
3日以内出荷
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフ ソフトタイプNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1袋(10本)
翌日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4970軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!重研削用・サビ取り・バリ取りヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1セット(5枚)
4日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。粒度60砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1セット(5枚)
4日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1セット(5個)
18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6外径(Φmm)100
ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5個)
18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
アキュプレップ アキュラアキュプレップアキュラ
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察試料 の 最終仕上げ用液体研磨剤 です。超高純度な アルミナサスペンショ です。半導体製造にも使用される純度の高い 研磨剤 です。濃厚な液ですので、水で 5倍 に薄めて使用しても充分な 研磨力 を保ちます。アルカリ性 の 研磨剤 ですので、金属材料、電子部品などに ダイヤモンド研磨剤 がつけた 条痕 を除去します。砥粒サイズ : 0.05μm容量 : 0.47L研磨バフ は インペリアル をお勧めします。
容量(L)0.47粒径(μm)砥粒:0.05
アロキシルブレンド アキュラアロキシルブレンドアキュラ
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
金属材料の最終仕上げ用高純度アルミナサスペンションです。アルミナの研削力とコロイダルシリカのキズ取り効果を合わせた画期的な研磨剤です。
容量(L)0.95pH値9粒径(μm)砥粒:0.05
ルーブリカントADS  1L PRESIルーブリカントADS 1LPRESI
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
プレシルーブリカントは、金属材料の研磨に適したアルコールベースのルーブリカントです。顕微鏡観察試料を鏡面に磨く時の潤滑剤です。研磨バフを使ったダイヤモンドポリッシングの時に発生する摩擦熱による歪みから試料を守ります。ダイヤモンドスプレー、ダイヤモンドペースト、アルコールベースのダイヤモンド懸濁液と一緒に使用します。
容量(L)1
ルーブリカントDE  1L PRESIルーブリカントDE 1LPRESI
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
プレシルーブリカントは、金属材料の研磨に適したアルコールベースのルーブリカントです。顕微鏡観察試料を鏡面に磨く時の潤滑剤です。研磨バフを使ったダイヤモンドポリッシングの時に発生する摩擦熱による歪みから試料を守ります。ダイヤモンドスプレー、ダイヤモンドペースト、アルコールベースのダイヤモンド懸濁液と一緒に使用します。
容量(L)1
スーパーアブレッションサスペンション PRESIスーパーアブレッションサスペンションPRESI
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
MED R 多結晶ダイヤモンドサスペンション PRESIMED R 多結晶ダイヤモンドサスペンションPRESI
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
MED R PRESIMED RPRESI
35,980税込39,578
1枚
15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
しゃらく(金属・FRP用) ミヤキしゃらく(金属・FRP用)ミヤキ
4,998税込5,498
1本(300g)
5日以内出荷
水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
用途ステンレス・真鍮などの金属全般FRP※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。成分アルミナ系(酸化アルミニウム)粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.22MB) カタログ(6.08MB)
NASS-N 研磨布シート 三共NASS-N 研磨布シート三共
3,500税込3,850
1箱(25枚)ほか
翌日出荷
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。
長さ(mm)280幅(mm)230
イーグルワン ネバダル EAGLE ONEイーグルワン ネバダルEAGLE ONE
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
用途金属の磨きたい場所に合わせて、必要な量だけちぎって磨くだけの超お手軽で定番の研磨剤研磨剤と特殊綿の組み合わせが、金属表面のサビ・くすみ・タール等を取り除き、跡を残さず施工可能綿に磨き剤が染みこませてありますので、ウエスも不要鉄、シルバー、銅、アルミ、真鍮、金、ステンレスなど、あらゆる金属の表面のサビ・くすみに効果を発揮車やバイク以外にも工具や釣り具などのあらゆる金属に使用可能成分カルシウム性極小コンパウンド・有機溶剤・脂肪酸容量(g)142
フィルムディスク 125 マジック 穴無し 大塚刷毛製造フィルムディスク 125 マジック 穴無し大塚刷毛製造
4,398税込4,838
1箱(100枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。金属・樹脂・木工・塗装面・各種車輌等の研磨作業にご使用いただけます。
用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形寸法(Φmm)125
スーパータック ガルーダ KOVAX(コバックス)スーパータック ガルーダKOVAX(コバックス)
5,498税込6,048
1箱(100枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。
用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨木工・・・木地研磨、塗面研磨寸法(Φmm)125
スキルネットSN オフセット形 日本レヂボンスキルネットSN オフセット形日本レヂボン
5,998税込6,598
1箱(20枚)
5日以内出荷
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)15
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10 リューター特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター
3,798税込4,178
1袋(5本)
翌々日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3 リューター異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)三共 FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
翌日出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(50枚)
翌日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット マイクロファインれんが YAMAZEN(山善)どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット マイクロファインれんがYAMAZEN(山善)
2,598税込2,858
1箱(10枚)
翌日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。プリント基板、各種金属、非金属、木工塗装面の艶消しやぼかし作業、面粗さの調整などによく使われています。
用途極細仕上げ、面粗さの調整粒度P1500-P3000相当番手1500-3000関連資料(1.02MB)商品タイプマイクロファイン
ディスポクロス 金属用 SK11ディスポクロス 金属用SK11
579税込637
1セット(20枚)
翌々日出荷
使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。金属素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#10000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20仕上がり相当番手#10000適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
軸付砥石 (SA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型永興電機工業
4,798税込5,278
1パック
3日以内出荷
単結晶アルミナ砥粒の砥石です。研削性に優れ目詰まりしにくく幅広い金属の研削に適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼軸径(Φmm)3形状円筒ピンク砥粒SA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼入数10
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら