カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(229)
- 研磨材(3)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
- 三菱マテリアル(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- 京セラ(28)
- FKD(フクダ精工)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- タンガロイ(7)
- HORN(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- ケナメタル(3)
- 大洋ツール(3)
- イスカル(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- サンドビック(1)
- NS(日進工具)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「2LS」の検索結果

ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
チップ 2NC-CCGW-LS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-DCGW-LS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
木工ドリル(ロングタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本当日出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
部品 クランプセット
京セラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷用途クランプセット寸法A(mm)M5×0.8寸法F(mm)T15寸法E(mm)9.85寸法B(mm)15.0寸法G(mm)2.0主な用途クランプセット
リーガルジャンボエンドミル2枚刃ロング
RYOCO(菱高精機)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷超硬コーティングエンドミル2枚刃ロング用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数2表面処理VCVコーティング外径公差(mm)+0/-0.04
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷汎用シリーズ中、最も長い刃長を採用し、深彫りに使用できます。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
チップ 2NC-VCGW-LS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
チップ(旋削) TNGG
京セラ¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG R/L-S
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
タップホルダ
OSG(オーエスジー)¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷同期送り機構付き機械用タップホルダです。タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。寸法L1(mm)100本体径(mm)27
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025