絞り込み
ブランド
- イスカル(53)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- テグテックジャパン(12)
- ワルター(2)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(11)
- 10,000-50,000円(76)
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(8)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「APK」の検索結果

ヘリミルチップ APKT1604
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷2コーナー使い、汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APKX1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.76寸法S(mm)5.67RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ISO標準インサート1 ノンコート
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。仕様AN(deg):11トラスコ品番436-1662寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル
イスカル¥149,800税込¥164,7801本5日以内出荷ヘリカル切削用ホルダー仕様●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:APKT1003PDR-HMAPKR1003PDR-HMAPKT1003PDTR-8MAPKT1003PDTR-76●刃数:10●刃列数:4●原産国:イスラエル●コード番号:162-9859アズワン品番67-5563-05
フライス その他インサート ノンコート
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKW
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.47厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ISO標準インサート1
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6101寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種MP1500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサートAPKT
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4950寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種T350MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ISO標準インサート1
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。仕様AN(deg):11トラスコ品番430-3278寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種T350MRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APKR 1003PDR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷アルミ・ステンレス鋼・耐熱合金加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APKT1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ K10
テグテックジャパン¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。被削材(適合)K・N・S適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート OLD
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4939寸法L(mm)17寸法S(mm)4.76材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1003PDR-HM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷2コーナー使い汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
イスカル チップCOAT APKT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番162-7902材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-TR-RM
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル チップ APKT 1003-FF
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷高送り加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使い汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使い、汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APKT
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷(材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用トラスコ品番625-0351材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チェイスミル用チップ TT8020
テグテックジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。耐熱合金の低速、断続切削加工に。被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-TR-RM
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面