絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- トライアルコーポレーション(2)
- モトユキ(1)
- 谷口工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
商品レビュー
- 以上(7)
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(8)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(21)
- 10,000-50,000円(2)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「BOSch 18v」の検索結果

SDS-plusコールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22シャンク形状SDS-plus
ラバーパッド(オービタルサンダー用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。仕様マジック式(正方形)適合機種オービタルサンダーGSS1400A、GSS10.8V-13H、GSS18V-13H材質ゴム質量(g)39プレート寸法(mm)100×110RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス工具専用チップソー
BOSCH(ボッシュ)¥5,798~税込¥6,378~1枚当日出荷から3日以内出荷コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。適合機種GKM18V-LI(H)鋸身厚(mm)1.2
コレットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷コードレスボードトリマーGCU18V-30H用コレットセット。先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットのセットです。用途ルータービットを固定します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14ナット外径(Φmm)取り付け用:8.89RoHS指令(10物質対応)対応
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数50内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.1刃先厚(mm)1.6
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット
BOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌々日出荷超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式
エスコ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
コードレス工具専用丸のこ刃
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881枚3日以内出荷コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
丸のこ刃 エキスパートラミネート材
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-57H材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数54内径(Φmm)20外径(Φmm)165適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
ラバーパッド(オービタルサンダー用)
BOSCH(ボッシュ)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。仕様マジック式(長方形)適合機種オービタルサンダーGSS10.8V-13H、GSS18V-13H材質ゴム質量(g)39プレート寸法(mm)80×130穴数8(吸塵用)RoHS指令(10物質対応)対応
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
SDS-plusスケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)40シャンク形状SDS-plus
SDS-plusブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10シャンク形状SDS-plus
SDS-plus鉄筋打込アダプター
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)10シャンク形状SDS-plus穴深さ(mm)50
SDS-plusメジ棒取り
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×230全長(mm)230シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)9シャンク形状SDS-plus
ポータブルバンドソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(3本)当日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応
モトユキ(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881ケース(3本)当日出荷から翌日出荷厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。用途一般鋼・ステンレス用。
小型バンドソーブレード
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本
充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ
谷口工業¥4,698税込¥5,1681箱(3本)3日以内出荷驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
充電式バンドソーブレード JBBシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷確かな切れ味と耐久性を実現する"コンビネーションピッチ"仕様●周長×幅×厚み(mm):733×13×0.5●刃数:14/18P●入数:3本入●適合機種:アサダ H60Eco / ボッシュ GCB18V-LIアズワン品番67-0418-22