絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • MSTコーポレーション(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • THECUT(1)
  • TKX(1)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • ケナメタル(1)
  • タイテックス(7)
  • タンガロイ(64)
  • ファーステック(24)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • ワルター(1)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 京セラ(3)
  • 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(55)
  • 10,000-50,000円(55)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「FT6」の検索結果

122件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 トルクスレンチ 京セラ

    部品 トルクスレンチ

    京セラ
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途トルクスレンチトラスコ品番209-0848寸法A(mm)35寸法F(mm)T6寸法D(mm)65寸法B(mm)15主な用途トルクスレンチ
  • フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥5,080~税込¥5,588~
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
  • センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    センターフライス(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    右刃・直刃・MT軸
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • チップ YWMT-ZF タンガロイ

    チップ YWMT-ZF

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • ネガ、M級、80°六角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、80°六角形インサート、精密仕上げ用

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • アングルヘッドハーフ MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ

    MSTコーポレーション
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ VNMG-TSF タンガロイ

    チップ VNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WNMG-TSF タンガロイ

    チップ WNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • アングルヘッドハーフ ハウジング MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ ハウジング

    MSTコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMG-TSF タンガロイ

    チップ SNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6 タイテックス

    HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6

    タイテックス
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5114刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • 超硬パイロットドリル タイテックス

    超硬パイロットドリル

    タイテックス
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    9日以内出荷
    XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-TSF タンガロイ

    チップ CNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックス

    スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

    タイテックス
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    9日以内出荷
    SUS用コーティング付きHSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬パイロットドリル ワルター

    超硬パイロットドリル

    ワルター
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    9日以内出荷
    XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T6215

    タンガロイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.5 タイテックス

    HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.5

    タイテックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-8459刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.8 タイテックス

    HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.8

    タイテックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3220刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • 80°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T6215

    タンガロイ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
  • HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.9 タイテックス

    HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.9

    タイテックス
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-1637刃径(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.6 タイテックス

    HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.6

    タイテックス
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3205刃径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ

    ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ TNMG-SF タンガロイ

    チップ TNMG-SF

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ WNMG-SF タンガロイ

    チップ WNMG-SF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
  • チップ SNMG-SF タンガロイ

    チップ SNMG-SF

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
  • チップ WNMG-ZF タンガロイ

    チップ WNMG-ZF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ SNMG-ZF タンガロイ

    チップ SNMG-ZF

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • 35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ タンガロイ

    35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ TNMG-SF タンガロイ

    チップ TNMG-SF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
  • チップ DNMG-SF タンガロイ

    チップ DNMG-SF

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
  • チップ YNMG-ZF タンガロイ

    チップ YNMG-ZF

    タンガロイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    厚さ(mm)4.76
jt6特集
おすすめ人気ランキング