カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(45)
      • 研磨材(1)

切削工具・研磨材 :「NC30」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン取替丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
  • NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPN30

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
  • NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPF30

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
  • スロットクリーナー ノガ

    スロットクリーナー

    ノガ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。
    セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L5ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L5:12ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
  • 平取り付き円筒シャンク バリロックアダプタ サンドビック

    平取り付き円筒シャンク バリロックアダプタ

    サンドビック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • キャプトクランピングユニット サンドビック

    キャプトクランピングユニット

    サンドビック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • VDI Coromant Capto(R) クランプユニット サンドビック

    VDI Coromant Capto(R) クランプユニット

    サンドビック
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    翌日出荷から60日以内出荷
  • VDI バリロックアダプタ サンドビック

    VDI バリロックアダプタ

    サンドビック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
  • 平取り付き円筒シャンク Coromant Capto(R)クランプユニット サンドビック

    平取り付き円筒シャンク Coromant Capto(R)クランプユニット

    サンドビック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 6NC-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 平取り付き円筒シャンク コロマントキャプトクランプユニット サンドビック

    平取り付き円筒シャンク コロマントキャプトクランプユニット

    サンドビック
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌々日出荷
  • チップ 4NC-VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 4NC-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ 3NC-TPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 4NC-CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-CNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CGA 住友電工ハードメタル

    チップ CGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)30内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.005
  • チップ TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ TNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ CNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ 3NC-TPGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 3NC-TPGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NC-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BNC300形状ひし形55°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 6NC-TNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NC-CCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-CCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NC-CCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-CCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質BNC300形状ひし形80°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 4NC-CNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-CNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 4NC-VNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
  • コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D イスカル

    コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D

    イスカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC用ストレートドリル  NSD 30.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 30.0

    三菱マテリアル
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)30溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
  • コーティングあり超硬Vカットエンドミル マコトロイ工業

    コーティングあり超硬Vカットエンドミル

    マコトロイ工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。
    タイプスタンダードコーティング有
  • TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT

    TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC

    イスカル
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ブレーカー・クーラント穴付きです。
    用途内径ボーリング、倣い加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLP ヒキコミリョクソクテイツール 日研工作所

    CLP ヒキコミリョクソクテイツール

    日研工作所
    ¥549,800税込¥604,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アジャストねじ 日研工作所

    アジャストねじ

    日研工作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ロングタイプ超硬Vカットエンドミル マコトロイ工業

    ロングタイプ超硬Vカットエンドミル

    マコトロイ工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。
    タイプロングコーティング無
  • 小径タイプ超硬Vカットエンドミル マコトロイ工業

    小径タイプ超硬Vカットエンドミル

    マコトロイ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷
    NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。
    タイプ小径コーティング無
nc39特集
おすすめ人気ランキング