カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(54)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(3)
- FKD(フクダ精工)(6)
- TRUSCO(1)
- イスカル(12)
- カーメックス(4)
- ケナメタル(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(6)
- ファーステック(3)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 三洋工具(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 京セラ(8)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 大洋ツール(1)
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「er17」の検索結果

ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥77,980~税込¥85,778~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル BE
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
ペンタカット PENTA-17-ER/EL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途後挽き加工用。幅(mm)0.7全長(mm)17チップ長さ(mm)17材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅3mm以上)。勝手右勝手
外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898~税込¥7,588~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
FKD(フクダ精工)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥26,980税込¥29,6781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(5個)当日出荷から7日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
FKD(フクダ精工)¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ねじ切り インサート LT-ER/L-ISOCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。ISO。60°。ブレーカー付き。外径勝手右インサートサイズ16