カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(375)
      • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具・研磨材 :「hrc55」の検索結果

376件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
  • 油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎直径許容差h8
  • 高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)

    高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H

    TDT(田野井)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
    材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
  • 4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティング エスコ

    4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティング

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1本
    翌日出荷
    窒化アルミクロムコーティング 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
    仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
  • 2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-M イスカル

    2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-M

    イスカル
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
    用途フライス加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ボールエンドミル EB-A2-M イスカル

    2枚刃ボールエンドミル EB-A2-M

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
    用途フライス加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ

    WIDIN
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
  • Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
  • Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
  • 2枚刃ボールエンドミル EB-A2 スタブタイプ イスカル

    2枚刃ボールエンドミル EB-A2 スタブタイプ

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    スタブタイプの2枚刃ボールエンドミルです。
    用途被削材:HRc55~70までの高硬度材。トラスコ品番340-6606刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
  • 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN

    4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

    WIDIN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク) WIDIN

    Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)

    WIDIN
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数3表面処理nACRoコートねじれ角30゜シャンク径3
  • パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
  • サイドカッター インサート SNHX-GP ケナメタル

    サイドカッター インサート SNHX-GP

    ケナメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
    切刃数4
  • サイドカッターインサート SNHX-GP ケナメタル

    サイドカッターインサート SNHX-GP

    ケナメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
    切刃数4
  • パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • ミーリングインサート SNHX-GP ケナメタル

    ミーリングインサート SNHX-GP

    ケナメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
    形状正方形切刃数4
  • Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル WIDIN

    Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル

    WIDIN
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    翌々日出荷
    Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
  • パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    3日以内出荷
    高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。
    シャンク径公差h6
  • 鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃 TOOLONE(ツールワン)

    鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃

    TOOLONE(ツールワン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
    材質超硬刃数4
  • 鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃 TOOLONE(ツールワン)

    鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃

    TOOLONE(ツールワン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼などに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
    材質超硬刃数2
  • 2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    5日以内出荷
    1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
  • 2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm 三菱マテリアル

    2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用可能です。 ミラクルコーティングの採用でノンコート超硬エンドミルの5倍以上の長寿命です。 HRC50の焼き入れ鋼も削れます。 被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)
    仕様●刃径(D):0.3●刃長(L):0.6●全長(L):38●シャンク径(d):3●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:114-8125アズワン品番68-0488-92
  • トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin エムーゲ(EMUGE)

    トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    3日以内出荷
    使いやすさと高い切削パフォーマンスを誇るユニバーサル・エンドミル スチールや炭素鋼、ステンレス、鋳鉄からチタン合金や耐熱合金等の難削材、HRC55までの高硬度鋼まで相手(ワーク)を選びません。 独自の不等ピッチ・不等リードでビビリを抑制 新しい切刃設計(ジオメトリー)と刃先処理であらゆる被削材に適用 可変芯厚設計で極めて高い工具剛性 耐熱性、耐摩耗性、密着強度に優れた新開発のコーティング
    材質超硬刃数4表面処理TiAlN
  • TKX 5SSX砥石 TKX

    TKX 5SSX砥石

    TKX
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    8日以内出荷
    新しい切れ刃が、次々と生まれる,高研削力 ,長寿命のSSX砥石。特殊セラミックス砥粒が生み出す自生発刃作用により、鋭い切れ味と高い研削性能を長時間持続。目詰まりや研削焼けを抑え、工具・金型・精密研削に優れた性能を発揮します。
    用途対応材質SKS、SKH、SKD、SCMなど、特に高硬度(HRC55以上)の鋼材加工に効力を発揮します。
  • マーキングツール スリムタイプ ナベヤ

    マーキングツール スリムタイプ

    ナベヤ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
    CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
    付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS THECUT

    超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS

    THECUT
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
    外周刃に沿って円弧に複数の「アークリリーフアングル」を持たせる独自設計により剛性を高め、。更に切り屑の排出性が向上し、美しい仕上げ面を実現している。従来品にくらべ、切れ刃の断面積を大きくする事で剛性を高めている。(約12%アップ メーカー比)。合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広い被削材に最適。鏡面仕上げにより刃先が滑らかで切り屑の排出性が良好、且つ、長寿命で切削精度も良好。高速加工に最適
    寸法L(mm)75寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)36(3D)FIG2
  • Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツール

    Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    ¥782~税込¥860~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングツール ラージタイプ ナベヤ

    マーキングツール ラージタイプ

    ナベヤ
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    3日以内出荷
    CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
    付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    UTコート超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
    用途一般鋼用、アルミ用刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
hrc55特集
おすすめ人気ランキング