絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ケナメタル(1)
  • 三菱(7)
  • 三菱マテリアル(22)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 岡崎精工(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「npd」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NC用ポイントドリル 8 ノンコート NPD08シリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル 8 ノンコート NPD08シリーズ

    岡崎精工
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    6日以内出荷
    NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • NC用ポイントドリル 5 ノンコート NPD05シリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル 5 ノンコート NPD05シリーズ

    岡崎精工
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    6日以内出荷
    NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • NC用ポイントドリル 14 NPD14シリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル 14 NPD14シリーズ

    岡崎精工
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    6日以内出荷
    NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • NC用ポイントドリル 12 NPD12シリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル 12 NPD12シリーズ

    岡崎精工
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    6日以内出荷
    NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • NC用ポイントドリル 20 ノンコート NPD20シリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル 20 ノンコート NPD20シリーズ

    岡崎精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    6日以内出荷
    NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • NC用ポイントドリル 16 ノンコート NPD16シリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル 16 ノンコート NPD16シリーズ

    岡崎精工
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    6日以内出荷
    NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • NC用ポイントドリル 10 ノンコート NPD10シリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル 10 ノンコート NPD10シリーズ

    岡崎精工
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    6日以内出荷
    NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • Top Notch 溝入れインサート NPD-K ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NPD-K

    ケナメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Top Notch用インサート。溝入れ及プロファイル加工。深溝入れ
    勝手右
  • NC用ポイントドリル 6 ノンコート NPD06シリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル 6 ノンコート NPD06シリーズ

    岡崎精工
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    6日以内出荷
    NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • NC用ポイントドリル 25 ノンコート NPD25シリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル 25 ノンコート NPD25シリーズ

    岡崎精工
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    6日以内出荷
    NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工

    NC用ポイントドリル(OK-Cコート)

    岡崎精工
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
    用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレス ボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷
    100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
    用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
  • 超硬NC用ポイントドリル 岡崎精工

    超硬NC用ポイントドリル

    岡崎精工
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • OKコート超硬NC用ポイントドリル 岡崎精工

    OKコート超硬NC用ポイントドリル

    岡崎精工
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク表面処理OKコート プレミアム
  • NC用ポイントドリル(ノンコート) 岡崎精工

    NC用ポイントドリル(ノンコート)

    岡崎精工
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)。ノンコート品となります。
    用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)
  • スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
  • スミダイヤバインダレスボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレスボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    3日以内出荷
  • NC用ポイントドリル NPDCシリーズ 岡崎精工

    NC用ポイントドリル NPDCシリーズ

    岡崎精工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
  • OKコート超硬NC用ポイントD 6 SNPDA06シリーズ 岡崎精工

    OKコート超硬NC用ポイントD 6 SNPDA06シリーズ

    岡崎精工
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    超硬NC用ポイントドリル。OKコート。ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです
  • スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ バインダレスチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
    用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
  • 旋削PCD非鉄金属用 右勝手ブレーカ付1コーナインサート ダイヤモンド焼結体 三菱マテリアル

    旋削PCD非鉄金属用 右勝手ブレーカ付1コーナインサート ダイヤモンド焼結体

    三菱マテリアル
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、非鉄金属の一般仕上げ加工や非金属の切削などさまざまな加工に対応しています。
    仕様旋盤用ネガトラスコ品番179-9816
  • OKコート超硬NC用ポイントD 4 SNPDA04シリーズ 岡崎精工

    OKコート超硬NC用ポイントD 4 SNPDA04シリーズ

    岡崎精工
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    超硬NC用ポイントドリル。OKコート。ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです
  • OKコート超硬NC用ポイントD 3 SNPDA03シリーズ 岡崎精工

    OKコート超硬NC用ポイントD 3 SNPDA03シリーズ

    岡崎精工
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    超硬NC用ポイントドリル。OKコート。ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです
  • 旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-DCGWシリーズ 三菱マテリアル

    旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-DCGWシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。仕上げ切削
  • 旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN 三菱マテリアル

    旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN

    三菱マテリアル
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:高硬度材。
  • 旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN 三菱マテリアル

    旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN

    三菱マテリアル
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:高硬度材。
    仕様●コンパックスTATボラニットCBN●原産国:日本●コード番号:674-1959アズワン品番68-0484-36
  • 旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-DCGWシリーズ 三菱マテリアル

    旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-DCGWシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    5日以内出荷
    焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • チップ NP-DCMT-F 三菱マテリアル

    チップ NP-DCMT-F

    三菱マテリアル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NP-DCMT-F 三菱マテリアル

    チップ NP-DCMT-F

    三菱マテリアル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NP-DCMT-F 三菱マテリアル

    チップ NP-DCMT-F

    三菱マテリアル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NP-DCMT-F 三菱マテリアル

    チップ NP-DCMT-F

    三菱マテリアル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ バインダレスチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
    用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10インサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号M
  • チップ NP-DNMM-F 三菱マテリアル

    チップ NP-DNMM-F

    三菱マテリアル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
    用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • インサート 三菱マテリアル

    インサート

    三菱マテリアル
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA)

    三菱マテリアル
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形55°タイプネガティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA)

    三菱マテリアル
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(1個)
    当日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G