17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用 極数2 保護等級IP44 使用液クーラント液 塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色) 最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む) 使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用 極数2 保護等級IP44 使用液クーラント液 塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色) 使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40 制御方式(容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式強制空冷 最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日立産機システムJL型インラインポンプ
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用 取扱液清水 電動機形式全閉屋外形 液温範囲(℃)0~100
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など 取扱液清水 電動機形式全閉屋外形 液温範囲(℃)0~100 材質(ケーシング)FC200、FC250 材質(羽根車)CAC406
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

日立産機システム冷凍式エアドライヤー
入口空気温度(℃)(最高圧縮)80 周囲温度(℃)2~45 付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0 制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁 電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220 冷却方式強制空冷 使用冷媒R410C 塗装色グレー 配管口径Rc1・1/2(メネジ) 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システム日立JOV2形うず巻ポンプ
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水 フランジJIS 10K並形 モーター全閉外扇形 塗装色マンセル 5Y7/1 取扱液0~100℃の清水、pH6~8
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

日立産機システムエアフィルター
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7 使用流体圧縮空気 配管接続口径Rc1 ろ過度(μm)1 捕集効率(%)99 質量(kg)2.1 面間距離L(mm)130 全長(mm)290.5 最高使用圧力1.57MPa
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

日立産機システムミクロミストフィルター
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7 使用流体圧縮空気 配管接続口径Rc1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 質量(kg)2.1 面間距離L(mm)130 全長(mm)364 最高使用圧力1.57MPa
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

日立産機システム冷凍式エアドライヤー
空気圧縮機用エアドライヤーです。 従来機のHDR-15AX2をモデルチェンジ。 処理空気流量をアップし、Gseries の吐出し空気量に対応。 HDR-15AX2比で約20%アップ(2.5m3/min→3.0m3/min) 高周囲温度対応(45℃標準対応、50℃まで運転可能) 熱交換器に低圧損オールステンレス製プレート式熱交換器を採用。 圧力損失によるエネルギーロスを最小化すると共に耐腐食性も向上。
電源(V)三相200/200・220(50/60Hz) 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.4 適合コンプレッサ出力(kW)15 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0 周囲温度(℃)2~45 温度(℃)10以下(出口空気の圧力下露点)、80(最高圧縮空気入口) 公称出力(kW)1.2(冷凍機) 配管口径Rc1 付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

日立産機システムクーラントポンプ
質量(kg)7.2 極数2 定格電流(A)100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz) 取付穴数4 使用液クーラント液 取付穴径(Φmm)7 使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
1台
32,980 税込36,278
欠品中

日立産機システムアフタークーラ(空冷式)
圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。 高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。 オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。 空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。
電源電圧(V)単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220 周囲温度(℃)2~40(ドレンの凍結がないこと) 入口空気圧力(MPa)0.93
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立産機システムドライヤ
HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと 組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。
周囲温度(℃)5~40 入口空気温度(℃)(最高圧縮)08 付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220 冷却方式強制空冷 使用冷媒R407C 塗装色アイボリー 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力センサー取付用小配管セット 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム 動画あり
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム 動画あり
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水 フランジJIS 10K薄形 モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形 コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHz コントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%) 取扱液0~100℃の清水、pH6~8 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304
1台
399,800 税込439,780
61日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム 動画あり
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水 フランジJIS 10K薄形 モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形 コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHz コントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%) 取扱液0~100℃の清水、pH6~8 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304
1台
389,800 税込428,780
61日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製 日立産機システム 動画あり
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水 フランジJIS 10K並形(相当) モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形 コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHz コントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%) 取扱液0~100℃の清水、pH6~8 材質(ケーシング)SCS13 材質(羽根車)SCS13 材質(主軸)SUS304
1台
739,800 税込813,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)