節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替アラミック(4件のレビュー)当日出荷
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
3Dアースシャワーヘッドスパアラミック当日出荷
ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)257穴径(Φmm)0.3、中央0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧アラミック(1件のレビュー)当日出荷
シルクに包まれるようなお肌にやさしい水流。ステンレス製の散水板から噴出すキメ細かな水流。節水最大50%。
用途シャワーヘッドとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ色ホワイト質量(g)145穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×239穴数250アズワン品番64-3282-65止水スイッチなし水流切替×
3Dアースシャワー 安心ストップアラミック4日以内出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー節水効果最大60%手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
3Dアースシャワー (3D earth shower )アラミック4日以内出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー節水効果最大50%0.3mmの極細水流アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書色ホワイト質量(g)364
サロンスタイル スカルプケアシャワーアラミック当日出荷
節水効果最大50%エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください0.5mm×38穴の強力水流を中央に配置強力水流が頭皮に心地よい刺激を与え、皮脂洗浄に威力を発揮散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカットナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工ビタミンCボール(別売)が塩素を除去アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途強い水流がお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/強い水流/頭皮/スカルプケアセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付きアラミック5日以内出荷
シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます節水率最大70%増圧効果手元で通水・止水を簡単切り替え流量調節機能(ソフト/ハード)ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板工具不要!簡単取り付け!各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去質量(g)160使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
シャワーヘッド BIRAKU2アラミック5日以内出荷
節水効果最大60% 水圧はそのままに節水効果を発揮手元で安心ストップ機能0.3mmの極細水流によるシルクタッチの受肌感工具不要で簡単取付 4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。節水/増圧/手元ストップ/日本製/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304質量(g)148寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.4×5.8×23.9
サロンスタイル スキンケアシャワーアラミック4日以内出荷
節水効果最大50%エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください平均0.3mmの水流を作り出します柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカットナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工ビタミンCボール(別売)が塩素を除去アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節アラミック5日以内出荷
節水率最大70%節水しながら増圧効果マットコート仕様で極上の肌触りと高級感ある見た目で、特別なバスルームを演出強水流用二層散水板で強力な水流を実現鏡面散水板採用で見た目も美しく汚れがつきにくい手元で止水、通水できるボタン付きソフト/ハードの水流調節機能付き握りやすくなったグリップ大きくなった散水板で浴び心地アップビタミンCボール対応工具不要で簡単取付4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 高級感 おしゃれセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304色マットネイビー質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアムアラミック5日以内出荷
節水効果最大50%カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)便利な手元ストップ機能キズや汚れに強いステンレスコーティング増圧機能ビタミンCボトル100gが1本付属アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
自動洗濯機給水延長ホースアラミック5日以内出荷
水道に届かない時や給水ホースの取り換えに。各メーカー自動洗濯機対応。ジョイント部抜け防止機能付き。ワンタッチ簡単着脱。ドラム式にも対応。SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。
用途洗濯機用給水ホース材質ホース/塩化ビニール樹脂、アダプター部/ポリアセタール・亜鉛ダイキャスト、パッキン/NBR長さ(mm)1000質量(g)220使用圧力(MPa)0-0.75使用温度(℃)1~50
ネルクスUFBシャワーヘッドアラミック5日以内出荷
睡眠前の新習慣をご提案!リズムを刻み、心地よい眠りへ導く。SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。
用途シャワーヘッド材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、散水板:ステンレスSUS304寸法(mm)約248.5×68.4×75.4
3D 2Face 顔シャワーアラミック4日以内出荷
体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー節水最大50% (※メーカー比)手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できるキズや汚れに強いステンレスコーティングアダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
ナノバブルシャワーBIRAKU &ステンレスシャワーホースアラミック(2件のレビュー)3日以内出荷
【シャワーヘッド】
ナノバブル機能搭載のシャワーヘッドと高級感があるメタル仕様のホースセット。
見た目に美しいクロムメッキコーティング
手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付き
散水板穴数239個で浴び心地抜群
節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能
工具不要の簡単取り付け
各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き(※バランス釜にはご使用いただけません)
【シャワーホース】
長時間使用しても疲れづらい軽量設計
7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性
使いやすい標準的な長さ
工具不要の簡単取り付け
4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。ナノバブルシャワーヘッド/シャワーホース/止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂/POM樹脂、シャワーヘッド散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮色シルバー質量(g)(シャワーヘッド)202、(シャワーホース)253寸法(幅W×長さL)(cm)(シャワーホース)2.6×160流量(L/min)8~12(適合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(シャワーヘッド)6.3×7×23.5
シャワーヘッド シルキンシャワーアラミック6日以内出荷
シルクのような肌触りが、お肌を優しく包み込むシルキンシャワー。水量調節バルブでソフトからハードに水量調節が可能。また、セーフティバルブがついているので、止水時にかかる水道や給水機への負担を抑えられます。工具不要で簡単取り付け。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッドとして。節水、水量調節に。お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節約/アダプター/節水シャワー/止水機能材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304質量(g)152保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×6.2×23.9
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50%アラミック5日以内出荷
節水率最大50%節水しながら増圧効果握りやすくなったグリップ大きくなった散水板で浴び心地アップビタミンCボール対応工具不要で簡単取付4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ステンレスSUS30色ホワイト質量(g)139寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ08 リング付 落下防止 節水率最大50% 手元ボタンアラミック5日以内出荷
節水率最大50%節水しながら増圧効果落下防止のリング付き力が弱い方、ペットや介護にもおすすめ手元で止水、通水できるボタン付き握りやすくなったグリップ大きくなった散水板で浴び心地アップビタミンCボール対応工具不要で簡単取付4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 おしゃれ 介護 ペットセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304色ホワイト質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ04 高節水 スタイリッシュ 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節アラミック5日以内出荷
節水率最大70%の高節水モデル節水しながら増圧効果ステンレスコーティングでキズ、サビ、汚れに強く、鏡面散水板採用で見た目も美しく演出手元で止水、通水できるボタン付きソフト/ハードの水流調節機能付き握りやすくなったグリップ大きくなった散水板で浴び心地アップビタミンCボール対応工具不要で簡単取付4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 敏感肌 赤ちゃんセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304色シルバー質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980
送風機三笠税込¥69,278¥62,980