配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「Aタイプ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)27.5
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)27.5
ソケットorプラグソケット
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)27.5
ソケットorプラグソケット
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。